「ディスプレイスタンド」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型 総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg)15/台 トラスコ品番818-3942 セット内容付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)530 質量(kg)12 高さ(mm)953~1300 奥行(mm)580 設置方式VESA対応 アズワン品番64-0886-81 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる 総耐荷重(kg)40(ディスプレイは35まで) 付属品ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×710×1650~1910 アズワン品番64-0845-75 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。 目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階) 台座部は滑らかに回転します。(350°) VESA規格の取付けに対応しています。 ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。 キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。 便利なペントレーを装備しています。
タイプスタンドタイプ 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ 材質PS 寸法(mm)232×227×291.5~391.5 質量(kg)2.4 対応インチサイズ24型まで
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ) 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法(mm)付属スペーサー:約5 使用工具手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:約8 キャスターなし 取付け方法据置き 組立時間20分 適合モニターサイズ32インチ 支柱径(Φmm)35、下側:42 設置形態1台 総耐荷重(kg)約8 アジャスターなし 六角レンチ(mm)5、6 組立人数2 対応VESA規格75×75、100×100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライ液晶モニタスタンド
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質スチール 寸法(mm)直径640×H1720 質量(kg)9.3 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

55~75型程度までのディスプレイの搭載が可能です。標準装備のハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。従来品に比べ、昇降スピードをアップさせています。ブラケット中心位置が1446mm~1726mmで可動します。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。VESA取付け、100×100~684×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる大きめの棚板が1枚標準装備です。棚板は3段階で高さを変更することができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
仕様■個口数:2個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)■必要工具:プラスドライバー/ 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:該当なし■総耐荷重:70kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75/100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400/800×400■高さ:1614~1874mm 耐荷重(kg)60 対応インチサイズ75インチ
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。 ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。 壁面と床面に沿ったL字フレームで、設置の際は必ず壁面に寄せてください。 設置の際に便利な単距離移動用キャスターが底面にあります。 棚板1枚付きです。 棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。
総耐荷重(kg)50(ディスプレイは40まで) 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)、転倒防止ベルト/1.2m、壁面用ブラケット 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)35.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×485×1905 アズワン品番64-0909-90 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。 ±10°のチルト機能があります。 初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。 W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。 会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。 組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。 脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本 材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:35 キャスターあり 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 対応インチサイズ55インチ 総耐荷重(kg)40 六角レンチ(mm)5 組立人数2 対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。 モニター取り付け後、置くだけで使用できます。 高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。 角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。 支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)、スペーサー 5mm 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600 取付け方法据置き 直径(mm)支柱直径サイズ/35mm、下側/直径42mm スクリーン1画面 総耐荷重(kg)8
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です。耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本) 材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20 ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:120 キャスターあり 組立時間30分 適合モニターサイズ86インチ 総耐荷重(kg)130 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

耐荷重(kg)35 アズワン品番64-0847-16 対応インチサイズ65型 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

32型~55型までのディスプレイを上下2面で設置できるスタンドです。 ディスプレイの位置は支柱間の任意の位置で固定させることができます。 チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付。 対応VESAは100×100~400×400。 キャスター(Φ75mm)付き。 前方2個はストッパー付き。
適合モニターサイズ(最大)55インチ 耐荷重(kg)60 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×15、M6×30、M8×15、M8×30各8本ずつ)、スペーサー(t=10m)16個 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)【対応ディスプレイ】30 ブラック 使用工具プラスドライバー・手袋 キャスターあり フレーム色ブラック 組立時間30分 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB) アジャスターなし 六角レンチ(mm)6 組立人数2
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。45°~70°で6段階で角度調整ができます。(高さも6段階)。電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。キャスター付きで簡単な移動に対応しています。VESA取付け100×100~400×400までに対応しています。32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。縦方向※は32~50インチまで対応しています。※縦方向取付の際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認下さい。またVESA取付位置がディスプレイの中心にありかつ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 耐荷重(kg)ディスプレイ:40 キャスターあり 組立時間30分 適合モニターサイズ60インチ 総耐荷重(kg)40 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。回転機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:2~10 キャスターあり 取付け方法据置き 組立時間20分 適合モニターサイズ17~32 支柱径(Φmm)35 設置形態1台 総耐荷重(kg)10 六角レンチ(mm)3、4、5 組立人数2 対応VESA規格75×75、100×100
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。 仕様アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 対応機種対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg 天板厚さ(mm)18 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)435×250 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ84型 総耐荷重(kg)80
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

遠くからでも視認性の高い垂直型デザインです。 角度調整も0度~10度の範囲で可能で微調整が出来ます。 小型PCやBD・DVDデッキの収納も便利な鍵付き収納ボックス標準装備です。(鍵は1種類2個付きです。) セキュリティーボックスは底面にも背面にも設置が選べ、デッキ等平置きは底面で小型PC等は背面設置と設置する機器に最適に設置出来ます。 VESA100×100・200×200の対応です。
適合モニターサイズ(最大)42インチ 耐荷重(kg)20 仕様【画面数】1 材質スチール+エポキシ粉体塗装 質量(kg)【適合モニター】(最大)15 ブラック 使用工具手袋 フレーム色ブラック 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セキュリティボックス】450×250×60 取付け方法据置き 組立時間30分 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB) ケーブル径(Φmm)【セキュリティーボックスケーブル】55 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷

32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。 ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。 設置の際に便利な単距離移動用キャスター付きです。 棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。
総耐荷重(kg)50(ディスプレイは40まで) 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)35.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)912×628×1890 アズワン品番64-0909-91 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。壁面に寄せて設置できる仕様です。脚部に使用している鉄板の厚みはt=6mmです。床固定用の穴が開いています。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを2m近く高さまで移動させることができます。60型~86型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は60kgまでです。VESA取付け200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400mmに対応しています。昇降の際は付属のリモコンを使用し、スイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。オプションにて、棚板を追加することができます。下部には本製品のリモコン、取り付けたディスプレイのリモコンを収納できるホルダーが付属しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品昇降操作用リモコン、リモコンホルダー、ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー/手袋 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3.2 キャスターなし 定格消費電力(W)300 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ86インチ 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)60 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×200, 300×300, 300×400, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
219,800 税込241,780
欠品中

設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。低い位置までディスプレイ傘あるので、会議終了後にデスク下(有効寸580mm以下)に収納することができます。
用途スイッチ1つで電動昇降、使わないときはデスク下収納できるキャスタータイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。 仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kg コード長さ(mm)3200 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ32型 総耐荷重(kg)40
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。ミーティングデスクの端や壁面に寄せて設置することができます。※転倒防止のため、床固定または壁固定をしてください。床・壁へ固定する際のボルト等は付属していません。
用途スイッチ1つで電動昇降、床にネジ固定もできる壁寄せ設置タイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。 仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、壁固定用金具、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kg コード長さ(mm)3200 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ32型 総耐荷重(kg)40
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。テレビ会議に必要な機器の収納、カメラ台、機器設置用棚板が標準装備。ボックスサイドには、リモコンが収納できる引き出しが付いています。対応VESAは200×200~500×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。ディスプレイ上部に設置できるカメラ台付き。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)
用途TV会議に必要な機器収納やカメラ台付きオールインワンスタンド 付属品ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4 質量(kg)57.1 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 適合規格VESA(200×200~500×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×1801 キャスター径(Φmm)100 適合モニターサイズ32~65型 総耐荷重(kg)100、ディスプレイ:60 VESA対応対応
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

42型程度までのディスプレイを複数台搭載できるスタンドです。複数拠点とのオンラインミーティングの拠点ごとの画面表示や画面を組合わせて大型モニタのようにして使用することができます。対応VESAは100×100~200×200。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ100mm
仕様■個口数:5個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各24本(M4×12、M6×16)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200■対応ディスプレイサイズ:42インチ■ディスプレイ耐荷重:20kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備。スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ75mm
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを1.5m近く高さまで移動させることができます。24型~32型までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。ディスプレイ搭載可能重量は25kgまでです。対応VESA100×100 200×100 200×200。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。。棚板、カメラ台が標準装備です。
用途使わないときは小さく収納でき、立ち会議・作業に最適な昇降ディスプレイスタンド。32型まで対応。 付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 質量(kg)15.8 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 適合規格VESA(100×100、200×100、200×200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×966~1965 適合モニターサイズ24~32型 総耐荷重(kg)40、ディスプレイ:25 VESA対応対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

55型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイを囲う仕様になっており、周りの景観を損ねることなく大型のディスプレイを設置することができます。ディスプレイの位置、棚板の位置を変更することができます。本体がスリムなので壁に寄せて使用することもできます。両サイドには取っ手が付いており、短距離の移動やディスプレイの収納の際に便利です。背部にはタップなどを設置できるケーブルトレーを標準装備しています。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板2枚を標準装備。キャスターはΦ100mm
仕様■個口数:4個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:3■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:65インチ■ディスプレイ耐荷重:60kg※本製品はディスプレイ本体を囲う仕様になっています。設置にの際はディスプレイの外寸とスタンド枠の内寸を見て搭載確認をお願い致します。またケーブルコネクタなどの突起が無いかも合わせてご確認ください。※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

モニタを上から見たい時に最適です。ショウウィンドウのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。折りたたみ式で未使用時にも邪魔になりません。チルト角は45度~65度で無段階で調整出来ます。網棚が付いているのでブルーレイデッキや小型PCの設置棚としてお使い頂けます。VESA100/200のモニタに対応しています。高さは4段階での高さ調整が出来モニタに合わせて調整出来ます。24型~42型までのモニタサイズを想定しています。
用途折りたたみ式、4段階での高さ調整ができる。床置きでもデスク上でも手軽に使えるサイネージ向けスタンド。 付属品ネジ(M6×15)×4、ネジ(M4×12)×4、ワッシャー(M4用)×4 質量(kg)4.96 材質(本体)スチール 適合規格VESA(100×100、100×200、200×100、200×200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)519×429×442 適合モニターサイズ24~42型 総耐荷重(kg)20、モニター:0~15 VESA対応対応
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

サンワサプライディスプレイスタンド
32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください 使用工具プラスドライバー/手袋 耐荷重(kg)30(ディスプレイ) キャスターあり 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ50インチ 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)50 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下) 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。32~55型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg 組立時間30分 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400 六角レンチ(mm)4 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

32~75インチ程度対応。 専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。 ブラケット中心位置が1400mm~1660mmで可動します。 VESA取付け200×100~600×400mmに対応しています。 レコーダーなどが置ける棚板1枚付きです。 TV会議用カメラを設置できるスタンド付きです。 外して使用することは可能です。 キャスターは4輪ともストッパー付きです。
付属品ディスプレイ取り付けネジ 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:50 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ75インチ 総耐荷重(kg)50 アジャスターなし 組立人数2 対応VESA規格200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。 使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。 台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)6 付属品調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本) 材質支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 可動範囲画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。 取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。 チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W620×D400mm) ディスプレイの高さは5段階(P:50mm) 、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。 移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。
総耐荷重(kg)60(ディスプレイは40まで) 付属品スペーサー、ディスプレイ取り付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)20.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×720×1813.5 アズワン品番64-0847-11 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

サンワサプライモニタースタンド
材質フレーム台:ABS樹脂 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CR-PL102SCBK、CR-PL45BK、CR-PL30BK、CR-PL25BK、RAC-MULTCT3、専用交換用キャスターです。ストッパー付き(100Φ)×2個、ストッパーなし(100Φ)×2個入りです。交換時に使用するスパナ(19mm)を付属しています。
仕様■出荷形態:約ノックダウン組立式■個口数:1個口■取り付け仕様:M12×25ホイール幅:32mm 付属品スパナ(19mm) 材質ポリウレタン
1セット(4個)
9,298 税込10,228
4日以内出荷

モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。
付属品【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個 セット内容ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 画面仕様1台
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適。店舗什器や案内掲示用、テレビミーティング等の使用に最適。ディスプレイの高さは1015~1275mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能。ディスプレイを取付けたまま、ハンドルを回すだけでディスプレイの高さを変えることができます。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付き。100×100、200×200、200×100mmの取付け穴ピッチに対応しています。ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)ネジサイズはM4・M6のみに限ります。
用途小中型ディスプレイの設置に最適。店舗什器や案内掲示など多様に使用可能。 総耐荷重(kg)25 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)14.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×1130~1390 アズワン品番64-0900-68 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

52型~84型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。(W53~950mm、H100~400mm) 画面の角度可変が可能です。(上12°下15°) チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W819×D400mm) ディスプレイの高さは5段階(P:50mm)、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。 移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。
総耐荷重(kg)80(ディスプレイは70まで) 付属品スペーサー、ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)27.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×717×1775 アズワン品番64-0847-12 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタスタンド
液晶モニタ下または、前部に置いて、空間を有効活用できます。使わない時のキーボードの収納に最適です。天板前方にはタブレットやスマホを立て掛けられるスリットがあります。天板の耐荷重は15kgです。脚部には滑り止めゴム脚付きです
仕様アジャスターの有無:なし 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_t:20mm 天板サイズ_W:403mm 天板部均等耐荷重:15kg 付属品スペイサー 材質HIPS 使用工具手袋 フレーム色ダークグレー 色(天板)ブラック
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタスタンド
アズワン品番64-0904-71 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

上下+5度~-10度、左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重60kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを3段階に変更可能です。(ブラケット中心値:583/647/711mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱内にケーブル通せる仕様となっており、ケーブル類を綺麗に隠して配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など フレーム色ブラック ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:75インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:60kg 組立時間30分 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400 六角レンチ(mm)4 組立人数2 スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

サンワサプライ液晶モニタスタンド
工具を使わずに10段階の高さ調整ができるクランプ式のモニタースタンドです。最大8kgまでのモニターに対応しており、安定した設置が可能です。画面の角度は左右各30度、上に50度、下に20度まで調整でき、快適な視野角を確保します。姿勢に合わせてモニター位置を変えられるため、長時間作業による肩こりや目の疲れを軽減します。デスクの天板にしっかり固定できるクランプ式なので、省スペースで設置でき作業エリアが広がります。高さと角度の調整が簡単にできるため、複数人で共有するモニターにも最適です。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,電動ドリル,手袋,毛布など※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。、クランプ可能厚:10~85mm、グロメット可能厚:10~40mm、画面数:1台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ、対応ディスプレイ重量_最大:8kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する8kg以下のモニター、VESA対応金具など、対応VESA:75×75,100×100,、VESAブラケット幅:116mm、VESAブラケット厚:1.8、パン(画面左右):左30度/右30度チルト(画面上下)、上50度/下20度ローテーション(画面回転):360度、スチールその他:プラスチック、シリコーン その他付属ディスプレイ取付用ボルトセット、M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個 セット内容支柱、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、ノブボルト、ボルト(M6×16mm)×2、台座、シート、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 材質主要材質 耐荷重8kg 取付け方法クランプ,グロメット
1台
7,998 税込8,798
欠品中