「ディスプレイ設置用品」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。45°~70°で6段階で角度調整ができます。(高さも6段階)。電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。キャスター付きで簡単な移動に対応しています。VESA取付け100×100~400×400までに対応しています。32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。縦方向※は32~50インチまで対応しています。※縦方向取付の際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認下さい。またVESA取付位置がディスプレイの中心にありかつ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 耐荷重(kg)ディスプレイ:40 キャスターあり 組立時間30分 適合モニターサイズ60インチ 総耐荷重(kg)40 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。 目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階) 台座部は滑らかに回転します。(350°) VESA規格の取付けに対応しています。 ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。 キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。 便利なペントレーを装備しています。
タイプスタンドタイプ 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ 材質PS 寸法(mm)232×227×291.5~391.5 質量(kg)2.4 対応インチサイズ24型まで
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。 仕様アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 対応機種対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg 天板厚さ(mm)18 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)435×250 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ84型 総耐荷重(kg)80
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。 使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。 台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)6 付属品調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本) 材質支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 可動範囲画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型 総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg)15/台 トラスコ品番818-3942 セット内容付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)530 質量(kg)12 高さ(mm)953~1300 奥行(mm)580 設置方式VESA対応 アズワン品番64-0886-81 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 タイプストレート 耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V0)認定品
1セット(2個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2 タイプT型 過負荷耐量160kg/4本 耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V0)認定品 アズワン品番64-0854-68
1セット(4個)
3,098 税込3,408
当日出荷

パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2 タイプL型 過負荷耐量80kg/4本 耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V0)認定品 アズワン品番64-0854-67
1個(4個)
3,098 税込3,408
当日出荷

サンワサプライ耐震ストッパーロング
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2 タイプロング 寿命10年(使用環境によって異なります) 難燃性UL94V0認定品 アズワン品番64-0904-33
1セット(4本)
4,998 税込5,498
当日出荷