28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライチェア
ガス圧リフト装置でかんたんに座面上下が可能。背座ロッキング機能付きでゆったり出来ます。座面はヘタリが少ない高反発モールドウレタン採用。肘は上方向に跳ね上げることが可能、はねあげたままでデスク下に収納可能。床への負担が少ないウレタンキャスター装備。背面にランバーサポート装備、上下方向への調節(9段階)が可能。低めの座高で女性でも座りやすい。
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライチェア
背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。腰の負担を軽減するランバーサポート装備、上下に可動可能。
用途肘を跳ね上げてデスクにすっきり収納できる、スタイリッシュなデザインのメッシュチェア。 材質張地/ 背もたれ/ポリエステルメッシュ、座部/布張り、主要成型部品/座部・背もたれ部・肘あて部/PP、脚部・キャスター部/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム 質量(kg)8.1 ブルー 耐荷重(kg)80 キャスターあり 背もたれW440×H525mm 肘掛あり 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×570×925~1000 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)460×490×440~515
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

オフィスでもゲーミングでも様々な用途で使用できるレザーチェア。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背座ロッキング機能付き。跳ね上げ式の肘付きなので、机にも容易に収納できます。肘にはクッション付きなので、肘の負担を和らげます。
用途オフィスにも使える、肘跳ね上げ可能なゲーミング風チェア。グレー。 付属品六角レンチ5mm 材質張地:PUレザー張り、主要成形部品:スチール、木材、ナイロン、PP、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)670 質量(kg)16 グレー 高さ(mm)1035~1110 奥行(mm)700 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:555×650 キャスターあり 肘掛あり 機能ガス圧リフト装置、跳ね上げ式可動肘、背もたれ・背座ロッキング機能 座幅(mm)500 座高(mm)430~505 座奥行(mm)485 総耐荷重(kg)80
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

サンワサプライOAチェア
上下可動の肘あてを高さを机上面と同じにすることで、腕の疲れを減らします。さらに左右への調節も可能です。ワンタッチで固定が可能です。腰椎を支えて腰への負担を軽くするランバーサポート(腰当て)付きで、背の高さにあわせて高さを調整できます。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。 メタル調のフレーム脚を採用しているので高級感があります。体重にあわせてゆっくり沈む低反発ウレタンを座面に使用し、座り心地抜群です。
材質ガス圧リフト装置、シンクロロッキング機能、ランバーサポート付き、低反発ウレタンクッション使用、肘あて付き(上下左右調節可能) 質量(kg)18 ブラック 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×670~1190~1280、背もたれ/W450×H760mm、座面(座面調節)/W510×D500mm(H460~550mm) 機能ガス圧リフト装置、シンクロロッキング機能、ランバーサポート付き、低反発ウレタンクッション使用、肘あて付き(上下左右調節可能) アズワン品番64-0839-84 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 総耐荷重(kg)100
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

サンワサプライOAチェア SNC-T134
ウレタンレザー仕様なので、汚れてもサッと拭き取れます。 背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。 ウレタンキャスターを装備しているので、Pタイルなどの固い地面の上でも傷が付きにくくなっています。 ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。
種類作業用イス ブラック 材質張地/PUPVC(ウレタンレザー)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、キャスター/PU(ポリウレタン) 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)(座面)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×460×420~550、(座面)直径310 機能ガス圧リフト装置、ウレタンキャスター アズワン品番64-0850-15 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。 カーペットタイプのチェアマットです。 幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。
形状マット 材質PP、PE、(裏面)PVC 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×5×1400 アズワン品番64-0860-01
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。 レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。 収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。 対面に設置してグループワークに使用できます。 ミーティングチェアと一緒に使用すれば、グループ学習、ディスカッションなどのアクティブ・ラーニングでも移動しやすくスムーズにレイアウトできます。 デスク複数台組み合わせても、デスク同士の間に隙間が空きにくくなっています。 デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。 中棚と幕板が付属します。
高さ(mm)700 間口(mm)650 奥行(mm)500 仕様梱包:1個口/820×529×140mm 12.3kg 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 質量(kg)10.9 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700 総耐荷重(kg)20
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイスです。雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材を使用しています。薬品に強い耐アルコール性です。ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。
材質張地/ビニールレザー張り、座部/合板、脚部/ナイロン、シリンダカバー/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×410~540、座面/直径350 機能ガス圧リフト装置、抗菌・耐アルコールレザー
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です省スペースのパソコンラックとして使用することができます移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です。移動が楽に行える75mm大型キャスター付
用途立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。 材質キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)1073 奥行(mm)510 間口(mm)631 キャスターΦ75大型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×510×1073 アズワン品番64-0840-79
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した場合でも、たわみが少なく、安定しています。立ち作業に最適なハイスタンドラックです。各棚板の耐荷重をアップさせている為、安心してたくさんの周辺機器を設置することができます。キーボード、マウスを設置する為のキーボードスライダーを装備しています。オプションてRAC-31ADの取り付けが可能です。バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置く事ができます。当製品のキャスターは移動用キャスターではありません。
用途オールスチール製の堅牢なラック 材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン 高さ(mm)1071 奥行(mm)644 間口(mm)670 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×644×1071 アズワン品番64-0844-82
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

サンワサプライラック
エコ商品
立ち作業に最適でRoHS規制に対応したハイスタンドラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。移動に最適な大型キャスター(Φ75mm・ナイロン製)を採用しています。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。収納式マウステーブル(スチール製)付きでW650でも十分な操作スペースを確保できます。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:120kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・100V(合計1500Wまで) コンセント個数6 コンセント形状3P抜け止め 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61) ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm アース端子 マグネット プラグ形状ストレート USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライUSB切替器
4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(4ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器4 セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書 質量(g)約118 切替方式本体切替ボタン コネクタ形状USBAコネクタメス×4(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25 インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換) 動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0~43mm)。丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー、アーム、クランプ、アーム(中)1組、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1 材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂 取付クランプ 対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度 アーム長さ(mm)328 適合クランプ丸パイプ:直径10~0mm/角パイプ:10×10~40×40mm天板:厚さ10~40mm 総耐荷重(kg)1.5
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

.手首・肩・腕の疲労緩和!滑り易いマウスパッドを使用した標準リストレスト付きマウスパッド。レザー調。 やわらかジェルで手首の疲れを軽減するリストレスト付きマウスパッドです。 小さめのマウスを使用される方にお勧めのリストレスト標準タイプです。 表面にレザー調のTPU素材を使用しているので、高級感があり、汚れた場合もふき取りやすくなっています。 マウスパッド部は硬質のPPを使用しているので、滑らかにマウスの操作が可能です。 裏面には張り付きやすいポリウレタンを使用しているので、使用していてもずれません。 汚れたら水洗いすることができます。シンプルな形状なので、机の上でも邪魔になりません。
材質表面/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、裏面/PU(ポリウレタン)、内部/PU GEL(ポリウレタン)、マウスパッド部/PP(ポリプロピレン)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。中のフィルターの部分は水洗い可能です。充電式で繰り返し使用できます。
付属品micro USBケーブル1本 、隙間ノズル 材質ABS 消費電力(W)3/5 電源5V 500mA 使用時間(分)約90 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1800
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワサプライ電源タップ
漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付きの電源タップ。本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。オフィスや工場、医療施設など等水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。月1回程度の動作確認をテストボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。漏電ブレーカー:感度電流/15mA。ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付きです。一括ON・OFFできます。電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。アース端子付きです。プラグをロックできる抜け止め差込口です。背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。PSE電気用品安全法技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応・耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数6 コンセント形状3P抜き止め 反応時間約0.1秒(漏電ブレーカー) アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) 漏電感度電流(mA)15 耐トラッキングあり
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライUSB切替器
2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(2ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。
仕様切替内容:パソコン2:周辺機器2 セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書 質量(g)約88 切替方式本体切替ボタン コネクタ形状USBAコネクタメス×2(周辺機器側)USBBコネクタメス×2(パソコン側) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25 インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換) 動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライUSB切替器
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器1 セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書 質量(g)約90 切替方式本体切替ボタン コネクタ形状USBAコネクタメス×1(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25 インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換) 動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライUSB切替器
2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
仕様切替内容:パソコン2:周辺機器1 セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書 質量(g)約82 切替方式本体切替ボタン コネクタ形状USBAコネクタメス×1(周辺機器側)USBBコネクタメス×2(パソコン側) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25 インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換) 動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。低い位置までディスプレイ傘あるので、会議終了後にデスク下(有効寸580mm以下)に収納することができます。
用途スイッチ1つで電動昇降、使わないときはデスク下収納できるキャスタータイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。 仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kg コード長さ(mm)3200 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ32型 総耐荷重(kg)40
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

モニタを上から見たい時に最適です。ショウウィンドウのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。折りたたみ式で未使用時にも邪魔になりません。チルト角は45度~65度で無段階で調整出来ます。網棚が付いているのでブルーレイデッキや小型PCの設置棚としてお使い頂けます。VESA100/200のモニタに対応しています。高さは4段階での高さ調整が出来モニタに合わせて調整出来ます。24型~42型までのモニタサイズを想定しています。
用途折りたたみ式、4段階での高さ調整ができる。床置きでもデスク上でも手軽に使えるサイネージ向けスタンド。 付属品ネジ(M6×15)×4、ネジ(M4×12)×4、ワッシャー(M4用)×4 質量(kg)4.96 材質(本体)スチール 適合規格VESA(100×100、100×200、200×100、200×200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)519×429×442 適合モニターサイズ24~42型 総耐荷重(kg)20、モニター:0~15 VESA対応対応
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。ミーティングデスクの端や壁面に寄せて設置することができます。※転倒防止のため、床固定または壁固定をしてください。床・壁へ固定する際のボルト等は付属していません。
用途スイッチ1つで電動昇降、床にネジ固定もできる壁寄せ設置タイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。 仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、壁固定用金具、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kg コード長さ(mm)3200 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ32型 総耐荷重(kg)40
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

サンワサプライディスプレイスタンド
32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください 使用工具プラスドライバー/手袋 耐荷重(kg)30(ディスプレイ) キャスターあり 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ50インチ 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)50 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下) 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備。スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ75mm
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

サンワサプライスピーカー
実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに最適なサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーハー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーハーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W)20(実用) 周波数特性200Hz~20KHz スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー・2.5インチ(直径63.5mm) インピーダンス(Ω)4(ロード) 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白) 電源内蔵 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×85×85
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワサプライテンキー_USBハブ付き
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。 カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。 ※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。 ※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェーステンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) ケーブル長(m)0.8 キー方式メンブレン 適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 接続方式USB 2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28 動作力50±5g キー数20キー キーストローク(mm)3.6±0.5 コネクタテンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2 キーピッチ(mm)19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライテンキー
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。USBヘッドフォンやUSBメモリの接続に便利な、ハイスピードUSB2.0ハブ2ポートを搭載しています。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。
キー数20キー※19キー+NumLockキー インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します コネクタ形状USB Type-C コネクタ キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)2.9±0.2 動作力55±7g 印刷方式シルク印刷 接続方式有線 ケーブル長(m)0.75 対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。 セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載) 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 仕様USBハブ:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
1個
3,198 税込3,518
当日出荷