ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は675~1125mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
天板はきれいなホワイト色を採用。
耐荷重(kg)60
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターなし
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×700
アズワン品番64-8505-14
アジャスターあり
六角レンチ(mm)5
天板部均等耐荷重(kg)60
組立人数1
昇降範囲(mm)【天板】675~1125(キャスター使用時)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×700
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は675~1125mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
天板はきれいなホワイト色を採用。
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターなし
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×700
アズワン品番64-8504-63
アジャスターあり
六角レンチ(mm)5
天板部均等耐荷重(kg)60
組立人数1
昇降範囲(mm)【天板】675~1125(キャスター使用時)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×700
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は675~1125mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
耐荷重(kg)60
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターなし
色(天板)薄い木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×700
アズワン品番64-8504-62
アジャスターあり
六角レンチ(mm)5
天板部均等耐荷重(kg)60
組立人数1
昇降範囲(mm)【天板】675~1125(キャスター使用時)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×700
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は675~1125mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターなし
色(天板)薄い木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×700
アズワン品番64-8505-13
アジャスターあり
六角レンチ(mm)5
天板部均等耐荷重(kg)60
組立人数1
昇降範囲(mm)【天板】675~1125(キャスター使用時)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×700
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。
用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。
セット内容本体、連結用ベルト(6本)
材質フェルト(PET)
取付方式自立式
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。
アジャスターなし
材質(パネル)PET(フェルト)
1セット(4枚)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質ABS樹脂
質量(kg)約1.3
ケーブル長(m)約0.95
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200
供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート)
コンセントあり
通信速度5Gbps
引出しあり
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Cコネクタ メス×1
左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。
ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。
厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。
内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.3
質量(g)約1300
寸法(幅W×奥行D)(mm)キーボード収納内寸/480・363・250×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/520・465・420×200×80、小物入れ収納内寸/155×109×15
対応機種対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
ペットボトルが置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。
フックは360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
質量(g)162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×180×128
総耐荷重(kg)約1
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
40時間以上の長時間使用ができるヘッドセットやわらかいイヤーパッドで使いやすい装着感単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減。3.5mm接続が可能(マイクは使用できません)スライドスイッチでの電源ON/OFFが可能なので電源の入れ忘れ、切り忘れ防止。Type-Cで充電できる。折り畳みができるのでデスクにしまったりする際に便利。
仕様SCMS-T:非対応Bluetooth5.3
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、オーディオケーブル
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth, 3.5mm3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
感度-42±2dB(マイク)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)50~3000
充電時間(時間)2
連続再生時間最大44時間
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
ポートType-C(充電)
ドライバーユニット(Φmm)30
通信距離(m)10(Class2)
連続待受時間最大860時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大42
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
仕様■セット内容:本体、収納ポーチ■耐荷重:3Kg■角度調節:対応10段階
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モニタを上から見たい時に最適です。ショウウィンドウのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。折りたたみ式で未使用時にも邪魔になりません。チルト角は45度~65度で無段階で調整出来ます。網棚が付いているのでブルーレイデッキや小型PCの設置棚としてお使い頂けます。VESA100/200のモニタに対応しています。高さは4段階での高さ調整が出来モニタに合わせて調整出来ます。24型~42型までのモニタサイズを想定しています。
用途折りたたみ式、4段階での高さ調整ができる。床置きでもデスク上でも手軽に使えるサイネージ向けスタンド。
付属品ネジ(M6×15)×4、ネジ(M4×12)×4、ワッシャー(M4用)×4
質量(kg)4.96
材質(本体)スチール
適合規格VESA(100×100、100×200、200×100、200×200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)519×429×442
適合モニターサイズ24~42型
総耐荷重(kg)20、モニター:0~15
VESA対応対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
デスクの上に広げて置くだけで、簡易的なブースを作ることができます。コの字で仕切れるので、自分だけの空間が確保でき、落ち着いて仕事ができます。フリーアドレスデスクの仕切りや、在宅ワーク時などの集中力アップに最適です。透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。吸音効果のあるパネルなので、周囲の目線だけでなく物音も遮ることができます。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
用途使いたい時だけ手軽に設置、視界を遮り作業に集中できる卓上パーティションブース。
材質PET(フェルト)
幅(mm)600
質量(kg)約2.5
色ライトグレー
高さ(mm)600
奥行(mm)500
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
デスクやアームにワンタッチで簡単に設置できるスマホホルダーです。
そのまま机に置いてスタンドとしても使えます。
自撮り棒としても使えます。
回転式で好みの向きに設置できます。
コンパクトに折りたためて携帯に便利です。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
付属品ゴム足×4個
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ノートパソコン置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
タブレットやペンタブレットなどの機器でも使用することができます。
角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。
持ち運びに便利な折りたたみ式で、スリムな薄型設計です。
シリコーンゴム製の滑り止めパッドでキータッチ時のぐらつきを抑えます。
ノートパソコンへ接続したケーブル類をスッキリ配線できるケーブルホール付きです。
熱伝導率の高いアルミ製でノートパソコンの放熱を促進します。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム
幅(mm)244
高さ(mm)28
質量(g)約570
奥行(mm)247
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。
脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。
スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。
軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
サイズ40型相当
タイプモバイル用
仕様アスペクト比/4:3
質量(kg)2
画面表示寸法(mm)845×610
材質(スクリーン)マット系
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×240×725
アズワン品番64-0862-23
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×79×725
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池
適合規格Bluetooth 5.0 Class2
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHID (Huan Interface Device Profile)
読取方式青色LED
電波周波数2.4GHz帯
マルチペアリングあり
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のノートパソコン用デスクトップスタンドです。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ノートパソコンスタンドは放熱性に優れたアルミ製で、丈夫で安定感があり操作時でもしっかり安定します。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。別売りのドッキングステーション(USB-CVDK9)を取り付けることでドッキングスタンドとして使用することができます。
仕様■対応機器サイズ:15.6インチまでのノートパソコン■耐荷重:3Kg■角度調節:対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
セット内容本体、調整工具
材質スチール製
質量(g)約1200
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×225×45(折りたたみ時)
対応機種15.6インチまでのノートパソコン
固定方法置き型
高さ調節対応
角度調節対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
折りたたんでコンパクトになることで手軽に持ち運んだり、デスクの引き出しなどへ収納ができるタブレット用スタンドです。 。フレームを開くことで角度を無段階で自由に調節するこができ、お好みの角度で使用することができます。 。滑り止めのゴムパッドがついているので、タッチ操作使用時も本体がズレにくく快適に操作できます。 。縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。 。設置機器に傷をつけにくく軽量な樹脂製のスタンドで持ち運びにも便利です。
適合機器本体エッジ部分の厚さが10mm以下のタブレット
仕様■対応機器台数:1台■角度調節:対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
しっかり設置できて簡単に取り付け取り外しができます。内向きにも外向きにも使える回転式です。フックを引き出せばヘッドホン2台に対応します。折り畳み式のドリンクホルダーでペッドボトルや水筒を置くことができます。。。【ご注意】。・熱い飲み物を置かないでください。やけどをするおそれがあります。・マグカップなどのフタのない容器を置かないでください。こぼれるおそれがあります。・ドリンク容器の形状によって、確実に固定されない場合があります。・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
対応機種ヘッドバンドの幅が68mmまでのヘッドホン・ヘッドセット、直径80mmまでのドリンク
対応天板の厚さが最大45mまでのデスク( 取り付け部に奥行き52mm以上のスペースが必要)
総耐荷重(kg)約1
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池
コネクタ形状USB Aコネクタ
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式IR LED
電波周波数2.4GHz帯
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約1.8cmの薄さで5ボタンを搭載した究極のモバイルマウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、。 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池
適合規格Bluetooth 5.0 Class2
コネクタ形状USB Aコネクタ
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数5ボタン
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHID (Huan Interface Device Profile)
読取方式IR LED
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、。 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池
適合規格Bluetooth 5.0 Class2
コネクタ形状USB Aコネクタ
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数3ボタン
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHID (Huan Interface Device Profile)
読取方式IR LED
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下)設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でインテリアになじみ、様々なデバイスにマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム
質量(g)約430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×150×45
対応機種エッジ部分の厚みが16mmまでのタブレット ※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。
特性角度調節、高さ調節、滑り止め
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、持ち運んだり引き出しなど省スペースに収納可能です。設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
適合機器エッジ部分の厚みが17mmまでのタブレット、スマートフォン※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。
仕様角度調節:対応※無段階で調節できます
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード