デスクは高さ可変仕様になっており、700/720/740mmから選択可能です。
オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
大型ケーブルトレーが付属します。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。
横揺れを防ぐバックフレームを採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。*取り付け位置とクランプの仕様により取り付けできない場合があります。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)18
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1400
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH630~1280mmまで可動します。新採用の昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。天板メラミンは薄い木目色を採用。オフィス全体を明るくします。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
オフィスを明るく彩るホワイトの天板・フレームを採用したオフィスデスクです。高さはH720mmです。バックパネルは2重構造になっているので、ケーブルを隠すことができます。バックパネルは段違い(外側が低い)になっており、モニタアームなどのクランプ取付けによる干渉が少なくなっています。天板後部端にケーブル口があります。キャスター、アジャスターが標準装備です。
付属品キャスター、アジャスター、ケーブルタップ受け
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)720
耐荷重(kg)中心:80
キャスターあり
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)N9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)150
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さ735~1235mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。 Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。※充電用のケーブルは付属していません。※通信機能はありません。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)735~1235
定格電圧(V)100~120
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)3000
速度25mm/s
天板厚さ(mm)25
組立時間40分
総耐荷重(kg)70
組立人数2
さまざまなレイアウトに対応する豊富なサイズバリエーションながら、短納期(2週間~1ヶ月)での納品が可能なセミオーダーデスクです。
バックパネルがシングルのSタイプ(品番、ED-SK~)と、ケーブル収納パネルを標準装備し2重構造のWタイプ(品番、ED-WK~)の2種類があります。
Wタイプは、ケーブル収納パネルを、初期設定で前後どちらからの取り付けも可能です。
環境に配慮し、天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボード、オレフィン系エッジを使用しています。
ソフトなエッジを天板の全周に巻いているため、ぶつかったときの衝撃を和らげ安全です。
単一部品、単一素材を使用し、リサイクルしやすい設計になっています。セキュリティ用ワイヤーを巻き付けるための取付口付きです。
ケーブル口を利用すればセキュリティワイヤーが目立たず、すっきりと設置できます。
オプションのサブテーブル、中棚などを追加できます。キャスター付きで移動が簡単です。固定する場合のためにアジャスターも標準で付属します。
組立簡単設計。
用途環境に配慮し、サイズバリエーションの豊富なデスクシリーズ。
付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキュリティワイヤー取付け口
材質天板/木製(メラミン化粧版)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)700
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)200(天板部均等耐荷重:150、中心荷重:80)
材質(キャスター)ナイロン
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
引出しあり
天板部均等耐荷重(kg)150
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。
キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。
オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
大型ケーブルトレーが付属します。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。
横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)50
アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1400
天板寸法・奥行(mm)700
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。
キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。
オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
大型ケーブルトレーが付属します。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。
横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。
フレーム色ホワイト
形態ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)50
アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1400
天板寸法・奥行(mm)700
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
材質(キャスター)ナイロン
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)木目
色(フレーム)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
天板部均等耐荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(キャスター)ナイロン
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ライトグレー
色(フレーム)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
引出しあり
天板部均等耐荷重(kg)150
材質(キャスター)ナイロン
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)ブラック
色(フレーム)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)180
天板部均等耐荷重(kg)150
設置場所や設置機器、用途に合わせて20種類のサイズ、4種類の天板柄から選べるシンプルなデザインのデスクシリーズです。幅は1000~1800mmで200mmピッチ、奥行は600~900mmで100mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと800mmを選べます。どのサイズも受注後2週間での出荷が可能です。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。アジャスターの調整によりH700~720mm、H800~820mmで調整することができます。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重90kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※天板への穴あけ加工、丸や台形型の特注も承ります。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アジャスター/樹脂
天板厚さ(mm)25
組立時間30分
総耐荷重(kg)90
組立人数2
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
用途豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック
付属品アジャスター、ケーブル・タップ受け
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)1500
奥行(mm)620
キャスターあり(Φ60大型)
関連キーワード