レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。
天板部の耐荷重は50kgです。
中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番64-0886-70
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
ペットボトルが置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。
フックは360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
質量(g)162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×180×128
総耐荷重(kg)約1
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
デスクや棚にしっかり設置できるバッグハンガーです。タップホルダーとフックはそれぞれ外向きにも内向きにも設置できます。バッグだけでなくケーブルやヘッドホンの収納にも便利です。最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。
質量(g)約510
耐荷重(kg)フック:約5
対応デスク:天板の厚さが10~40mmまでのデスク ※取り付け部に奥行き45mm以上のスペースが必要
サイズ(mm)約W100×D173×H189/210
適合バッグ寸法(mm)取っ手の幅が56までのバッグ
適合タップ対応:幅40~65mmまでのタップ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。360度回転式でいろいろ設置場所に対応します。ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
セット内容本体
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品滑り止めパッド
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)5
アズワン品番64-0848-61
棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。※必ず壁面でお使いください。棚板はP60で9段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様重量:約9.4kg 出荷形態:ノックダウン組立式
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)W980×D250×H625(クランプを含む)、天板サイズ/W940×D250×T16
質量(kg)約9.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×250×625(クランプを含む)
梱包内容1個口/1030×310×110mm・約10.25kg
コンセントなし
引出しなし
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます※必ず壁面にてご使用ください。棚板はP60で13段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様重量:約13.5kg 出荷形態:ノックダウン組立式
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)天板サイズ/W940×D250×T16
質量(kg)13.5
梱包内容1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
下棚奥行き500mmでレーザープリンターも設置できる、高さ700mmのロータイプパソコンラック。
キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。
下棚は取り付け位置を変更できます。
下棚は奥行き500mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
高さ700mmの事務机の横に併設すると高さがぴったり揃います。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・キーボードスライダー・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)605
間口(mm)650
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×700
アズワン品番64-0907-40
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
用途eデスク(Pタイプ)用中棚。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)20
総耐荷重(kg)30
PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm
キャスターあり
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
2つのUSBポート付きで機器の充電や電源供給に便利です。(USB/ACアダプタは同梱されていません)
360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。
ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
便利なシリコン製ケーブルフック付きです。
付属品ケーブルホルダー、USBケーブル(約1.0m)
ポート数USBAポート×2
対応機種ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン・ヘッドセット(重さ約1Kgまで)、天板の厚みが38mmまでのデスク
定格出力DC5V3.1A(最大)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
定格入力DC5V
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
デスクや棚にしっかり設置できるバッグハンガーです。直径95mmまでのペットボトルや水筒、マグカップを収納できます。フックは回転式で外向きでも内向きでも使用できます。バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。最大50mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。。。。【ご注意】。・熱い飲み物を置かないでください。やけどをするおそれがあります。特にマグカップなどのフタのない容器の場合は注意してください。・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
仕様●総耐荷重:約5kg●対応機種(フック部):バッグ、ヘッドホン・ヘッドセット●対応ドリンク:直径95mmまでのドリンク●対応デスク:天板の厚さが最大50mmまでのデスク( 取り付け部に奥行き35mm以上のスペースが必要)
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
電源タップを挟み込んで、デスクの脚やラックの支柱など取り付けできるホルダーです。タップホルダー部は伸縮式で約40mm~70mmまでのタップが取付け可能です。支柱取付部は約30mm~48mmまでの円柱、約25mm~35mmの角柱に取付けが可能です。
仕様クランプ可能厚:<ボルト小を使用する場合>円柱:30~38mm、角柱:25~30mm、<ボルト大を使用する場合>円柱:38~48mm、角柱:30~35mm、電源タップ対応サイズ:40~70mm
セット内容ホルダー、クランプパーツ、ボルト(大)×2、ボルト(小)×2、六角レンチ(3mm)
耐荷重1kg
小型A4レーザープリンタがピッタリ収まるW400×D400の大きさです。
H200でデスク下にも収まります。
2段の棚板で上段にプリンタ、下段に用紙が収まり使い勝手が向上します。
スチール製で丈夫な作りです。
キャスター付でちょっとした移動に便利です。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
間口(mm)400
使用工具手袋
耐荷重(kg)80
キャスターあり
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1枚
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-16
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
大型A3レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ用として最適なプリンタスタンドです。中棚には用紙などを収納できます。デスクの横に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:700mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:700mm 六角レンチのサイズ:4mm
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)16.5
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ライトグレー
色(天板)ライトグレー
組立時間30分
組立人数2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-15
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
天板部は耐荷重50Kgでレーザープリンタも設置出来ます。
中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業が出来ます。
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置出来ます。
ガタつき防止のアジャスター付きで微調整が出来ます。
H605でデスクサイドにも最適です。
材質スチール+エポキシ粉体塗装
質量(kg)10.7
間口(mm)980
使用工具手袋
耐荷重(kg)50
棚板耐荷重(kg)【中棚】15
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)10
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)980×450
アズワン品番64-0911-46
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます)
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。
厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular
材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂
質量(kg)1.28
色ブラック
適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内
アズワン品番64-0903-18
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.5
対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3
コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4
対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板厚さ(mm)18
供給電流(mA)合計900
通信速度5Gbps
総耐荷重(kg)10
転送速度(Gbps)最大5(理論値)
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)240
eデスクのデザインに合わせた機器収納ボックスです。デスク下、デスク横に置くことができます。棚板は2枚標準装装備です。天板上から配線ができるようにバックパネル上部に隙間があります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(メラミン化粧板)本体/スチール(メラミン焼付塗装)■付属品:棚板×2枚■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:80kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:500mm■天板サイズ_D:480mm■天板サイズ_t:25mm
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。中棚が付属し、2段階の高さに設置可能です。サブテーブル、L字用サブデスクなどの豊富なオプションが取り付け可能です。*オプションは別売りです。ケーブルトレイが付属し電源タップなどを収納できます。奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
適合【デスク】SH-Kシリーズ(サンワサプライ)
幅(mm)600
質量(kg)4.9
高さ(mm)700
奥行(mm)350
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
IP68基準をクリアした防水防塵キーボード
IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。
キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。
従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。
キーボード裏面にマグネットを内蔵しており机の側面や棚の側面に貼り付けて固定できます。
マウスカーソルを操作できるポインタ機能を内蔵。これ一台でマウス操作が可能です。
テンキー部分を省いたコンパクト設計です。さらにマウス操作も可能なのでマウスを置くスペースも不要になります。
汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。
USBコネクタをPCに接続した状態でキーボードの入力を一時的に停止するロック機能を搭載。USBを接続した状態でキーボードの掃除が可能です。
ドライバ不要、接続するだけで使用できます。使用上の注意
本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水
で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。
やや弱めの流水(6リットル/分以下)
洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。
ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし
セット内容取扱説明書、キーボード
スイッチ導電性ラバースイッチ
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
動作力100±10g
インターフェースUSB
キー数92キー
キー配列日本語
防塵防水性能ありIP68
キーストローク(mm)2.0±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)17
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。
背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。
中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。
材質キャビネット・棚板/木製(メラミン化粧板)
質量(kg)13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×350
アズワン品番64-0903-42
口寸法(mm)(ケーブル口)W140×H60
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
RAC-WDK10070W 用オプションのサブテーブルです。サブテーブルと追加トレイにラベルプリンターを設置すれば、梱包作業時にその場でラベルを発行できて便利です。サブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取り付けることができます。棚の位置は変更可能です。
材質スチール製(エポポリ粉体塗装)
天板寸法(mm)W512.5×D300×t25
色(天板)ホワイト
組立時間20分棚受けフックをフレームに引っ掛けるだけ
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
組立人数1
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
対面に設置してグループワークに使用できます。
ミーティングチェアと一緒に使用すれば、グループ学習、ディスカッションなどのアクティブ・ラーニングでも移動しやすくスムーズにレイアウトできます。
デスク複数台組み合わせても、デスク同士の間に隙間が空きにくくなっています。
デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。
中棚と幕板が付属します。
高さ(mm)700
間口(mm)650
奥行(mm)500
仕様梱包:1個口/820×529×140mm 12.3kg
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)10.9
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700
総耐荷重(kg)20
特長・仕様デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。■ケーブル口サイズ:150×60mm■サイズ:W600×D600×H350mm、重量20.5kg■梱包:1個口(645×645×118/21.5kg)■出荷形態:ノックダウン組立式■材質:キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:600mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:600mm
材質キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板)
質量(kg)20.5
使用工具プラスドライバー、手袋
キャスターあり
フレーム色ライトグレー
色(天板)ライトグレー
組立時間40分
組立人数2
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
サーバー、UPS、HUB等を収納できます。デスク内部の温度管理のために、温度計取付け穴を装備しています。eデスクと同じ天板を使用し、全高700mmなのでデスクの横に置いても違和感なく使用できます。オプションの19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、左右に各1箇所までは、縦位置にも設置が可能です。横位置、縦位置の同時取付けはできません。オプションの中棚(ハーフ)を使用することで、デスク内の空間を有効に使うことができます。強制放熱用のファンを最大で4台取付け可能です。ファンはCP-FANを別途ご購入ください。受注生産製品です。
間口(mm)600
高さ(mm)700
付属品アジャスター、鍵
材質天板/木製(メラミン化粧版)フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)100
レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。
※中棚も連動して一緒に動きます。
プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。
※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。
中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。
天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。
未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。
天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。
ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
耐荷重(kg)15
天板高さH(mm)590~850(ガード高40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890
材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.3
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350
アズワン品番64-0910-52
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm■天板サイズ_W:800mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:20mm
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
eデスクのデザインに合わせた機器収納ボックスです。デスク下、デスク横に置くことができます。幅広デスク(W1600やW1800)の中間に置いて機器の収納に最適です。棚板は2枚標準装装備です。天板上から配線ができるようにバックパネル上部に隙間があります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(メラミン化粧板)本体/スチール(メラミン焼付塗装)■付属品:棚板×2枚■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:80kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:350mm■天板サイズ_D:480mm■天板サイズ_t:25mm
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です。奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です。前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています。天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています。デスク横への設置に最適です。中棚2枚標準装備です。キャスターアジャスター付きです。中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。底板耐荷重は100kgです。
用途タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。
間口(mm)800
奥行(mm)900
付属品中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)150
19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前後に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)可変は前方のみ。ケージナットに対応しています。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×16セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■マウント有効サイズ最小:651mm■マウント有効サイズ最大:701mm■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適
付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)
材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール
質量(kg)11
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460
アズワン品番64-0878-24
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、10U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:10U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
W500×D300mmのコンパクトワゴンです。
H620~740mm(20mmピッチ)で高さ調節ができます。 マルチワークデスク(SH-MXシリーズ)の天板の高さに合わせることができます。 また、デスクの下に設置することもできます。
ブックスタンドが1本付属します。
棚が2枚付属します。3段階の高さ調節ができます。
付属品ブックスタンド×1本、棚板×2枚
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×620~740
均等耐荷重(kg)天板部:10
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/500×300×18
アジャスターあり
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
コンパクトサイズの電動シュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約。枚分です。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(5分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。【ご注意】※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
仕様対応用紙サイズ:A4コピー用紙、投入幅:220mm、細断サイズ:約2×10mm、ダストボックス容量:約12L、騒音:約50dB、細断可能なもの:コピー用紙,カード,ホッチキス※メディア細断は非対応です。
電源AC100V 50/60Hz
消費電力150W
連続使用時間約5分(50分休止後再運転可能)
細断枚数4枚
細断速度約1.8
細断形状マイクロカット
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)30(ディスプレイ)
キャスターあり
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
画面サイズ50インチ
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)50
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下)
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ