「デスク棚付き」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天板部は耐荷重50Kgでレーザープリンタも設置出来ます。
中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業が出来ます。
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置出来ます。
ガタつき防止のアジャスター付きで微調整が出来ます。
H605でデスクサイドにも最適です。
材質スチール+エポキシ粉体塗装
質量(kg)10.7
間口(mm)980
使用工具手袋
耐荷重(kg)50
棚板耐荷重(kg)【中棚】15
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)10
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)980×450
アズワン品番64-0911-46
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。
※中棚も連動して一緒に動きます。
プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。
※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。
中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。
天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。
未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。
天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。
ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
耐荷重(kg)15
天板高さH(mm)590~850(ガード高40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890
材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.3
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350
アズワン品番64-0910-52
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
モニター上の空間を有効に使えます。ハード一式、周辺機器を収納可能です。24インチモニターまでの設置が可能です。中棚は4段階での設定が可能です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:手袋●六角レンチのサイズ:4mm●アジャスターの有無:あり
材質フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
奥行(mm)400
間口(mm)600
寸法t(mm)天板:18
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)60棚板:20、補強フレーム有の場合:30
組立人数1
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
さまざまなレイアウトに対応する豊富なサイズバリエーションながら、短納期(2週間~1ヶ月)での納品が可能なセミオーダーデスクです。
バックパネルがシングルのSタイプ(品番、ED-SK~)と、ケーブル収納パネルを標準装備し2重構造のWタイプ(品番、ED-WK~)の2種類があります。
Wタイプは、ケーブル収納パネルを、初期設定で前後どちらからの取り付けも可能です。
環境に配慮し、天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボード、オレフィン系エッジを使用しています。
ソフトなエッジを天板の全周に巻いているため、ぶつかったときの衝撃を和らげ安全です。
単一部品、単一素材を使用し、リサイクルしやすい設計になっています。セキュリティ用ワイヤーを巻き付けるための取付口付きです。
ケーブル口を利用すればセキュリティワイヤーが目立たず、すっきりと設置できます。
オプションのサブテーブル、中棚などを追加できます。キャスター付きで移動が簡単です。固定する場合のためにアジャスターも標準で付属します。
組立簡単設計。
用途環境に配慮し、サイズバリエーションの豊富なデスクシリーズ。
付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキュリティワイヤー取付け口
材質天板/木製(メラミン化粧版)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)700
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)200(天板部均等耐荷重:150、中心荷重:80)
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
ペットボトルが置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。
フックは360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
質量(g)162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×180×128
総耐荷重(kg)約1
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
2つのUSBポート付きで機器の充電や電源供給に便利です。(USB/ACアダプタは同梱されていません)
360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。
ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
便利なシリコン製ケーブルフック付きです。
付属品ケーブルホルダー、USBケーブル(約1.0m)
ポート数USBAポート×2
対応機種ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン・ヘッドセット(重さ約1Kgまで)、天板の厚みが38mmまでのデスク
定格出力DC5V3.1A(最大)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
定格入力DC5V
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です。奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です。前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています。天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています。デスク横への設置に最適です。中棚2枚標準装備です。キャスターアジャスター付きです。中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。底板耐荷重は100kgです。
用途タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。
間口(mm)800
奥行(mm)900
付属品中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)150
デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。360度回転式でいろいろ設置場所に対応します。ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッション付きです。最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。
セット内容本体
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード