簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ(デスクパネル)です。
サイドパネル(A、Bの2タイプ)を取付け可能です。
連結金具(OU-DPJ)を使用してOUシリーズ(Dパネル・H1100~1800)をサイドパネルとして連結することも可能です。
適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)35
高さ(mm)400
脚の種類自立式
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ・サイドパネルです。
適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)35
高さ(mm)400
脚の種類自立式
デスクの上に広げて置くだけで、簡易的なブースを作ることができます。コの字で仕切れるので、自分だけの空間が確保でき、落ち着いて仕事ができます。フリーアドレスデスクの仕切りや、在宅ワーク時などの集中力アップに最適です。透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。吸音効果のあるパネルなので、周囲の目線だけでなく物音も遮ることができます。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
用途使いたい時だけ手軽に設置、視界を遮り作業に集中できる卓上パーティションブース。
材質PET(フェルト)
幅(mm)600
質量(kg)約2.5
色ライトグレー
高さ(mm)600
奥行(mm)500
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。設置はクランプ式なので工事不要でお手軽にお使いできます。クランプで挟み込むのでしっかり固定できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。組み換えによってデスクに固定してパーティションを立てる設置とすでにある衝立等の上にカサ増しとして付ける設置方法と2WAYの使い方ができます。
仕様クランプ挟み込みサイズ:10mm~50mm 挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:3、5
付属品付替え用ボルト(M6×35)×2、クッションシート×2
材質材質:アルミニウム、スチール
色ホワイト
組立時間20分
組立人数1
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品クランプ×2個
材質スチール
寸法(mm)W537×D164×H161
梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
パーティションOUシリーズDパネルとデスクパネルとの連結金具です。
H700mmのデスクにデスクパネルを設置し、H1100mmのDパネルをサイドパネルとして使用するときなどに必要です。
適合機種パーティションOUシリーズ
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×15
アズワン品番64-0865-49
1個
¥1,998
税込¥2,198
21日以内出荷
アクリル製透明卓上パーティションです。
脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。
脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。
W600×H600なのでデスクサイドに設置できるサイズです。
H600とパネルの高さが高い為、新型コロナウィルス感染防止策に使用できます。
材質パネル/アクリル、脚パーツ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)600
質量(kg)1.7
色クリア
高さ(mm)600
寸法(幅W×高さH)(mm)600×130×600
フレーム色ホワイト
パネル厚さt(mm)3
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)4
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品クランプ×2個
材質スチール
寸法(mm)W885×D164×H161
梱包内容1個口/945×193×72mm・3.22kg
スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。
付属品クランプ×2、面ファスナー×4
材質スチール
使用工具プラスドライバー/手袋
組立時間30分
総耐荷重(kg)6
組立人数1
高さが478mmと通常のキャビネットより少し低くなっています。そのためキャビネットの上に書類受けのトレイなどを置いても、デスクとの間隔に余裕があります。昇降デスクなどで、立ち作業をするときもキャビネットの上に置いた書類などを取りやすく便利です。上段にはペントレーが付属します。下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。2段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。
セット内容本体、トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)390
高さ(mm)478
奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520)
段数2段
天板寸法(mm)W390×D520×t10
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(下段)325×470×245
鍵有(番号/601~800)
総耐荷重(kg)40(天板部均等耐荷重 30)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
オフィスを明るく彩るホワイト天板を採用したシンプルなデスクです。高さはH720mmです。複数台を組合わせてミーティングデスクとして使用することもできます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)600
耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50
木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。複数台を組合わせてミーティングデスクとして使用することもできます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
色天板/薄い木目フレーム/ブラック
高さ(mm)720
奥行(mm)600
耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50
オフィスを明るく彩るホワイト天板を採用したシンプルなデスクです。高さはH720mmです。奥行きは900mmあり、ミーティングデスクとして使用できます。増結デスクを連結することで、フリーアドレスデスクとして使用することができます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
幅(mm)800
質量(kg)16.5
色ホワイト
高さ(mm)720
奥行(mm)900
耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50
天板寸法(mm)W800×D900×T20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×900×720
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適
付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)
材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール
質量(kg)11
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460
アズワン品番64-0878-24
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
関連キーワード