34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライプロジェクターカート
キャスターとハンドルが付属し、移動に便利です。 プロジェクタースクリーンスタンド機能付きです。(初期設定で対応) ※金属製ケースと一体型のプロジェクタースクリーンなどを収納する場合は、スクリーンとカートのぶつかり防止のため市販のスポンジテープなどをお使いください。 小物の収納に便利なリモコントレー付きです。 下段棚は落下防止のためトレー状になっています。
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×507×705 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×672~787×908 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)16.4 アズワン品番64-0903-47
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

サンワサプライデスク
木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。ケーブルトレーはW500×2個標準装備。バックパネルに取付けたトレーに落としむことができます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。フレームには角パイプを採用し、かばんフックやケーブルフックを掛けることができます。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
高さ(mm)720 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 天板/薄い木目フレーム/ブラック
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAN-GIGAP1602BK スイッチングハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスイッチングハブ
1000BASE-Tに対応した、16ポートスイッチングハブです。 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。 ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:32Gbps セット内容電源ケーブル×1、取扱説明書 材質筐体:プラスチック ブラック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数16ポート 消費電力(W)9.23(MAX) 適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得 ケーブル長(m)1.5 接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9 構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ファン静音ファンレス マグネットあり フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)23.8
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷

サンワサプライ収納保管庫
タブレットを標準で10台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D382×H290mm)。アジャスター付きで、卓上や台の上に設置するタイプです。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉の開きは扉を外して変更することができます。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、同期の可否:否、鍵の有無:有 付属品前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー/手袋 キャスターなし 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×382×290(収納部) 収納数10台 色(天板)薄い木目 天板厚さ(mm)17 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×560 色(マンセル値)N1.0 1種類 総耐荷重(kg)35(1箇所あたり2/トレー5/天板10) アジャスターあり
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

サンワサプライナースカート
SIAA取得した抗ウィルス、防カビ天板のカルテカートです。天板は奥行500でPCを置いても十分な作業スペースを確保できます。1本支柱で取りまわしのしやすいカートです。樹脂トレイは3段階での高さ設定が可能です。大型静音キャスターを採用しているのでスムーズで静かな移動が可能です。
仕様■個口数:3個口■材質:天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポポリ粉体塗装キャスター:ナイロン+ウレタン■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ホワイト■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:25kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板_有効内寸_W:422mm■天板_有効内寸_D:476mm■天板サイズ_W:465mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:20mm
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

サンワサプライプロジェクター台
簡単なレバー操作で、天板を上下に高さ調節できるプロジェクター台です。 天板にはプロジェクターの落下予防用ガード付きです。 中棚には、AV機器が設置できます。 下棚には、コードリールなどが収納できます。 リモコンやケーブルなどが収納できるトレー付きで、前側にも後側にも取り付け可能です。 移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを採用しています。
総耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×380×750~959 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)20 アズワン品番64-0847-17
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

SH-FX1870M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

サンワサプライ作業台
ローラーコンベア横での梱包作業に最適です。 オプションのサブテーブルと追加トレイにラベルプリンターを設置すれば、梱包作業時にその場でラベルを発行できて便利です。 オプションのサブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取付けることができます。 天板下はタップ置き付きで、ラベルプリンターなどの電源確保に便利です。 移動に便利なキャスター仕様で、アジャスターにも変更できます。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装) 質量(kg)キャスター装着時/24.5、アジャスター装着時/23.6 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャスター装着時/1000×700×879、アジャスター装着時/1000×700×800、天板サイズ/1000×700×25 総耐荷重(kg)キャスター装着時/約120、アジャスター装着時/約200
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

SH-FX0970W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

サンワサプライ収納保管庫
タブレットを標準で22台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D400×H290mm)。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉が270°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。縦置き収納で幅をとらず、スペースを有効活用できます。タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。移動に便利なハンドル付き。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスターが2個装着しています。ストッパー付きキャスターには車軸ロック機能も装備しています。
仕様■個口数:3個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板■付属品:前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ナンバーシール×2セット(1~22×2枚、23~44×2枚)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:薄い木目■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■収納台数:44台■総耐荷重:150kg※1箇所あたり2kg トレー10kg 天板50kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:可■同期の可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■収納部有効内寸_W:33.5mm■収納部有効内寸_D:400mm■収納部有効内寸_H:290mm■天板サイズ_W:900mm■天板サイズ_D:570mm■天板サイズ_t:20mm■鍵の有無:有■鍵の種類:1種類
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

サンワサプライ収納保管庫
タブレットを標準で22台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D400×H290mm)。14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。扉が270°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。縦置き収納で幅をとらず、スペースを有効活用できます。タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。移動に便利なハンドル付き。前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。バックパネルは鍵付きです。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスターが2個装着しています。ストッパー付きキャスターには車軸ロック機能も装備しています。
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板■付属品:前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ナンバーシール×2セット(1~11×2枚、12~22×2枚)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:薄い木目■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■収納台数:22台■総耐荷重:114kg※1箇所あたり2kg トレー10kg 天板50kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:可■同期の可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■収納部有効内寸_W:33.5mm■収納部有効内寸_D:400mm■収納部有効内寸_H:290mm■天板サイズ_W:500mm■天板サイズ_D:570mm■天板サイズ_t:20mm■鍵の有無:有■鍵の種類:1種類
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。 ガスシリンダー内蔵、レバー式で簡単に上下昇降できます。 天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。 高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。 底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。 リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。 移動に便利なキャスター付き。2個はストッパー付です。
材質天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 形状スタンドタイプ 使用工具プラスドライバー, 手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)350
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

SH-FX1670W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1600 天板寸法・奥行(mm)700
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

SH-FX1670M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1600 天板寸法・奥行(mm)700
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

SH-FX1470W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1400 天板寸法・奥行(mm)700
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

SH-FX1270W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)700
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

SH-FX1270M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)700
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

SH-FX1070W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)700
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

SH-FX1070M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)700
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

SH-FX0870M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SH-FX1470M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1400 天板寸法・奥行(mm)700
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

SH-FX0970M デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SH-FX0870W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SH-FX1870W デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1800 天板寸法・奥行(mm)700
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。 ※中棚も連動して一緒に動きます。 プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。 ※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。 中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。 天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。 未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。 天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。 ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
耐荷重(kg)15 天板高さH(mm)590~850(ガード高40) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890 材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9.3 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350 アズワン品番64-0910-52
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

サンワサプライカート
物流現場などで使用するラベルプリンター用のカートです。工場や研究所の計測機器用カートとしても使えます。 天板には落下防止用のガード付きです。 クランプ固定のモニターアームやタブレットスタンドを取り付け可能です。 直径100mmの大型キャスターでスムーズな移動が可能です。 中棚と底板は、はフチ無しの棚、またはフチ有りのトレイ状に設定可能です。 中棚の高さは収納するものの高さに合わせて設定可能です。 大型フックが2個付属します。 背面パネルが有孔ボードになっており、市販のフックなどが取り付け可能です。
付属品S字フック×1 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装 質量(kg)約20.4 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×450×983 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:620×440×20
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

SH-MX1260BK デスク_SH-MXシリーズマルチワーク サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700/720/740mmから選択可能です。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックフレームを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。*取り付け位置とクランプの仕様により取り付けできない場合があります。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SH-MX0960BK デスク_SH-MXシリーズマルチワーク サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700/720/740mmから選択可能です。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックフレームを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。*取り付け位置とクランプの仕様により取り付けできない場合があります。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)600
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

SH-MX0860BK デスク_SH-MXシリーズマルチワーク サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700/720/740mmから選択可能です。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックフレームを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。*取り付け位置とクランプの仕様により取り付けできない場合があります。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)600
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SH-MX1460BK デスク_SH-MXシリーズマルチワーク サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700/720/740mmから選択可能です。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックフレームを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。*取り付け位置とクランプの仕様により取り付けできない場合があります。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SH-MX1060BK デスク_SH-MXシリーズマルチワーク サンワサプライ 動画あり
デスクは高さ可変仕様になっており、700/720/740mmから選択可能です。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックフレームを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。*取り付け位置とクランプの仕様により取り付けできない場合があります。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)600
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンワサプライ電子カルテカート
デスク天板挟み込み収納(カンチ式)構造になっているため、既存のデスク(H720~950mm)を挟み込むことができ、スタッフステーションでの収納を省スペース化できます。天板はレバーを引くだけで上下昇降させることができ、使用する人に合わせて高さを調整することができます。(天板位置/900~1050mm)。トレーはスライド式で取外しも可能です。Φ100mmの大型キャスターを採用しており、女性でも軽く動かすことができます。また、前方2輪はストッパー付きで、ロックをかけると前輪の回転も固定できるトータルロック機能付きです。天板有効寸法は幅430×奥行475mmで、ノートパソコンを置いても手前にスペースを作ることができます。天板には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板フレーム/スチール(ポリエステル樹脂粉体塗装)トレー:PPキャスター:ナイロン+ウレタン巻■天板カラー:ホワイト■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板_有効内寸_W:430mm■天板_有効内寸_D:475mm■天板サイズ_W:430mm■天板サイズ_D:475mm■天板サイズ_t:20mm■引き出し有効内寸:W240×D370×H74
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

LAN-GIGAP2402BK スイッチングハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスイッチングハブ
1000BASE-Tに対応した、24ポートスイッチングハブです。 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。 ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:48Gbps セット内容電源ケーブル×1、取扱説明書 材質筐体:プラスチック ブラック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数24ポート 消費電力(W)12.97(MAX) 適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得 ケーブル長(m)1.5 接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9 構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ファン静音ファンレス マグネットあり フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)35.7
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

サンワサプライ電子カルテカート
エコ商品
用途シンプルなデザインの電子カルテカート。 グリーン購入法適合 材質フレーム・バックパネル/スチール(メラミン焼付塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板キャスター/TPR(車輪外周)、PP(車輪内部)、PA(カバー) ホスピタルホワイト
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)