5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライキャビネット
書類・小物が整理しやすい3段タイプのキャビネットです。上段にはペントレーが付属します。下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。
付属品トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)390 高さ(mm)600 奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520) 段数3段 キャスターあり 天板寸法(mm)W390×D520×t10 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(中段)325×470×68、(下段)325×470×245 有(番号/601~800) 総耐荷重(kg)40 天板部均等耐荷重(kg)30 施錠あり
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキャビネット
書類・小物が整理しやすい3段タイプのキャビネットです。上段にはペントレーが付属します。下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。
仕様●鍵の有無:有●出荷形態:組立出荷仕切板などの取り付けが必要●鍵の種類:200種類鍵番号:601~800●個口数:1個口●マンセル値:該当なし●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●引き出し数:3●引き出し有効内寸:(上段)W325×D470×H68mm(中段)W325×D470×H68mm(下段)W325×D470×H245mm※取っ手を除く本体の奥行きは520mm 付属品トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)390 質量(kg)19 グレー 高さ(mm)600 奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520) 段数3段 キャスターあり 天板寸法(mm)W390×D520×t10 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(中段)325×470×68、(下段)325×470×245 組立時間20分 有(番号/601~800) 総耐荷重(kg)40 天板部均等耐荷重(kg)30 組立人数1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×534×600 施錠あり
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

サンワサプライキャビネット
幅が300mmの3段タイプのキャビネットです。上段にはペントレーが付属します。下段にはA4ファイルの収納が可能です。仕切り板が付属します。3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。※下段引き出しへは、A4ファイルを縦に収納します。
付属品トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターあり 引出し数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×534×600(取っ手を除く本体の奥行きは520) 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)天板部:30 組立時間20分 200種類、鍵番号:601~800 総耐荷重(kg)40 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×10 アジャスターなし 組立人数1
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

サンワサプライHDMIエクステンダー
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで4分配して延長することができるHDMIエクステンダー(送信機)です。 ※本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。 本製品(送信機)と別売の受信機(VGA-EXHDR)間をLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)2本で接続することでHDMI信号を延長送信することができます。(正確な機器間認識ができるよう、DDC信号と映像・音声信号を分けて延長送信する方式を採用しています) 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 3D信号に対応しています。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 ※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) KB-T6L-10(10m)/15(15m)/20(20m)/25(25m)/30(30m)/40(40m)シリーズ KB-T6L-CB100K(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ) 3段階のデイジーチェーン接続にも対応しています。
ケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。 仕様HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。帯域幅:最大2.25Gbps 付属品ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、ゴム足×4、アース線×1、ウォールマウント用金具×1 適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど(送信機側・確認用ディスプレイ接続用) 材質スチール 質量(g)2130 消費電力(W)8(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×154×44(本体サイズ) インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/RJ-45メス×8/HDMIタイプA(19pin)メス×1 最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。 周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと) 適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください アズワン品番64-0869-32 分配数4 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

サンワサプライHDMIエクステンダー
HDMI信号を4分配して、LANケーブル1本で長距離延長できるHDMI分配エクステンダー(送信機)です。 4K解像度に対応しており、4Kなら最大40mまで、1080p解像度なら最大70mまでLANケーブル1本でHDMI信号を延長できます。 本製品(送信機)と別売りの受信機(VGA-EXHDLTR)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本で延長することができます。 本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDLTR)が必要です。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 複数のEDID選択機能を搭載しており、HDMI機器に対して任意のEDIDデータを認識させることができます。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 3段階のカスケード接続にも対応しています。 4Kでのカスケード接続は不可。1080p(1920×1080)解像度でのカスケード接続・延長のみの対応となります。 カテゴリ6ストレートケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 電源内蔵型でACアダプタを必要としません。
延長ケーブル(m)70(最大) 付属品電源ケーブル×1、アース線×1本、ラックマウント用金具×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1 材質スチール 質量(g)3470 対応機種【対応機器】 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、【対応受信機】 VGA-EXHDLTR、【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線) 対応【HDCP】HDCP 1.4対応、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD 最大消費電力(W)18.2 インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/RJ-45メス×4 HDMIタイプA(19pin)メス×1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×262×44 最大解像度カテゴリ6A4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m] 1080p(1920×1080)[70m] カテゴリ6/5e4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m] 1080p(1920×1080)[60m] 使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0909-04 分配数4分配 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷