4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSD-M200AT シュレッダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライシュレッダー
細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。一度に200枚※の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。 A4 PPC用紙64g/m2。手差し細断も8枚まで細断可能です。用紙の細断形状は3×9mmマイクロカットです。DVD又はCDを1枚細断できます。オートフィード細断は60分連続運転可能です。手差細断は20分連続運転が可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 騒音値(dB)64.3 ※1枚細断時 約64.3、8枚細断時 約62.4 連続使用時間60分(40分休止後再運転可能) 細断枚数200枚 ※オートフィード最大200枚、手差し8枚 ダストボックス容量(L)28 細断速度2.2m/分(自動給紙時の場合)、手差し1枚:約3.1m/分、手差し8枚:約2.2m/分 細断寸法(mm)3×9 投入口幅(mm)幅220(A4用紙)、123(DVD、CD、ブルーレイ) 使用可能用紙サイズA4コピー用紙 細断形状マイクロカット 細断可能物コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

PSD-MA390 シュレッダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断枚数:17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dB■細断可能なもの:コピー用紙, カード, ホッチキス ダストボックス容量(L)50 最大細断枚数12 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706 細断可能物コピー用紙 最大投入幅A3(310mm)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は4×40mmクロスカットです。A4コピー用紙最大25枚,A3コピー用紙最大17枚が細断できます。カード細断可能です。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
セット内容メンテナンスオイル 250ml 1本、ゴミ袋 3枚 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)852 騒音値(dB)55 連続使用時間90分(40分休止後再運転可) 細断枚数25枚 ※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。A3コピー用紙/17枚、カード/1枚 ダストボックス容量(L)50 細断速度2.5m/分 細断寸法(mm)4×40 投入口幅(mm)310 使用可能用紙サイズA3コピー用紙 細断形状クロスカット 細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス 最大投入幅310mm
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

サンワサプライシュレッダー
用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨 質量(kg)約14.7 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594 消費電力(W)(50/60Hz)550 定格時間(分)60分(60分休止後再運転可) ダストボックス容量(L)27 細断速度2m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚 投入口幅(mm)220 最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚 細断形状クロスカット 細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カード カットサイズ(mm)4×12 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

関連カテゴリ