9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライテンキー
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。 セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書 材質ABS樹脂 寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8 BK コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。) 分解能800/1200/1600カウント/インチ 動作力60±10g インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。) キー数20キー(※19キー+Numlockキー) 使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池 通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。) キー方式パンタグラフ 印刷方式シルク印刷 無線通信方式RF2.4GHz 消費電流最大10mA 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

フルキーボードなのに幅345mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムなキーボードです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。 テンキー付きのコンパクト設計です。
キー方式パンタグラフ 適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 質量(g)約300 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×115×19 消費電流(mA)100以下 動作力50±20g キー配列日本語109A配列、102キー キーストローク(mm)2.0±0.2 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。
適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 質量(g)約260 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×19 消費電流(mA)100以下 動作力50±20g
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き
付属品取り扱い説明書 材質ABS ケーブル長(m)1.6 対応OS【Windows】10・8.1・8・7 コネクタ形状USBAコネクタオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 動作力58±8g キー数112 防塵防水性能なし 印刷方式シルク印刷 消費電流50以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライキーボード
ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。 キーボード本体にレシーバーを収納できます。
キー方式パンタグラフ キー配列日本語 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) キーストローク(mm)2.3±0.3 無線通信方式2.4GHzRF電波方式 仕様【レシーバー収納】あり 付属品取扱説明書、単4電池×2、受信機 材質ABS 対応OS【Windows】10・8.1・8・7 コネクタ形状USBAコネクタ 接続方式無線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 連続使用時間(時間)420 動作力58±8g インターフェースUSBHID1.1準拠 消費電力(mA)5以下 キー数112 使用電池単4電池2本 印刷方式シルク印刷 通信距離(m)10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SKB-BT30BK 折りたたみ式Bluetoothキーボード サンワサプライ 動画あり
iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。 折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。 スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。 3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。 使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。
付属品充電用USBケーブル、取扱説明書 質量(g)約126 スイッチパンタグラフ 対応OSiOS 12~9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.4×92.8×7.4 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 消費電流(mA)3以下 動作力60±20g キー数67キー 送信出力Class 2 通信距離最大約10m ワイヤレス通信Bluetooth Ver.3.0 アズワン品番64-0907-42 プロファイルHID 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 バッテリー寿命連続使用約36時間
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計
仕様USBハブなし セット内容テンキー本体、取扱説明書 材質ABS 質量(g)約88 ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows 10・8.1・8・7 コネクタ形状TypeC 接続方式USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17 消費電流(mA)100以下 動作力60±10g キー数20キー ※19キー+Numlockキー キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライスタンド
ノートパソコン置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 タブレットやペンタブレットなどの機器でも使用することができます。 角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、スリムな薄型設計です。 シリコーンゴム製の滑り止めパッドでキータッチ時のぐらつきを抑えます。 ノートパソコンへ接続したケーブル類をスッキリ配線できるケーブルホール付きです。 熱伝導率の高いアルミ製でノートパソコンの放熱を促進します。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム 幅(mm)244 高さ(mm)28 質量(g)約570 奥行(mm)247
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライテンキー
Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーと「Clear」キー付きです。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
仕様■キー数:20キー※19キー+Tabキー■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.7±0.5mm■動作力:60±10g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■使用電池:単四電池 1本■電池性能:連続使用150時間※アルカリ電池使用時■通信距離:最大約10m※使用環境により異なります。スチール(鉄)天板の上では使用距離が極端に短くなることがあります■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver .5.0■対応機種:HID プロファイルに対応したMac■セット内容:本体、取扱説明書兼保証書(パッケージに記載)、単四電池1本■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■ワイヤレス方式:Bluetooth■送信出力:Class2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷