5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品滑り止めパッド 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)5 アズワン品番64-0848-61 棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-16 対応インチサイズ24型まで 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

挟み込み式なのでノートパソコン、モバイルモニタを挟み込んでお使い頂けます。 モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。 ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。 14~17.3インチまでのノートパソコン、サブモニター対応想定です。
付属品取付用ボルト(M4×8・4本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ABS樹脂 質量(kg)約1.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308~468×227×39 最大挟み幅(mm)290~450 総耐荷重(kg)3 対応VESA規格75×75mm
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワサプライ車載台
車内にノートPCを固定できる、ノートPCスタンドです。 車内でパソコン操作を快適に行えます。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ノートPC以外にも車内用簡易テーブルとして使用できます。
セット内容アーム×1、トレー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、シートレール取付用ブラケット3種×各1、六角レンチ×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、キャップ×1、スパナ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)約320×250(取付可能) 使用工具スパナ(12mm)、手袋 耐荷重(kg)約2/運転時、約5/静止時 取付場所シートレール 固定方法ベルトで固定
1個
18,980 税込20,878
欠品中

サンワサプライスタンド
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ235mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
材質樹脂 幅(mm)175~235(挟み) 耐荷重(kg)1 適合サイズ幅175~235mm、厚み16mm以下の機器 機能角度調節/高さ調節※高さ調整:0~158mm/ボールジョイント構造:対応 固定方法ホルダー型 接続台数1台
1個
4,998 税込5,498
当日出荷