7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライハンギングバー eシリーズ
エコ商品
eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。上下で合計4台設置ができます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。43インチを上下で2面設置ができます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×6セット 使用工具手袋 組立時間20分 サイズ(mm)【六角レンチ】4 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)40 組立人数1
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライハンギングバー eシリーズ
エコ商品
eデスクにディスプレイを設置するためのハンギングバーです。デスク組立後でも取り付けが可能です。50mmピッチで高さ位置を変えることができます。CR-LA30シリーズを取り付けた場合24~27インチモニターが横並びで2台設置できます。EST-HGPL1シリーズを取り付けた場合43インチまでのディスプレイを設置できます。注意※本製品には液晶モニター・ディスプレイを取り付けるためのアーム・ブラケットは付属していません。取付け用オプションを別途ご購入ください。CR-LA30シリーズを取り付けるネジとプレートを付属しています。
付属品モニタアーム(CR-LA30シリーズ)取付け用プレート・ネジ×3セット 使用工具手袋 組立時間20分 サイズ(mm)【六角レンチ】4 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)20 組立人数1
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eデスクハンギングバー用ディスプレイブラケットです。主にVESA200×100、200×200のねじ穴を搭載したディスプレイ用です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×15、M8×15)各4本 使用工具手袋 サイズ(mm)【六角レンチ】4 RoHS指令(10物質対応)対応 VESA対応100×100 , 100×200 , 100×300 , 100×400 / 200×100 , 200×200 , 200×300 , 200×400 / 300×100 , 300×200 , 300×300 , 300×400 / 400×100 , 400×200 , 400×300 , 400×400 / 600×100 , 600×200 , 600×300 , 600×400 / 800×100 , 800×200 , 800×300 , 800×400
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D30×H115 タイプ壁面取り付けタイプ アズワン品番64-0848-58 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライサブテーブル
SH-FDシリーズ用のサブテーブルです。平机を2段式デスクにします。*ハンギングバーとの併用はできません。
用途SH-FDシリーズ用サブテーブル。 奥行(mm)350 高さ(mm)912 材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg)30
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで事務机との併設に最適な、D700mmのパソコンデスク。豊富なオプションを組み合わせて、周辺機器まで使いやすくレイアウト可能。オプションのハンギングバーを使用すれば液晶モニタもスッキリ設置できます。ポストフォーム仕様の天板採用。角が丸くなって、手に優しい形状になっています。
用途ハンギングバーなど豊富なオプションで、シンプルデスクの機能を拡張。 材質天板/木製メラミン化粧板(ポストフォーム仕様),フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)700 総耐荷重(kg)100 引出しあり
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D88×H115 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-59 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷