8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。 奥行(mm)420 高さ(mm)500 付属品鍵×2本(1種類)、棚板×3枚 総耐荷重(kg)50
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420 付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg)50
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

総耐荷重(kg)2 材質/仕上スチール/エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)0.44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×42~72×158~320 アズワン品番64-0885-77
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

8K/60Hz、4K/120Hz解像度対応の光ファイバHDMIケーブルです。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。敷設や、収納するのに便利な回転式のドラム付きです。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
仕様方向性(HDMI):あり 種類HDMI コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど ケーブル外径(Φmm)約5.8 対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz HDMI規格ウルトラハイスピード、HDMI2.1準拠(認証品ではありません) 帯域幅(Gbps)最大48
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ自動巻取りLANケーブル
ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。 ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。 ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約50 コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×46×22(コネクタ部を除く) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応 アズワン品番64-0905-45 耐久回数(巻取り)1000回 適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) ケーブルタイプ巻取式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワサプライLANケーブル
エコ商品
巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。ギガビットイーサネットに対応した、エンハンスドカテゴリ5フラットケーブルを採用しています。両端RJ-45スリムコネクタ付きです。
仕様検査:100%導通検査、色配線:TIA/EIA-568B 材質被覆:PVC ブラック 使用温度範囲(℃)-10~80 規格CAT5e 適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)約1.2(コネクタの長さ含む) 構造構造:UTP、導体構造:より線 最小曲げ半径(mm)敷設時/8.0、敷設後/4.0 対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性100MHz 芯数8芯(4P) ケーブルフラット コネクタRJ-45(スリムコネクタ) ケーブル外径(Φmm)1.0×4.0 結線方式ストレート結線 通信速度1Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式PoE非対応 爪折れ防止
1個
999 税込1,099
当日出荷

リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT7用LANケーブルです。 コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。
質量(g)7300 コネクタ形状RJ-45オスコネクタ - RJ-45メスコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×335×420 対応機種FTTH/CATVモデム/ADSLモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種) アズワン品番64-0910-38 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 変換タイプオス - メス
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

サンワサプライLANケーブル
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。ギガビットイーサネット完全対応のCAT6用LANケーブルです。コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。接続の際に便利なCAT6UTPパッチケーブル1mが1本付属しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)5.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷