9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 材質ABS樹脂 質量(g)約100 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能1000カウント/インチ ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠 付属品USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書 質量(g)マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8 ケーブル長(m)約1.8 ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5 対応機種Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 分解能1000カウント/インチ 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライテンキー
Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーと「Clear」キー付きです。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
仕様■キー数:20キー※19キー+Tabキー■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.7±0.5mm■動作力:60±10g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■使用電池:単四電池 1本■電池性能:連続使用150時間※アルカリ電池使用時■通信距離:最大約10m※使用環境により異なります。スチール(鉄)天板の上では使用距離が極端に短くなることがあります■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver .5.0■対応機種:HID プロファイルに対応したMac■セット内容:本体、取扱説明書兼保証書(パッケージに記載)、単四電池1本■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■ワイヤレス方式:Bluetooth■送信出力:Class2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サンワサプライテンキー
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。
キー数20キー※19キー+NumLockキー インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します コネクタ形状USB Type-C コネクタ キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)2.9±0.2 動作力55±7g 印刷方式シルク印刷 接続方式有線 ケーブル長(m)0.75 対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。 セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載) 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 仕様USBハブ:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダーです。※出力先のソフト(エクセル・ワード)などによっては対応できない場合があります。パソコン・スマートフォンなどの液晶画面に表示されたコードを読み取ることも可能です。2次元・1次元両方のコードの読み取りに対応しています。専用のドライバなどが不要で、パソコンにつなぐだけですぐに使うことが出来ます。IP42の防塵・防水性能搭載と1.5mからの落下の衝撃に耐えられる性能です。
用途日本語QRコードの出力に対応した2次元バーコードリーダー。 仕様PCS値 ≧ 30% 付属品USBケーブル、取扱説明書 対応OSWindows 10・8.1・8・7 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 保護等級IP42 光源赤色LED 消費電流(mA)220 動作温湿度範囲-10~50℃/5~95%(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/5~95%(結露無き事) フレームレート30フレーム/秒 読取深度(mm)4 mil Code 39/30~80、5 mil Code 39/30~100、13 mil UPC-A/35~220、20 mil Code 39/55~300、6.67 mil PDF417/15~145、10 mil DataMatrix/23~130、20 mil QR Code/5~265
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

サンワサプライテンキー
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。USBヘッドフォンやUSBメモリの接続に便利な、ハイスピードUSB2.0ハブ2ポートを搭載しています。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。
キー数20キー※19キー+NumLockキー インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します コネクタ形状USB Type-C コネクタ キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)2.9±0.2 動作力55±7g 印刷方式シルク印刷 接続方式有線 ケーブル長(m)0.75 対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。 セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載) 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 仕様USBハブ:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワサプライテンキー
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28 動作力50±5g インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。 キー数20キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.6±0.5 コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) キーピッチ(mm)19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライUSBテンキー
軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 角度が変更できるスタンド付きです。 大きな文字なので見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。 ケーブル長(m)0.75 キー方式薄型メンブレン 適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 質量(g)110 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×139×21.6 動作力65±20g キー数20キー キーストローク(mm)3.2±0.5 コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) キーピッチ(mm)19
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライテンキー_USBハブ付き
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。 カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。 ※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。 ※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェーステンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) ケーブル長(m)0.8 キー方式メンブレン 適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 接続方式USB 2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28 動作力50±5g キー数20キー キーストローク(mm)3.6±0.5 コネクタテンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2 キーピッチ(mm)19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)