1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KB-USB-LINK4 ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応) サンワサプライ 動画あり
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。 Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。 Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。 リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
ケーブル長(m)約1.5 ブラック 質量(g)約60 規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista(64bit、32bit)・XP(USB2.0モード対応、USB3.0モード非対応)、Mac OS X 10.6~10.11 ※Windows RTには対応していません。 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ 消費電流(mA)約160(最大) アズワン品番64-0877-13 伝送速度(Mbps)480(USB2.0) 特性データ伝送/パワーデリバリー対応 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 伝送速度(Gbps)5(USB3.0) USBタイプUSB3.0 変換タイプオス - オス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

関連カテゴリ