「ファイバーテスター」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ光ファイバテスター
4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書 質量(g)約315(電池含まず) ケーブル長(m)測定対応:2000 表示方式ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183 周波数変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz 外部出力-5dBm 対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 使用電池単三乾電池×3本 測定波長(μm)850・1300・1310・1550 適合ケーブル光ファイバケーブル 出力安定性±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
1個
88,980 税込97,878
当日出荷

サンワサプライ光ファイバテスター
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書 測定範囲-70~+10dBm 質量(g)約282(電池含まず) 表示方式ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183 設定方式Reference(基準値)設定 対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 単位dm、dBm、uW 使用電池単三乾電池×3本 測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625 適合ケーブル光ファイバケーブル
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバ LCコネクタをFCコネクタに変換する光変換アダプタです。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmOM2マルチモード光ファイバケーブルに対応します。LAN-TCT7100(光ファイバテスターパワーメーター)やLAN-TCT5670MS(光ファイバテスターライトソース)用変換アダプタとして使用できます。 ※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)
仕様●光ファイバコア径:50OM2※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)●ファイバ種別:マルチモード コネクタ形状FCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス) ファイバータイプマルチモード 変換タイプオス-メス
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm)W66×D88×H28 アズワン品番64-0860-42
1個
6,498 税込7,148
当日出荷