12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライスタンド
脚が8段階に伸縮し、使用状況に合わせて高さ調節が可能な三脚です。軽量仕様になっているので、収縮すればバッグに入るサイズで持ち運びやすくなっています。それぞれの関節をロックすることができるので、ファインダーの高さを調節することができます。調節ハンドル1本で水平と垂直方向、アングルを調節することができます。脚の先端には石突きゴムが備わっているので、しっかりと地面に設置することができます。一般的なカメラネジを採用しているので、WEBカメラだけでなく、デジタルカメラやビデオカメラも取り付けできます。※脚のロック方法※・脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
仕様■耐荷重:0.8kg■伸長:1130mm■縮長:285mm■パイプ径:15mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:1075mm■最低地上高:290mm■段数:8段■カラー:ブラック■伸縮段数:8段■収納時縮長:285mm■最大地上高:1075mm■最低地上高:290mm■重量:394g■耐荷重:800g以下■カメラ取付けネジ:一般的なUNC1/4インチネジ■材質:アルミ・真ちゅう■保証期間:初期不良のみ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライLANテスター
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。LANケーブル、電話ケーブル、CATV同軸ケーブルの検査ができます。ケーブルの長さを測定することもできます。同仕様のケーブルを連続で測定する際に便利なクイックテスト機能を装備しています。ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。アナログトーン、デジタルシングルトーン/デュアルトーンのトーンジェネレータ機能を装備しています。リモートユニットが4台付属で、多くの配線ケーブルで効率の良い検査ができます。テスト結果や結線図をわかりやすくLCD表示できます。
ブラック 適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブル/電話ケーブル/その他ケーブルデジタルCATV/CATV/SATV同軸ケーブル(RG59/RG6/RG11同軸ケーブル) 対応コネクタRJ-45コネクタ/RJ-11コネクタ/その他コネクタRJ-12コネクタ、COAXコネクタ(Fコネクタ) ケーブル長(m)300(測定対応) 表示方式128×64ドットマトリクスLCD(56×37.5mm) 使用電池単四乾電池×4 セット内容LANケーブルテスター、リモートユニット×4台、単四乾電池×4本(テスト用)、収納ケース、取扱説明書・保証書リモートユニット(ID1、ID2、ID3、ID4) 対応LAN-T256712(プローブ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×33(本体)、44×42×28(リモートユニット) 質量(g)120(電池含まず)(本体)、20(リモートユニット) 仕様測定内容(結線等):ストレート/クロス判別・詳細な結線・配線ミス・ペア割れ検出、測定内容(断線等):断線の有無・断線している芯線の特定、測定機能:ポートファインダー機能、ケーブル長測定・表示:測定長:1~300m(スプリットペア―は1.2m~)・測定精度:10m以下/±2m 10m以上/±5%・表示分解能:1m・リモートユニット:4台(ID1~ID4)、PoE測定:無、トーンジェネレータ機能:有アナログ1KHz・デジタルシングルトーン/デュアルトーン※トーンジェネレーターのトーンを検出するには、別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

2穴用バインダーにファイルできます。
寸法(mm)10×5 内容1枚目:納品書(ブルー)、2枚目:仕入伝票(グリーン)、3枚目:仕入伝票(ブラウン)、4枚目:請求明細書(パープル)、5枚目:物品受領書(ブラック) 寸法(inch)Y10×T5 アズワン品番64-0848-14 複写枚数5
1箱(1000セット)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。標準サイズの内径41mmタイプ。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
白色度(%)100 素材マット サイズA4
1個(50シート)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDを美しく完成させるオリジナルラベルがインクジェットで手軽に作れます。標準サイズの内径41mmタイプです。※読み込み不良を起こすことがありますので、DVDメディアへはご使用にならないでください。色のついた特殊な糊を使用しているので、下地が透けません。CDの表面に模様やペンなどで書き込みがあっても透けないので、仕上がりがキレイです。 スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。
白色度(%)100 素材マット アズワン品番64-0859-44
1個(20シート)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

2穴用バインダーにファイルできます。長3の窓あき封筒にピッタリ入ります。
寸法(inch)Y9.5×T4.5 複写枚数4枚複写(4枚目は単価・金額・備考欄を受領印欄として減感しています) 仕様1枚目:タイトル/納品書(控)、2枚目:タイトル/請求書、3枚目:タイトル/納品書、4枚目:タイトル/物品受領書 ホワイト(1/2/3枚目)、ブルー(4枚目)
1箱(200セット)ほか
6,998 税込7,698
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。標準サイズの内径41mmタイプ。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
白色度(%)100 素材マット サイズA4
1個(20シート)ほか
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。標準サイズの内径41mmタイプ。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
白色度(%)100 素材マット サイズA4 アズワン品番64-0859-39
1個(20シート)
979 税込1,077
4日以内出荷

オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。より広く印刷できる内径19mmタイプです。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
ラベル厚(mm)0.099±0.007 ラベルサイズ(mm)(外径)118、(内径)17 サイズA4 シートサイズ(mm)138×145 白色度(%)100 標準総厚さ(mm)0.177±0.007 アズワン品番64-0859-50 素材マット
1個(100シート)
2,898 税込3,188
当日出荷

オリジナルのDVD・CDを美しく完成させる、オリジナルラベルがインクジェットプリンタで手軽に作れます。より広く印刷できる内径17mmタイプです。スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。ドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。
白色度(%)100 素材マット サイズA4
1個(20シート)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDを美しく完成させるオリジナルラベルがインクジェットで手軽に作れます。標準サイズの内径41mmタイプです。※読み込み不良を起こすことがありますので、DVDメディアへはご使用にならないでください。色のついた特殊な糊を使用しているので、下地が透けません。CDの表面に模様やペンなどで書き込みがあっても透けないので、仕上がりがキレイです。 スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。
白色度(%)100 素材マット アズワン品番64-0859-45
1個(20シート)
899 税込989
4日以内出荷

オリジナルの表紙カードを幅5mmの超スリムDVDトールケースの透明ポケット部分に差し込めば、オリジナルDVDケースが簡単に作れます。 スタンダードなつやなしマットタイプ、スーパーファイングレードで、写真画像も美しく再現します。 印刷した後、ミシン目で切り取って使います。DVDケースの背表紙タイトルにくる部分には、あらかじめ折り線が入っているので、タイトル部分もキレイに収まります。 マイクロミシン加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せてカードが作れます。
サイズA4 厚さ(mm)0.131±0.008 材質マット 寸法(mm)210×297 寸法(幅W×高さH)(mm)見開き時/265×180、表紙部分/130×180、タイトル部分/5×180 対応機種インクジェットプリンタ 白色度(%)91 質量(g/m2)107±7 アズワン品番64-0889-90
1セット(20枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷