31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
追加用のファンとしてご使用いただけます。CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.14/0.12 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力12/10W 電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 騒音値(dB)24/27d 最大風量(m3/min)1.11/1.35 回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600 RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000/60℃
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
追加用のファンとしてご使用いただけます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.197/0.216 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.16/0.14 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力13.5/12W 電源コード(m)2 騒音値(dB)38/41 最大風量(m3/min)1.92/2.22 回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900 RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000/60℃
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱ファン高速タイプ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ放熱ファン高速タイプ
付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル 電圧(V)100 電源コード(m)2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル 質量(kg)0.37 使用温度範囲(℃)-30~+60 電流(A)0.14(50Hz)、012(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)370 最大静圧(kPa)0.063/0.079inch H20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 電源コード(m)2 騒音値(dB)24(50Hz)、27(60Hz) 最大風量(m3/min)1.11/1.35m3/min 定格入力(W)12(50Hz)、10(60Hz) 回転速度(r/sec)1400(50Hz)、1600(60Hz) 期待寿命(時間)25000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)550 電源コード(m)2 騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38 定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz) 回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
1セット(2個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター 材質プラスチック 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) 構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート バッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て) 周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと) 電源供給方式ACアダプター ファンなし マグネットあり ケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず) フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store & Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重) アクセス方式CSMA/CD
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。
用途パソコン本体、小型LAN用機器用。 奥行(mm)650 高さ(mm)600 付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル マウント4U 総耐荷重(kg)50
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマルチ簡易防塵ラック
埃の侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU用+小型機器収納 間口(mm)650 奥行(mm)550 高さ(mm)750 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 質量(kg)31.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×521×728 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×750 アズワン品番64-0844-51 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg)100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

サンワサプライマルチ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます工場現場、建築現場事務所などの埃の多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており埃の進入を防ぎます。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU+小型機器収納 間口(mm)650 奥行(mm)550 高さ(mm)750 付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 質量(kg)34.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×478×728 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×750 アズワン品番64-0844-52 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 総耐荷重(kg)100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

サンワサプライ簡易防塵CPUボックス
CPU収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。転倒防止プレート付きです。オプションでファン1台搭載可能です。
用途CPUの収納に最適な簡易防塵ボックス 間口(mm)260 奥行(mm)500 高さ(mm)450 付属品鍵×2本(1種類) 材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル 質量(kg)9.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×500×450 アズワン品番64-0901-20 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB) 総耐荷重(kg)30
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

サンワサプライPoEスイッチングハブ
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
材質メタル ブラック 準拠規格IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) スイッチング方式Store&Forward 構成ポート:1~4ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+、5番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用) 出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、全ポート合計60Wまで バッファメモリ128Kbyte ジャンボフレーム9K 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29(本体のみ) 質量(g)約350(本体のみ) 消費電力(W)65 アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)7.5 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 給電方式PoE:Alternative A フローコントロール制御 電源ACアダプタ 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz ケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5 使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと) ファン静音ファンレス MTBF(時間)153、657時間 規格VCCI Class A セット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1 仕様MACアドレステーブル:2K、スイッチファブリック:10Gbps、PoE対応有無:対応 ポート数5ポート 接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライ簡易防塵ハブボックス
19インチマウント設置のできるハブ収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。オプションでファン1台搭載可能です。19インチマウントは取り外し可能です。
用途19インチマウント機器を収納できるハブの収納に最適な、簡易防塵ボックス 奥行(mm)465 高さ(mm)600 付属品鍵×2本(1種類) 材質スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 総耐荷重(kg)50
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。 奥行(mm)420 高さ(mm)500 付属品鍵×2本(1種類)、棚板×3枚 総耐荷重(kg)50
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大82%の省電力が可能です。 電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター 材質プラスチック 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) 周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと) 電源供給方式ACアダプター ファンなし マグネットあり ケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store & Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式CSMA/CD
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ防塵ラック 簡易
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板 キャスターなし コード長さ(mm)2000 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし マンセル記号N7.5
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

サンワサプライ防塵ラック 簡易
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)。27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板 キャスターなし コード長さ(mm)2000 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし マンセル記号N7.5
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

サンワサプライ防塵ラック 簡易
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板 キャスターなし コード長さ(mm)2000 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし マンセル記号N7.5
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

スイッチングハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスイッチングハブ
1000BASE-Tに対応したスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
セット内容電源ケーブル×1、取扱説明書 材質筐体:プラスチック ブラック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得 ケーブル長(m)1.5 接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9 構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ファン静音ファンレス マグネットあり フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式CSMA/CD
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライPoEスイッチングハブ
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。
材質メタル ブラック 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at スイッチング方式Store&Forward 構成ポート:1~8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+ 出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)(全ポート合計130Wまで) バッファメモリ192Kbyte ジャンボフレーム9K 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×104×29(本体のみ) 質量(g)約680(本体のみ) 消費電力(W)135 アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)12 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 給電方式PoE:Alternative A フローコントロール制御 電源ACアダプタ 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz ケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5 使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと) 取付方式掛け:あり(壁面取付け金具使用) ファン静音ファンレス MTBF(時間)151、423時間 規格VCCI Class A セット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、、グランドアース線(約1m)×1、、壁面取付け金具セット(金具×2、取付けネジ×5個)、取扱説明書×1 仕様MACアドレステーブル:8K、スイッチファブリック:16Gbps、PoE対応有無:対応 ポート数8ポート 接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)
1個
23,980 税込26,378
欠品中

サンワサプライ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ フレームグレー キャスターなし コード長さ(mm)2000 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし マンセル記号N7.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

サンワサプライ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ フレームグレー キャスターなし コード長さ(mm)2000 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし マンセル記号N7.5
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷

サンワサプライ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ フレームグレー キャスターなし コード長さ(mm)2000 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし マンセル記号N7.5
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 動画あり
1000BASE-Tに対応したスイッチングハブです。強力マグネットを搭載し、スチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線でき、プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能や、接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。また、リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能も搭載しています。
仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応 付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1 材質プラスチック 規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9 使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと) 保証期間ご購入日より1年間 ケーブル長(cm)150 伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重) フローコントロール制御有り フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式Store&Forward アクセス方式CSMA/CD
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライPoEスイッチングハブ
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。 1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能:60W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。
仕様【MACアドレステーブル】2K、【スイッチファブリック】10Gbps 付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書 質量(g)844 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+) 消費電力(W)80 出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計70Wまで 適合規格VCCIClassA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×133×42 対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキング バッファメモリ128KB 発熱量(KJ/h)328.8 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム9K スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート1~4番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+、5番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用) アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 給電方式【PoE】AlternativeA エネルギー消費効率(W/Gbps)2.3 最大パケット転送能力(Mpps)7.5 MTBF(時間)979961
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライスイッチングハブ
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。耐久性動作温度が-10~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC9V~55Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約100mm)。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が靜かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
ポート数8ポート 材質メタル ブラック 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.1p(QoS)、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 適合規格FCC Part 15 Class A、VCCI Class A、ICES-003、EN 50121-4、EN 55032、EN 61000-4-2(ESD)、EN 61000-4-3(Radiated RFI)、EN 61000-4-4(Burst)、EN 61000-4-5(Surge)、EN 61000-4-6(Induced RFI)、EN 61000-4-8(Magnetic field)、EN 61000-6-2、EN 61000-6-4 アクセス方式CSMA/CD スイッチング方式Store&Forward 構成ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×8ポート ジャンボフレーム対応(12Kbytes バッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×75×100 質量(g)約336 最大消費電力(W)5.55 動作環境使用時温度/-10~60℃、使用時湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時温度/-40~85℃、保管時湿度/5~95%(結露なきこと) 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス フローコントロール制御 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応 電源ターミナルブロック 入力電圧(V)DC12~48(冗長電源)(※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。) DINレール対応(35mm) ファン静音ファンレス MTBF(時間)3、093、836時間(25℃)/582、648時間(60℃) 規格VCCI Class A 防塵防水性能IP40 リレー出力電源2系統入力時にON(※リレー出力に接続する装置は0.5A DC30V以下でご使用ください。) セット内容本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台、取扱説明書 仕様MACアドレステーブル:4K、スイッチファブリック:16Gbps、AutoMDI/MDI-X :対応 接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

サンワサプライPoEスイッチングハブ
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計130Wまで)(PoEアラート機能:120W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大57%の省電力が可能です。
仕様【MACアドレステーブル】4K、【スイッチファブリック】16Gbps 付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書 質量(kg)1.65 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)IEEE802.3af/at(PoE/PoE+) 消費電力(W)150 出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計130Wまで 適合規格VCCIClassA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×183×44 対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキング バッファメモリ192KB 発熱量(KJ/h)530.4 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム9K スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート1~8番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+ アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 給電方式【PoE】AlternativeA エネルギー消費効率(W/Gbps)2.7 最大パケット転送能力(Mpps)12 MTBF(時間)385329
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライスイッチングハブ
電源コードが本体と一体化されたタップ型のため電源抜けの心配がなく安心して設置が可能です。展示会場やLAN環境の構築・撤去を繰り返す場面においても電源コードの紛失がなくスムーズに設置・撤去が行えます。1000BASE-T(ギガビット通信)に対応した8ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のスリム&コンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大81.4%の省電力が可能です。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、PoE対応有無:非対応、フローコントロール制御:有、スイッチファブリック:16Gbps、MACアドレステーブル:4K、ジャンボフレーム:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、オートネゴシエーション:対応、ループ検知機能:ループ検知、19インチマウント取り付け:無、マグネット取り付け:有、壁掛け:有、ファン仕様:静音ファンレス セット内容本体×1、壁掛けセット×1、取扱説明書×1 材質筐体:プラスチック ブラック 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(内蔵) 規格VCCI規格:VCCI Class B ポート数8ポート 適合規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×8×4.4(壁掛け用ホール) 電源コード(m)約1.8 最大消費電力(W)約3 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 使用温湿度範囲0~50℃/10~90%(結露なきこと) 保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store&Forward ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)11.84
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。 IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計200Wまで) 耐久性動作温度が-40℃~75℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。 DC48V~56Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。 DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。 DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約152mm) 高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。 ファンレス仕様なので動作音が靜かです。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、ターミナルブロック×1個、壁掛けセット(金具×2、取付けネジ×4個) 材質メタル ブラック 規格VCCI Class A ポート数8ポート 電源48~56VDC (冗長電源) 寸法(幅W×奥行D)(mm)壁掛け用ホール:9.5×9.5 適合規格FCC Part 15B Class AVCCI Class AICES-003EN 55032IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6KV; Air: 8KVIEC 61000-4-3 (Radiated RFI)IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-5 Surge: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-6 (Induced RFI)IEC 61000-4-8 (Magnetic field)EN 55035 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements )CISPR 32 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment) EN 60068-2-6 (Sinusoidal Vibration Testing)EN 60068-2-27 (Shock Testing)EN 60068-2-32 (Free Fall Testing)UL 60950-1 (Information Technology Equipment) (voltage Testing)LVD (EN62368-1) (The Low Voltage Directive Testing) 対応AutoMDI/MDI-X 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at 最大消費電力(W)5.76 バッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境使用時温度/-40~75℃ 使用時湿度/5~95%(結露なきこと) 防塵防水性能IP30 保管環境保管時温度/-40~85℃ 保管時湿度/5~95%(結露なきこと) ファン静音ファンレス 伝送速度(Mbps)1000Mbps(1000BASE-T) フローコントロール制御 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式Store&Forward RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+ アクセス方式CSMA/CD 給電方式Alternative A 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 リレー出力電源2系統入力時にON MTBF(時間)1315858(25℃) / 531289(50℃) / 198714(75℃)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class8/最大90W/ポート)に対応しており、消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電が可能です。(全ポート合計270Wまで)。アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリブート機能付き)を搭載しており、接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認。エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。耐久性動作温度が-10℃~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC46V~57Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が静かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台 材質筐体:メタル ブラック 出力(W)PoE対応ポート:af規格:15.4/1ポート(最大), at規格:30/1ポート(最大), bt規格:90/1ポート(最大)全ポート合計270まで 電源(V)46~57DC (冗長電源)※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。 規格●VCCI:VCCI Class A●壁掛け:無●防塵:IP30 ポート数8ポート スイッチスイッチファブリック:16Gbps 適合規格FCC Part 15 Class AICES-003EN 50121-4EN 55032EN 61000-6-4EN 61000-6-2EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (Radiated RFI)EN 61000-4-4 (Burst)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (Induced RFI)EN 61000-4-8 (Magnetic field) 対応PoE対応有無:対応 機能【AutoMDI/MDI-X】対応、MACアドレステーブル:4K 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS)IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 最大消費電力(W)9.72 通信方式モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス バッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て) 過電流保護対応 保護サージ:6KV 発熱量(KJ/h)972 保管温度(℃)【環境条件】-40~85 ファン仕様:静音ファンレス マグネット取付:無 マウント19インチマウント取り付け:無 伝送速度(Mbps)最大:1000 (1000BASE-T) フローコントロール制御 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(12Kbytes) スイッチング方式Store&Forward RoHS指令(10物質対応)対応 ポート構成:1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+/PoE++ アクセス方式CSMA/CD 給電方式PoE:Alternative A, Alternative B 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 リレー出力電源2系統入力時にON※リレー出力に接続する装置は1.0A@DC24V以下でご使用ください。 MTBF(時間)4754396 (25℃) / 847570 (60℃) 逆極性保護電源:対応 湿度範囲(%)【保管時環境条件】5~95(結露なきこと)
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷