29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター 材質プラスチック 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) 構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート バッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て) 周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと) 電源供給方式ACアダプター ファンなし マグネットあり ケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず) フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store & Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重) アクセス方式CSMA/CD
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet) 材質メタル ケーブル長(m)(電源)1.8 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと) 電源供給方式電源内蔵 ファンなし ジャンボフレーム9KB スイッチング方式Store&Forward 伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps) アクセス方式CSMA/CD
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライPoEスイッチングハブ
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
材質メタル ブラック 準拠規格IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) スイッチング方式Store&Forward 構成ポート:1~4ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+、5番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用) 出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、全ポート合計60Wまで バッファメモリ128Kbyte ジャンボフレーム9K 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29(本体のみ) 質量(g)約350(本体のみ) 消費電力(W)65 アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)7.5 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 給電方式PoE:Alternative A フローコントロール制御 電源ACアダプタ 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz ケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5 使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと) ファン静音ファンレス MTBF(時間)153、657時間 規格VCCI Class A セット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1 仕様MACアドレステーブル:2K、スイッチファブリック:10Gbps、PoE対応有無:対応 ポート数5ポート 接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大82%の省電力が可能です。 電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター 材質プラスチック 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) 周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと) 電源供給方式ACアダプター ファンなし マグネットあり ケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store & Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式CSMA/CD
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスイッチングハブ
1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済み。【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
用途マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。3ポート。 材質プラスチック 質量(g)60 ポート数3 接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 電源供給方式ACアダプター マグネットあり スイッチング方式Store&Forward ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スイッチングハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスイッチングハブ
1000BASE-Tに対応したスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
セット内容電源ケーブル×1、取扱説明書 材質筐体:プラスチック ブラック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得 ケーブル長(m)1.5 接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9 構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと) ファン静音ファンレス マグネットあり フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式CSMA/CD
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420 付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg)50
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライPoEスイッチングハブ
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。
材質メタル ブラック 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at スイッチング方式Store&Forward 構成ポート:1~8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+ 出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)(全ポート合計130Wまで) バッファメモリ192Kbyte ジャンボフレーム9K 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×104×29(本体のみ) 質量(g)約680(本体のみ) 消費電力(W)135 アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)12 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 給電方式PoE:Alternative A フローコントロール制御 電源ACアダプタ 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz ケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5 使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと) 取付方式掛け:あり(壁面取付け金具使用) ファン静音ファンレス MTBF(時間)151、423時間 規格VCCI Class A セット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、、グランドアース線(約1m)×1、、壁面取付け金具セット(金具×2、取付けネジ×5個)、取扱説明書×1 仕様MACアドレステーブル:8K、スイッチファブリック:16Gbps、PoE対応有無:対応 ポート数8ポート 接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

サンワサプライPoEスイッチングハブ
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。 1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能:60W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。
仕様【MACアドレステーブル】2K、【スイッチファブリック】10Gbps 付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書 質量(g)844 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+) 消費電力(W)80 出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計70Wまで 適合規格VCCIClassA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×133×42 対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキング バッファメモリ128KB 発熱量(KJ/h)328.8 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム9K スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート1~4番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+、5番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用) アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 給電方式【PoE】AlternativeA エネルギー消費効率(W/Gbps)2.3 最大パケット転送能力(Mpps)7.5 MTBF(時間)979961
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 動画あり
1000BASE-Tに対応したスイッチングハブです。強力マグネットを搭載し、スチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線でき、プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能や、接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。また、リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能も搭載しています。
仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応 付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1 材質プラスチック 規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9 使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと) 保証期間ご購入日より1年間 ケーブル長(cm)150 伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重) フローコントロール制御有り フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式Store&Forward アクセス方式CSMA/CD
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライPoEスイッチングハブ
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計130Wまで)(PoEアラート機能:120W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大57%の省電力が可能です。
仕様【MACアドレステーブル】4K、【スイッチファブリック】16Gbps 付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書 質量(kg)1.65 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)IEEE802.3af/at(PoE/PoE+) 消費電力(W)150 出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計130Wまで 適合規格VCCIClassA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×183×44 対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキング バッファメモリ192KB 発熱量(KJ/h)530.4 フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム9K スイッチング方式Store&Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) ポート1~8番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+ アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 給電方式【PoE】AlternativeA エネルギー消費効率(W/Gbps)2.7 最大パケット転送能力(Mpps)12 MTBF(時間)385329
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg)50 セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類) キャスターあり
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界初のペルチェ素子の力でスマホを強力に瞬間冷却するスマートフォンクーラーです。スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるので、シート部分をスマートフォンへ直接当てて冷やします。ホルダー固定タイプではない為、機器のサイズを選ばず色々な機種に対応します。機器の熱を持った箇所へピンポイントで冷やすことができます。稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。筐体はコンパクトで軽量の為、持ち運びの際も邪魔にならず便利です。充電式の為、付属のmicroUSBケーブルで約3時間充電することで、約1.5時間使用することができます。充電状況が一目でわかるLEDライト付きで、動作中は緑色、充電中は赤色、充電が終わると赤いLEDが消えます。使わないときにシート部にゴミが付着するのを防止する保護カバー付きです。
仕様シート部:弱粘着、冷却効果:室温22℃の場合/クーラーの表面温度14℃~18℃、室温30℃の場合/クーラーの表面温度18℃~22℃、室温40℃の場合/クーラーの表面温度25℃~29℃ セット内容microUSBケーブル、保護カバー 質量(g)132(保護カバー含まず) 回転数(min-1[r.p.m])ファン:3000 電源5V2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×25×115 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間 連続使用可能時間(ファン回転のみ):約1.5時間 表示LED緑色点灯/動作中赤色点灯/充電中 バッテリー電圧(V)3.7 入力電流(A)1 バッテリー容量(mAh)1800 ノイズレベル15.6dBA 最大風量(CFM)3.2 入力電圧DC5V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライスイッチングハブ
電源コードが本体と一体化されたタップ型のため電源抜けの心配がなく安心して設置が可能です。展示会場やLAN環境の構築・撤去を繰り返す場面においても電源コードの紛失がなくスムーズに設置・撤去が行えます。1000BASE-T(ギガビット通信)に対応した8ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のスリム&コンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大81.4%の省電力が可能です。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、PoE対応有無:非対応、フローコントロール制御:有、スイッチファブリック:16Gbps、MACアドレステーブル:4K、ジャンボフレーム:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、オートネゴシエーション:対応、ループ検知機能:ループ検知、19インチマウント取り付け:無、マグネット取り付け:有、壁掛け:有、ファン仕様:静音ファンレス セット内容本体×1、壁掛けセット×1、取扱説明書×1 材質筐体:プラスチック ブラック 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(内蔵) 規格VCCI規格:VCCI Class B ポート数8ポート 適合規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×8×4.4(壁掛け用ホール) 電源コード(m)約1.8 最大消費電力(W)約3 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 使用温湿度範囲0~50℃/10~90%(結露なきこと) 保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store&Forward ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート アクセス方式CSMA/CD 最大パケット転送能力(Mpps)11.84
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。 仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装) ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70 耐荷重(kg)底板:50 天板耐荷重(kg)50 棚板耐荷重(kg)30 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)150
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm■天板サイズ_W:800mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:20mm
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ フレームグレー キャスターなし コード長さ(mm)2000 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし マンセル記号N7.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

サンワサプライ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ フレームグレー キャスターなし コード長さ(mm)2000 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし マンセル記号N7.5
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷

サンワサプライ19インチサーバーボックス
エコ商品
置き型サーバー、機械の制御機器、音響機器などの搭載ができるマルチ収納ボックスです。狭い場所でのメンテンナンスができるよう観音扉を採用しています。前扉には鍵をかけていな状況でも開閉ができるようハンドル錠を搭載しています。棚板3枚標準装備です。棚板には機器固定ベルトの取付が可能です。重量のある機器を設置できるよう棚板耐荷重を150kgに設定しています。棚板は100mmピッチで可変できます。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。底面にもケーブル口を装備しています。(200×50)。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANS-Aを別途ご購入下さい。
その他【マンセル値】N1.0 付属品棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面用パネル用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) 幅(mm)(ケーブル口)200 寸法(mm)【棚板とバックパネルの間】57.7 取付【セキュリティワイヤ】否 タイプハンドル錠側・背面はシリンダー錠 キャスターあり フレーム色ブラック 棚板耐荷重(kg)150 外装【側面】パネル【前面】メッシュ【背面】メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 1種類 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 天板寸法・幅(mm)700 天板寸法・奥行(mm)600
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマルチ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます工場現場、建築現場事務所などの埃の多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており埃の進入を防ぎます。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU+小型機器収納 間口(mm)650 奥行(mm)550 高さ(mm)750 付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 質量(kg)34.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×478×728 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×750 アズワン品番64-0844-52 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 総耐荷重(kg)100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:メッシュ、側面:メッシュ、背面:メッシュ 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数3
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。 ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 ※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。 ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。 ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。 本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。 前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。
ブラック 材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 耐荷重(kg)200(底板50) 開閉角度(°)188°
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライW800機器収納ボックス
W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です。奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です。前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています。天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています。デスク横への設置に最適です。中棚2枚標準装備です。キャスターアジャスター付きです。中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。底板耐荷重は100kgです。
用途タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。 間口(mm)800 奥行(mm)900 付属品中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 総耐荷重(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ フレームグレー キャスターなし コード長さ(mm)2000 総耐荷重(kg)100 アジャスターなし マンセル記号N7.5
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 マウントフレームは前後25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルをサーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 間口(mm)600 耐荷重(kg)500
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライポータブル電源_1152Wh
暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)0~40 充電時間約2時間 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 入力端子DCジャックACソケット、XT60 定格入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大) バッテリー容量(Wh)1152
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

40~65型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取り付け可能です。(耐荷重50kg)※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。ディスプレイの中心高さは500~700mmで調整でき、最大65インチのディスプレイを横向きに設置する際、高さを1m以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。角度調整機能が付いており、0~2°の範囲で画面の傾きを微調整できるため、最適な視聴環境を提供します。鍵の取り付けが可能な扉付き機器収納ボックスを搭載しています。内部寸法W443×D418×H101mmで、周辺機器をすっきり収納できます。ディスプレイ裏パネルにはVESA75・100対応の機器設置用穴があり、追加機器の取り付けが容易です。移動に便利なΦ50キャスターを装備し、2ヶ所にストッパーが付いているため、安全に固定できます。さらに、安定性を高めるアジャスターが2個付属しています。前後左右15°以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。安心してご使用いただけます。配線整理に便利なケーブルストラップ2個と、ディスプレイ取り付け用ネジが付属しており、スムーズに設置できます。VESA位置補正金具と放熱ファンの取り付けが可能(いずれもオプション)で、機能拡張にも柔軟に対応できます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:可、長丸穴:7×15mm、南京錠:U字形金具太さ6mm以下、U字形金具外寸50mm以下、U字形金具内寸11mm以上●個口数:1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:40インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ●対応ディスプレイ質量_最大:50kg●付属スペーサーサイズ:0mm 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、ワッシャ(M4)×4枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターありナイロン キャスター径(Φmm)50mm転倒角・65型50kg想定 最上段位置設置時 前19.2°、後ろ15.3°、左右18.6°・65型50kg想定 最下段位置設置時 前15.4°、後ろ30.3°、左右25°・ワッシャ厚さ0.8mm・ディスプレイブラケット厚さ1.6mm※ディスプレイ取り付けボルト選定時には0.8mm+1.6mm =2.4mmを差し引いた長さで選定してください。 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)60 アジャスターありABS 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

サンワサプライ19インチサーバーラック
エコ商品
奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70 キャスターあり フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル 組立時間60分 色(マンセル値)N1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6 シリンダー錠シリンダー錠 総耐荷重(kg)300 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数3
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)