6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 動画あり
指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。 すべての操作を親指1本でできます。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016 ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800count/inch 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 電池充電池 ボタン数4ボタン 連続動作時間約15時間 連続待機時間約2400時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数約37日 ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。スクロールが付いて操作性が格段にアップしています。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。スワイプモード搭載で従来マウスでできなかったスマホのスワイプに対応できます。 ※スマホの機種によって対応しない場合があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のType-Cポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。※充電は付属のケーブルを使用してください。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 対応OS●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17~14●iPadOS:iPadOS 17~13●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800count/inch 使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池充電池 ボタン数4ボタン 連続動作時間約34時間 連続待機時間約923時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 読取方式光学センサー方式(IR LED) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き 通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 無線通信方式Bluetooth プロファイルHID (Huan Interface Device Profile) 読取方式青色LED 電波周波数2.4GHz帯 マルチペアリングあり
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MA-BTRING3BK IRセンサーマウス_Bluetoothリングマウス サンワサプライ 動画あり
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。 すべての操作を親指1本でできます。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~14ChromeOSAndroid 13~10 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能1200count/inch 電池充電池 ボタン数4ボタン 連続動作時間約26時間 連続待機時間約1200時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(IR LED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約46日 ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池 コネクタ形状USB Aコネクタ 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式IR LED 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター 付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)30 タイプリモコンタイプ 電源単四乾電池×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×140×16.5 連続使用時間(時間)36 機能パワーポイント対応 インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます) ボタン数3ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)650 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 使用場所屋内 レーザー光色レッド レーザー出力(mW)1 レーザー到達距離(m)100(夜間使用時)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷