W2700のフリーアドレスデスクです。天板は2通りの取付けができ、中心部を開けて天板を設置するとタップなどの収納スペースがあります。中心部には支えのフレームが2本入っています。天板分割により設置場所への搬入が容易に行えます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:3※デスク本体の重量69kgあるため、大人3人以上で組立てをしてください。■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4, 6■天板カラー:薄い木目■フレームカラー:ブラック■マンセル値:該当なし■総耐荷重:150kg■天板部均等耐荷重:80kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:なし■天板サイズ_W:2700mm■天板サイズ_D:1000mm■天板サイズ_t:18mm
キャスターなし
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品L型プレート×4個
材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
オフィスを明るく彩るホワイト天板を採用したシンプルなデスクです。高さはH720mmです。奥行きは900mmあり、ミーティングデスクとして使用できます。増結デスクを連結することで、フリーアドレスデスクとして使用することができます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
幅(mm)800
質量(kg)16.5
色ホワイト
高さ(mm)720
奥行(mm)900
耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50
天板寸法(mm)W800×D900×T20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×900×720
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
デスクの上に広げて置くだけで、簡易的なブースを作ることができます。コの字で仕切れるので、自分だけの空間が確保でき、落ち着いて仕事ができます。フリーアドレスデスクの仕切りや、在宅ワーク時などの集中力アップに最適です。透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。吸音効果のあるパネルなので、周囲の目線だけでなく物音も遮ることができます。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
用途使いたい時だけ手軽に設置、視界を遮り作業に集中できる卓上パーティションブース。
材質PET(フェルト)
幅(mm)600
質量(kg)約2.5
色ライトグレー
高さ(mm)600
奥行(mm)500
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード