10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書 質量(g)約76 タイプオーバーヘッドタイプ 形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型 ケーブル長(m)1.8 周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz 入力感度-30±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)・-50±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz) スピーカーユニット30mm 指向性単一指向性 プラグ形状3.5mm4極ミニ/CTIA規格、金メッキ インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)100 入力インピーダンス(kΩ)2.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

MM-HS402SV 4極対応ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン シルバー 形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能音量調整 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0894-13 指向性無(全)指向性 装着方式片耳 最大許容入力(mW)20 イヤホン形状片耳 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MM-HS406BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
用途学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット。 仕様【ヘッドホン】ボリューム調整:あり(手元スイッチ)、【マイクロホン】マイク・ミュート機能:なし 型式【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)、【マイクロホン】コンデンサー型 ブラック 直径(Φmm)スピーカーユニット:30 ケーブル長(m)約1.8 対応機種4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン ※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。 周波数特性【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】100~10000Hz インピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ 入力感度-30dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz) 指向性単一指向性 プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ 最大入力(mW)【ヘッドホン】100 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

MM-HS515SVN マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ 動画あり
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。 付属品交換用イヤーパッド×2 適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン シルバー 質量(g)68(ケーブル含む) 形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 8.1・8・7・Vista・XP 機能音量調整 入力感度マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0888-80 指向性マイクロホン部/無(全)指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000 最大入力(mW)ヘッドホン部/30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

MM-HS525TABN タブレット用ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
タブレットでの音声入力や学習に便利なヘッドセットです。 ウィンドスクリーン(マイクスポンジ)付きで、息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 軽い装着感のソフトイヤーパッドを採用しています。 イヤー部はスイング式で収納にも便利です。 マイク・ヘッドホン共用ジャックを持つパソコンにも使用できます。 ボリューム調整が手元で行えます。
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 質量(g)80 形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)1.8 対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能ボリューム調整 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hz インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ 入力感度-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0876-89 指向性無(全)指向性 最大入力(mW)30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MM-HS401BK 4極対応ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 優しく耳を覆う大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が耳元で操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン ブラック 形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能音量調整 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度-47dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-67dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0894-12 指向性無(全)指向性 装着方式両耳 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド型 音量調節
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

MM-HS403BK 4極対応ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。 頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン ブラック 形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能音量調整 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0894-14 指向性無(全)指向性 装着方式両耳 最大許容入力(mW)20 イヤホン形状ネックバンド型 音量調節
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワサプライヘッドセット_USB TypeC
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。 イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書 質量(g)約80 タイプオーバーヘッドタイプ 形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型 ケーブル長(m)1.8 周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z) スピーカーユニット30mm 指向性単一指向性 プラグ形状USB Type-C インピーダンス(Ω)32±15% 最大入力(mW)30 入力インピーダンス(kΩ)2.2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

MM-MCU03BKN マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書 形状スタンド 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性70~15000Hz 入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性単一指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)2.2K マイクミュート○(本体)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

MM-MC32N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。場所をとらないコンパクトタイプです。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状スタンド 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性70~15000Hz 入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性単一指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)2.2K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷