補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。
間口(mm)700
奥行(mm)450
高さ(mm)700~880
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700~880
総耐荷重(kg)5
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源15A125V 合計1500Wまで
使用工具手袋
コード長さ(mm)約175
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
コネクタ2P2個口
六角レンチ(mm)4
組立人数1
下棚奥行き500mmでレーザープリンターも設置できる、高さ700mmのロータイプパソコンラック。
キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。
下棚は取り付け位置を変更できます。
下棚は奥行き500mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
高さ700mmの事務机の横に併設すると高さがぴったり揃います。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・キーボードスライダー・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)605
間口(mm)650
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×700
アズワン品番64-0907-40
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。
±10°のチルト機能があります。
初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。
W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。
会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。
組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。
脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:35
キャスターあり
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
対応インチサイズ55インチ
総耐荷重(kg)40
六角レンチ(mm)5
組立人数2
対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。キーボードスライダー付き。
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
キーボードスライダー付きで、キーボードを使用しない時は収納して省スペース化できます。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・上棚・下棚・キーボードスライダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)1200
奥行(mm)605
間口(mm)650
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200
アズワン品番64-0907-39
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm
キャスターあり
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
メイン天板はマウステーブル付きです。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)1200
奥行(mm)655
間口(mm)650
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200
アズワン品番64-0907-38
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
用途立作業用デスクとして最適
奥行(mm)500
高さ(mm)1000
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
キャスターなし
材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
総耐荷重(kg)30
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。
W600×D600で大型プリンタにも対応できます。
中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm)
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4
材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)600
質量(kg)18.7
耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×18
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
補助デスクとしての使用が便利です。
ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。
高さ700・760・820・880mmの4段階で変更できます。
キャスター付きで移動も簡単に行えます。
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)6.2
色ホワイト
耐荷重(kg)5
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700・760・820・880
材質(天板)木製(MDF)+塩ビシート貼り
アズワン品番64-0886-74
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×700・760・820・880
総耐荷重(kg)5
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
シンプルで事務机との併設に最適な、D700mmのパソコンデスク。豊富なオプションを組み合わせて、周辺機器まで使いやすくレイアウト可能。オプションのハンギングバーを使用すれば液晶モニタもスッキリ設置できます。ポストフォーム仕様の天板採用。角が丸くなって、手に優しい形状になっています。
用途ハンギングバーなど豊富なオプションで、シンプルデスクの機能を拡張。
材質天板/木製メラミン化粧板(ポストフォーム仕様),フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)700
総耐荷重(kg)100
引出しあり
モニター上の空間を有効に使えます。ハード一式、周辺機器を収納可能です。24インチモニターまでの設置が可能です。中棚は4段階での設定が可能です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:手袋●六角レンチのサイズ:4mm●アジャスターの有無:あり
材質フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
奥行(mm)400
間口(mm)600
寸法t(mm)天板:18
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)60棚板:20、補強フレーム有の場合:30
組立人数1
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
大型A3レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ用として最適なプリンタスタンドです。中棚には用紙などを収納できます。デスクの横に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:700mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:700mm 六角レンチのサイズ:4mm
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)16.5
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ライトグレー
色(天板)ライトグレー
組立時間30分
組立人数2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。
W500×D500でレーザープリンタ対応のスタンドです。
中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm)
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4
材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)500
質量(kg)13.65
耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×18
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
パソコン収納に最適なラックです。W650のため、省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へのプリンター等を設置しても、使用できます。上棚の奥行きサイズは500mmです。マウステーブル付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、マウステーブル/ABS(布貼り)、キャスター/ナイロン■付属品:スライド式マウステーブル■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:該当なし■総耐荷重:60kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:18mm
キャスターあり
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途立ち作業のパソコン、機器操作に最適なラック
高さ(mm)1088
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン、化粧板フレーム・棚板/スチール(メラミン焼付塗装)マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)
グリーン購入法適合
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。上棚は4段階で高さ位置を変えることができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
仕様■個口数:1個口■材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■付属品:キャスター(ストッパー無し×2個、ストッパー付き×2個)■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:70kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:750mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:18mm
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。スライド式キーボード棚とマウステーブル付きです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。
タイプキャスター、組立式
レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。
※中棚も連動して一緒に動きます。
プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。
※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。
中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。
天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。
未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。
天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。
ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
耐荷重(kg)15
天板高さH(mm)590~850(ガード高40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890
材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.3
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350
アズワン品番64-0910-52
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
デスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます。ガスシリンダー採用で任意の位置で高さ調節可能です。1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労を軽減できます。
付属品ケーブルクリップ×2
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約12
色ブラック
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)15
天板耐荷重(kg)2
材質(天板)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)17
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400
昇降方式レバー
総耐荷重(kg)15
組立人数1
昇降範囲(mm)110~505
天板寸法(幅×奥行)(mm)800×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
お持ちのデスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます。
簡単に昇降できるガス圧タイプで、無段階で高さを調節できます。(32~400mm)
天板両サイドにあるレバーを同時に引くことで高さを調節することができます。
1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります。
質量(kg)9.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)796×560×32~400
耐荷重(kg)10
材質天板/木製(MDF)+メラミン化粧板、フレーム/アルミニウム
アズワン品番64-0903-68
昇降範囲(mm)32~400
天板寸法(幅×奥行)(mm)796×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源15A125V 合計1500Wまで
使用工具手袋
コード長さ(mm)約175
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240
コネクタ2P2個口
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:12U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
パソコン収納に最適なラックです。W650のため、省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へのプリンター等を設置しても、使用できます。マウステーブル付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、マウステーブル/ABS(布貼り)、キャスター/ナイロン■付属品:スライド式マウステーブル■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:該当なし■総耐荷重:60kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:18mm
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.5
対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3
コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4
対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板厚さ(mm)18
供給電流(mA)合計900
通信速度5Gbps
総耐荷重(kg)10
転送速度(Gbps)最大5(理論値)
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)240
SH-FDシリーズ用のサブテーブルです。平机を2段式デスクにします。*ハンギングバーとの併用はできません。
用途SH-FDシリーズ用サブテーブル。
奥行(mm)350
高さ(mm)912
材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)30
サーバー、UPS、HUB等を収納できます。デスク内部の温度管理のために、温度計取付け穴を装備しています。eデスクと同じ天板を使用し、全高700mmなのでデスクの横に置いても違和感なく使用できます。オプションの19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、左右に各1箇所までは、縦位置にも設置が可能です。横位置、縦位置の同時取付けはできません。オプションの中棚(ハーフ)を使用することで、デスク内の空間を有効に使うことができます。強制放熱用のファンを最大で4台取付け可能です。ファンはCP-FANを別途ご購入ください。受注生産製品です。
間口(mm)600
高さ(mm)700
付属品アジャスター、鍵
材質天板/木製(メラミン化粧版)フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)100
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。足元が気にならない幕板付きです。中棚が付属し、資料などを置くことができます。天板の角が丸くなっており安心です。左右に便利なフック付きです。キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
対面に設置してグループワークに使用できます。
ミーティングチェアと一緒に使用すれば、グループ学習、ディスカッションなどのアクティブ・ラーニングでも移動しやすくスムーズにレイアウトできます。
デスク複数台組み合わせても、デスク同士の間に隙間が空きにくくなっています。
デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。
中棚と幕板が付属します。
高さ(mm)700
間口(mm)650
奥行(mm)500
仕様梱包:1個口/820×529×140mm 12.3kg
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)10.9
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700
総耐荷重(kg)20
モニターの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。キーボードをモニター下に収納してデスクを広く使うことができます。デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×240
六角レンチ(mm)4
組立人数1
タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切り板を使用することで最大44台まで収納可能です。(1ケ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
前扉は左右付け替えができます。
※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
開閉時に前扉に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)52
色ホワイト
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×650×1053.5
アズワン品番64-0846-94
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。
キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。
オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
大型ケーブルトレーが付属します。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。
横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)50
アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1800
天板寸法・奥行(mm)700
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
中棚には周辺機器を設置できる中棚が2枚ついており、カートリッジ、用紙、バッファ等が収納できます。特殊フレーム構造で強度アップサイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、周辺機器設置時に邪魔になるバックフレームを削除しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:440mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:510mm 六角レンチのサイズ:4mm
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)12.5
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ライトグレー
色(天板)ライトグレー
組立時間30分
組立人数2
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。
クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。
前面にフレームが無いのでより空間を広く使う事が出来ます。
クランプ位置は5cm感覚で2か所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整が出来ます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ粉体塗装
高さ(mm)【天板上から】130
間口(mm)650
使用工具手袋
耐荷重(kg)10
内寸奥行(mm)【デスク下部の金具】60
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)650×260
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は675~1125mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
天板はきれいなホワイト色を採用。
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターなし
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×700
アズワン品番64-8504-63
アジャスターあり
六角レンチ(mm)5
天板部均等耐荷重(kg)60
組立人数1
昇降範囲(mm)【天板】675~1125(キャスター使用時)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×700
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ガスシリンダーを両脚に内蔵させたミーティング用上下昇降デスクです。
テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。
レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。
天板端部にクランプ式のモニタアームを取付けることができます。
昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。
天板とフレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックのフレームの組み合わせです。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
天板はMDFを使用しています。
付属品アジャスター(4個)
材質天板/木製(MDF+塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、昇降フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
組立時間30分
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数2
昇降範囲(mm)【天板】765~1165(キャスター使用時)、705~1105(アジャスター使用時)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は675~1125mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
天板はきれいなホワイト色を採用。
耐荷重(kg)60
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターなし
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×700
アズワン品番64-8505-14
アジャスターあり
六角レンチ(mm)5
天板部均等耐荷重(kg)60
組立人数1
昇降範囲(mm)【天板】675~1125(キャスター使用時)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×700
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ