47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
ブラック 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能耐トラッキング プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応 アズワン品番64-0875-02 プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状3P・ストレート 機能耐トラッキング ブラック 質量(g)178 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状3P コード長さ(m)2 定格容量7A・125V(700Wまで) アズワン品番64-0891-04 マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
929 税込1,022
当日出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
コンセント形状3P コード長さ(m)1.5 アズワン品番64-0853-53 プラグ形状3P 定格容量(A)125V 7(700W)
1個
699 税込769
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状3P・ストレート 機能耐トラッキング ブラック 質量(g)298 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状3P コード長さ(m)4 定格容量7A・125V(700Wまで) アズワン品番64-0891-03 マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

PRJ-7 モバイルプロジェクター サンワサプライ 動画あり
モバイルプロジェクターとしては最高クラスのフルHD解像度で投影が可能です。 小会議やミーティングで使える最高輝度700ルーメンです。 Type-C機器から直接映像を出力することができるType-Cポート付きです。Type-Cポートを搭載したMacBookなどType-Cケーブルを接続するだけで使えます。 HDMI入力端子を2ポート内蔵しており、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。 台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。 10200mAの大容量バッテリーを内蔵しています。ACアダプタに接続しなくても約90分の投影が可能です。 USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。 カメラ三脚に取付けできます。
解像度1920×1080 明るさ(Lm)700 質量(g)900 仕様光学エンジン:DLP 付属品ACアダプタ×1個、HDMIケーブル×1本、Type-C Type-Cケーブル(映像出力用)×1本、取扱説明書兼保証書 ブラック 出力USB:5V 1.5A 電源ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー 光源LED 連続使用時間(分)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×137×38 入力端子HDMI Ver.1.3 光源寿命約20000時間 充電時間(時間)最大5 フォーカス手動(ダイヤルを回すタイプではなく、ボタンを押して調整するタイプです。) バッテリー容量(mAh)10200 アズワン品番64-0910-53 コントラスト400:1 スクリーン22~100インチ 接続対象HDMI出力できるスマートフォン・タブレット・パソコンなど、Type-Cオルタネートモードに対応したType-C搭載機器 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 アスペクト比16:9 投射距離(m)0.6~2.7
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。
総耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×692×902 質量(kg)18.5 天板寸法(mm)550×400 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アズワン品番64-0849-91
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

CMS-V46W USB書画カメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB書画カメラ
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。 800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。 カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。 アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。 見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。 付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素 付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター 質量(g)620 対応OSWindows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時) インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス) 解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480 撮影範囲400×300mm USBケーブル(m)1.5 フォーマット形式YUY2、MJPG 撮像素子CMOS ホワイトバランス本体ボタンで調整 フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)10 絞り自動調整 アズワン品番64-0908-42 コントラスト自動調整 明るさ自動調整 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。4.3インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は5.2mmの細径カメラを採用。ケーブルの取り回しが良く便利です。ケーブルを本体側面に収納できるハンディタイプ。持ち運びに便利です。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、対応SD:2~32GB、電池駆動時間:約4時間 付属品本体、マグネット、フック、ミラー、USBケーブル(USB A - microUSB)、収納ケース 径(Φmm)カメラ:5.2 電源単三電池4本(電池は付属しません) ケーブル長(m)カメラ:1 倍率デジタルズーム最大4倍 解像度モニター:480x272 防水保護等級IP67モニター部 イメージセンサーCMOS モニターサイズ4.3インチ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。従来の工業用内視鏡は先端にカメラが1つ搭載されている仕様が一般的ですが、先端のカメラに加え側面にも2カメラを搭載しており、モニターでカメラを切り替え撮影が可能です。5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応 付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース 径(Φmm)カメラ:8 電源内蔵充電電池 ケーブル長(m)カメラ:1 倍率デジタルズーム最大4倍 充電時間約5時間 解像度モニター:854x480 動作時間約5時間 防水保護等級IP67モニター部 イメージセンサーCMOS モニターサイズ5インチ
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として 材質(スクリーン)マット系 設置方式壁掛け式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。
オス形状- メス形状HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×23×10.3 電源電圧(V)DC5(HDMIバスパワー) 消費電流(mA)150(平均) アズワン品番64-0875-43 対応解像度最大1920×1200または1080p/60Hz 変換タイプメス - メス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
パソコンのDVIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタです。 DVI端子が無いプロジェクターなどに、パソコンのDVIポートから本製品とGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
ケーブル長(m)約0.08 ブラック 質量(g)約52 コネクタ形状DVI24ピンオス - ミニD-sub15ピンメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ミニD-sub15pinコネクタ側]約22×46×13.2(SR含まず)(突起を含まず)/[DVIコネクタ側]約38.6×47.2×15(SRを含む/SHELL・突起を含まず) 電源電圧(V)DC5(500mW)(DVIバスパワー) ケーブル外径(Φmm)約4.8 対応解像度最大1920×1200/60Hz(WUXGA)/1920×1080/60Hz(フルHD 1080P) オス形状DVI24ピン メス形状ミニD-sub15 変換タイプオス - メス コネクタ1DVI24ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

サンワサプライレーザーポインター
赤色よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時など、使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 材質真鍮、鉄、ポリカーボネート 直径(Φmm)約6.5(レーザー) 電源単四乾電池 ×2本 LED色通電表示LED:黄色 使用環境温度(℃)約20~35 ボタン数1ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)532 レーザー可視光半導体レーザー レーザー光色グリーン レーザー出力(mW)最大1 レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります 照射時間(時間)連続約3※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。 ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サンワサプライディスプレイ切替器
パソコン4台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート00Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン4:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで)■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:4×1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンワサプライ変換ケーブル
パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。 HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。 ※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
ブラック 規格【線材規格(UL)】2919VW-1 コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用) 電源電圧(V)DC5(500mW)(HDMIバスパワー) ケーブル外径(Φmm)約5.5 対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA) 変換タイプオス - オス/オス - メス
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライディスプレイ切替器
パソコン2台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×2 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで) ■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:2×1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワサプライメディアプレーヤー
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。 4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。 電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。 映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、AVケーブルで出力できます。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、AVケーブル(約1.2m)、リモコン、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書 質量(g)約88 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 消費電力約5W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×85.2×22.8 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、microSDカード、microSDHCカード コネクタ映像出力/HDMI端子、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1、給電用端子/DCジャック、メモリー接続端子/USB2.0 Aポート 対応フォーマット対応ビデオフォーマット:MPEG4(MP4、MOV、3GP)、MPEG1/MPEG2(TS)、VP9(WEBM)対応オーディオフォーマット:MP3、WMA、OGG、AAC、FLAC、RA対応画像フォーマット:JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF スロットmicroSDカード 対応機械HDMI端子またはRCAコンポジット端子をもつテレビ、プロジェクターなど フレームレート60fpsまで対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

VGA-EXWHD10 エクステンダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエクステンダー
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・本製品の起動時や送受信機間が未接続時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 入力信号HDMI 出力信号HDMI インターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1、出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1 最大解像度1920×1080(1080p) 対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p) 伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります 周波数帯域(GHz)5.1~5.25(使用) 規格HDMI Ver1.4、HDCP:HDCP1.3 対応フォーマットPCM(音声) 最大消費電力(W)2.5 動作温湿度範囲0~40℃/10~80%(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10~60℃/5~90%(結露なきこと) セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1 仕様映像遅延:100ms以内、増設台数:不可、同一空間内使用台数:4セット200m2内に最大4セットまで(※動作保証外)、機器間制御(CEC):非対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

サンワサプライディスプレイ切替器
パソコン2台のDVI信号(DVI-D)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1600×1200ドット(リフレッシュレート60Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズDVI(24pin)出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:DVI(24pin)入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用/DVI24pinメス×2 出力用/DVI24pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで)■コネクタ形状:DVI24pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:DVI■回路数:2×1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

MED-PL2K102 メディアプレーヤー_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライメディアプレーヤー_
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。 再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。 HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。 同時出力はできません。 最大1920×1080pixelの出力が可能です。 画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。 電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。 動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。【ご注意】 AVCHDフォーマットのMTSファイルは再生できません。MP4等へファイルを変換、また、ビットレート、フレームレートの変換をお試しくだ さい。 USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。 初回の起動時は、ACアダプタを接続すると自動で起動しますが、リモコンで電源をOFF後は必ずリモコンでの操作が必要になります。(オー トプレイ時を除く) 動画再生の際、映像の乱れや音声が再生されないなどの症状が出た場合は、フリーソフトなどでコーデックやビットレート、フレームレートを 下げるなど、ファイルを変換してお試しください。高解像度の動画ファイルの場合、正常に再生されない場合があります。 本製品は、WindowsやmacOSでのFAT・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。家電製品などでフォーマット したメモリでは動作保証対象外となりますので、WindowsやmacOSでのフォーマットをお願いします。 KM-HD20-Aシリーズ、KM-HD20-APRシリーズは使用できません。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 消費電力(W)1.5 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア256GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード/FAT32, exFAT, NTFS コネクタ映像出力:HDMI端子 専用RCAコンポジットケーブル接続用端子給電用端子:DCジャックメモリー接続端子:USB Aポート 対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, M4A、画像:JPG, JPEG, BMP, PNG スロットSDメモリカード 画素数1920×1088(1080p)1920×1080(1080p)1280×720(720p) フレームレート60fpsまで対応 ビデオフォーマットH.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)H.264/MVC(TS)H.263(3GP、MOV、MP4)MPEG4(MP4、MOV、3GP)MPEG1/MPEG2 (TS)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。 HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
仕様(HDCP)HDCP1.4/HDCP2.2対応 ブラック ケーブル長(m)約0.15(SR間) コネクタ形状DIsplayPortオス - HDMI Type-Aメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×45×14 電源電圧(V)DC5(DisplayPortバスパワー) アズワン品番64-0910-73 対応解像度最大3840×2160(4K60Hz) オス形状DIsplayPort メス形状HDMI Type-A 変換タイプオス - メス
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB) トラスコ品番836-2371 材質ABS樹脂 質量(g)約40 規格HDCP対応 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20 インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0877-86 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

HDMI端子を持つブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、PlayStation4、パソコンなどとテレビ、プロジェクターなどを接続するケーブルです。 PlayStation4などの4KHDRの映像信号に対応した高性能HDMIケーブルです。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。 4K/60Hz(PremiumHDMI)解像度の映像に対応したアクティブHDMIケーブルです。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 機器のUSBポートやUSBAC充電器からの電力を使用してコネクタ内部ICへの電源供給を行いますので、安定した動作をします。(外部電源供給用USBケーブルが付属しています) 日本国内で全数検査を行う信頼性の高いケーブルです。
付属品外部電源供給用USBケーブル(Type-Aオス/MicroBオス1.5m)×1本 ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 機能HDR対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K/60Hz HDMI規格PREMIUM HDMI対応(認証品ではありません) ケーブルタイプイコライザー付き 変換タイプオス - オス
1本
68,900 税込75,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TK-CLN30U クーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型 サンワサプライ 動画あり
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。 放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。 直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。 ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。 1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。 ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。 ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書 質量(g)930 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17 消費電流(mA)450 ノイズレベル18dBA ケーブル長(cm)約55 USBポート数1ポート 最大荷重(kg)3 最大風量(CFM)21.6 ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用) 切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり 対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応HDR 入力信号5V(DDC) 最大消費電力(W)約0.75 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1 最大解像度4K/60Hz 保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事) 動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事) 対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 回路数3×1 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します データレート(Gbps)18 HDMI規格HDMI Ver2.0b 切替位置数HDMI入力3、HDMI出力1
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
セット内容本体、取扱説明書 質量(g)84 出力デュアルディスプレイ:対応 電源バスパワー ケーブル長(m)0.2 対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。【Windows搭載(DOS/V)パソコン】、CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上、RAM/8GBまたはそれ以上、HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。 消費電流(mA)最大:520 インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:HDMI 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~80(結露なきこと) サイズ(mm)W62×D14×H90 保管温度(℃)-10~60 最大接続台数可能:Windows/6台、Mac/4台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) ※USBハブを使用する場合は必ずセルフパワーのUSBハブを使用して接続してください。 ※ご使用のパソコンや接続環境により記載の最大接続台数、最大対応解像度まで映像出力できない場合があります。 接続台数可能:2台 ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×2 対応解像度●最大3840×2160(4K/30Hz)、最大1920×1080(フルHD/60Hz)●最大:4K/30Hz 湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用) 切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり 対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応HDR 入力信号5V(DDC) 最大消費電力(W)約0.8 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 最大解像度4K/60Hz 保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事) 動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事) 対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 回路数4×1 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します データレート(Gbps)18 HDMI規格HDMI Ver2.0b 切替位置数HDMI入力4、HDMI出力1
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器2台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用) 切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり 対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応HDR 入力信号5V(DDC) 最大消費電力(W)約0.75 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1 最大解像度4K/60Hz 保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事) 動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事) 対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 回路数2×1 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します データレート(Gbps)18 HDMI規格HDMI Ver2.0b 切替位置数HDMI入力2、HDMI出力1
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。1画面出力時、2画面出力時どちらも最大4K解像度(3840×2160/60Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
セット内容本体、取扱説明書 質量(g)84 出力デュアルディスプレイ:対応 電源バスパワー ケーブル長(m)0.2 対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス 消費電流(mA)最大:700 インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:HDMI 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~80(結露なきこと) サイズ(mm)W62×D14×H90 保管温度(℃)-10~60 最大接続台数可能:6台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×2 対応解像度●最大3840×2160(4K/60Hz) 【ディスプレイ2台接続時最大解像度】 HDMI 1/3840×2160(60Hz)、HDMI 2/3840×2160(60Hz)●最大:4K/60Hz 湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

USB AポートからHDMI端子による映像出力×4ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大4台のモニターに映像出力ができます。2画面出力までは最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。(4K解像度に対応した映像出力は最大2画面まで)。本製品を複数使用することで1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)。本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×4 電源セルフパワー※本製品のUSB Type-C入力ポートへ電源供給が必要です。 最大接続台数4台
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

サンワサプライ変換アダプタ
USBType-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
仕様PD対応:非対応、HDCP:HDCP1.4 ケーブル長(m)約0.2 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA)約150 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 最大解像度【表示】HDMI側 3840×2160/30Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ・接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、【対応】4K/30Hz 電源タイプバスパワー ケーブル外径(Φmm)約4.3 シールド3重シールド(ケーブル部) ポート【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス HDMI規格HDMI1.4 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サンワサプライUSB変換アダプタ
USBポートからHDMI出力が可能なUSB-HDMI変換コンバータです。最大4K(3840×2160@30Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。HDMIポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。(フルHD解像度以下の場合に限ります)。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■電源:バスパワー■PD対応:非対応■変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×1■対応解像度:3840×2160(30Hz)、3440×1440(30/50Hz)、2560×1440(60Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz、640×480(60/72/75/85Hz)■最大対応解像度:4K/30Hz■最大接続可能台数:6台2台(4K解像度出力時)、6台(フルHD解像度以下の時)【共通仕様】■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコンCPU:1.6GHzシングルコアまたはそれ以上のプロセッサクロックIntel Pentium/Celeron系列、AMD K6/Athlon/Duron系列、または互換性のあるプロセッサRAM:1GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。■ACアダプタ:無■消費電流(最大):450mA(最大)■動作温度:0℃~40℃■保管温度:-20℃~60℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:ドライバCD、取扱説明書■ケーブル長:0.06m【その他仕様】【制限事項】■本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。■本製品はHDCP機能には対応しておりません。■本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。■DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。 ■クローンモード(ミラーモード)での動画再生は対応しておりません。 ■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。■本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)■本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。 ■本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。 必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。 高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

サンワサプライUSB3.1-HDMI変換アダプタ
USB3.1(3.0)ポートをHDMI出力×2ポートに変換でき、HDMIディスプレイ2台に映像出力ができます。同じ映像の分配出力だけでなく2台のディスプレイを1台のディスプレイのように使う拡張出力にも対応します。(※フルHD解像度以下の場合に限ります)。各ポートとも最大4K(3840×2160@60Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。HDMIポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。USB3.1(3.0) Gen1対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
用途USBポートから4K解像度対応のHDMI×2出力、ギガビット通信対応LANポートに変換できるUSB3.1-HDMI+LAN変換アダプタ。 付属品ドライバCD、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)130 使用温度範囲(℃)10~40 電源バスパワー 適合規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ケーブル長(m)0.09 コネクタ形状USB3.1 Gen1(USB3.0)Aコネクタ オス×1/HDMIタイプA(19PIN)メス×2/RJ45ポート×1/(映像出力部)HDMIタイプA(19PIN)メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.3×58.3×19.4 消費電流(mA)約800(最大) 使用環境湿度(%)0~80 伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値) インターフェイスUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 最大接続台数6台 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 伝送速度(Gbps)5 対応解像度3840×2160(60/30Hz)/3440×1440(60/30Hz)/2048×1152(60Hz)/2048×1080(60Hz)/1920×1200(60Hz)/1920×1080(50/60Hz)/1680×1050(60Hz)/1600×1200(60Hz)/1600×900(60Hz)/1440×900(60Hz)/1400×1050(60/75/85Hz)/1368×768(60Hz)/1366×768(60Hz)/1360×768(60Hz)/1280×1024(60/75Hz)/1280×960(60/85Hz)/1280×800(60Hz)/1280×768(60/75/85Hz)/1280×720(50/60Hz)/1024×768(60/70/75/85Hz)/800×600(56/60/72/75/85Hz)/640×480(60/67/72/75/85Hz)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

タブレット・モバイルディスプレイ対応のスタンド付きドッキングステーションです。モバイルディスプレイを増設して使用する方に最適です。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。USB Type-Cポートを搭載した、ノートパソコン等でHDMI接続で画面出力が可能です。液晶ディスプレイ、テレビやプロジェクターなどHDMI端子搭載した各種出力機器に使用できます。USB Type-CポートしかないタブレットにHDMI接続でディスプレイを増設できます。USB PD対応(USB PD 100W)で、純正のACアダプタを使用してスマートフォンやタブレットへ給電をしながらUSB機器が使用できます。※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。スタンド部分は、見やすい位置に高さや角度を無段階で調整ができ回転機能付きです。裏面は、安定して設置できる滑り止め付きです。microSD、SDカードの読み書きができます。オーディオジャックがついているのでステレオミニプラグのイヤホンを接続することができます。
仕様PD対応:対応、PD仕様:100W、デュアルディスプレイ出力:対応 セット内容取扱説明書、接続ケーブル 規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 ポート数合計3ポート ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 16~14、ChromeOS コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad 電源電圧(V)5 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps)(理論値)1000、 100、 10 供給電流(mA)1500※1ポートあたり最大 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz) 対応SDカード最大:1000GB 対応microSDカード1000GB コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(PD 100W対応) オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1 カードリーダースロット:microSDカード、SDメモリカード
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。USB 5Gbps Aポート✕1を搭載しUSBマウス、USBキーボードなどを接続することができます。 。USB 5Gbps Type-Cポート✕1を搭載し、USBハブポートとして利用可能。PDアダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)接続にも対応しており、本製品経由でパソコン本体に充電することもできます。※140WまでのPDアダプタに対応 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
規格【HDCP】HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3、HDR:対応 ポート数合計:2ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 最大出力(W)PD対応:130 ケーブル長(m)約0.5 対応OS●1110●ChromeOS:ChromeOS●iPadOS:iPadOS 13~17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状PC接続側:USB Type-C●アップストリーム:USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス●ダウンストリーム:USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1 対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大入力(W)PD対応:140 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス 径(mm)ケーブル:約4.2 対応解像度最大表示解像度:4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 HDMI規格HDMI2.0 オス形状USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス形状USB 5Gbps Aコネクタ、USB 5Gbps Type-Cコネクタ 変換タイプオス-メス
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ DisplayPort-DVI
エコ商品
DVI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており、高精細なDVI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。一体型のUSB給電ケーブルでAC電源が不要です※本製品のご使用には一体型USB Aケーブルによる給電が必要です。(5V500mA以上のUSBポート)※DVIアナログモードには対応していません。※DVIデュアルリンクモードには対応していません。※音声の出力には対応していません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様ポート形状:DVIデジタル(シングルリンク)オスUSB Aオス(給電専用)、DisplayPort メス、DisplayPort メス、最大対応解像度:4K/30Hz、最大表示解像度:3840×2160/30Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2、DisplayPort規格:Ver.1.2、DVI規格:デジタル シングルリンク、パソコン(出力)側:DVI24pin/29pin、ディスプレイ(表示)側:DisplayPort コネクタ形状DVIオス-DisplayPortメス 解像度(MD用)4K シールド3重シールド(ケーブル部) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流約100mA
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

SW-PHD41MTV HDMI画面分割切替器_4入力1出力(4K/60Hz対応) サンワサプライ 動画あり
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。 分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。 4K/60Hzでの映像出力に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。 切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。 表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。 HDMI映像機器のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル信号・アナログ音声信号(RCA赤白)に変換し出力させることができるHDMI信号オーディオ分離機能も内蔵。4分割表示時でも任意の選択ポートの音声信号を出力させることができます。 1 HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。 1:HDMI音声出力と同時に光デジタル音声・アナログ音声出力することができます。
セット内容切替器(本体)×1、取扱説明書、ACアダプタ(12V 2.5A)、リモコン(電池付属:CR2025)、ウォールマウントキット×1セット、IR受信ケーブル×1 切替方式本体切替ボタン, リモコン 電源ACアダプタ 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 最大消費電力(W)約10 インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:Toslink×1、RCAピンジャック(赤白)×1赤外線リモコン用:IRジャック×1 最大解像度4K/60Hz 対応フォーマットHDMI入力側・出力側/Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2/5.1/7.1ch光デジタル出力側/Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM2chアナログ出力側/LPCM2ch(24bit/48kHz) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~90(結露しないこと) 保存湿度(%)20~90 回路数4×1 保管温度(℃)-20~60 入出力HDMI入力4、HDMI出力1 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4096×2160(50Hz/60Hz)3840×2160(25Hz/30Hz/60Hz)1920×1200(60Hz)1920×1080(50/60Hz)1280×720(50/60Hz)1024×768(60Hz)1360x768(60Hz)1280x800(60Hz) HDMI規格HDMI Ver2.0b データレート最大18Gbps
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。
インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 電源バスパワー ポートHDMIタイプA(19pin) メス 対応PD対応(PD仕様:100W) 解像度(最大表示)3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります 対応解像度最大4K/60Hz 規格HDMI2.0 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13 対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA)250 ケーブル長(m)約0.2 ケーブル径(Φmm)約3.9 シールド3重シールド 仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMIまたはVGA(ミニD-Sub(HD)15pin)を持つディスプレイやテレビなどに映像出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMI出力は4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。VGA(ミニD-Dub(HD)15pin)出力は最大1920×1080(1080p)、1920×1200に対応しており、アナログオーディオ出力にも対応しているので映像と音声を同時出力することが可能です。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電しながらの映像出力が可能です。
インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 電源バスパワー ポートHDMIタイプA(19pin) メス、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応PD対応(PD仕様:100W) 解像度(最大表示)HDMI側 3840×2160/30Hz(1台出力時のみ対応)VGA側 1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hz※同時出力の際は最大1920×1080/60Hzまでとなります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 対応解像度最大4K/30Hz 規格HDMI1.4 形状音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13 対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA)約300 ケーブル長(m)約0.2 ケーブル径(Φmm)約4.3 シールド3重シールド 仕様HDCP:HDCP1.4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷