プロジェクターの移動、保管に便利なキャリングバッグです。プロジェクターだけでなく、ノートパソコンやACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。出張や持ち運びに便利なキャリーサポーター付きです。
色ブラック
材質ナイロン(撥水加工)
質量(g)2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×255×315
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1)390×180×280、(2)300×40×180、(3)160×40×180
アズワン品番64-0886-51
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
15.6インチワイドノートパソコンが収納できます。出し入れしやすいフルオープンタイプです。
しっかりした張りのあるポリエステル生地を採用しています。
フロントポケットにはモバイルプリンタも収納できます。
小物ポケット、ペンホルダー、名刺入れなどの様々なポケットを装備しています。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きで、出張にも便利です。
仕切り板付きです。
特性2WAY、撥水
材質表装/ポリエステル(撥水加工)
色ブラック
質量(g)720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン収納部)420×60×310、(外寸)430×110×325、(前ポケット内寸)360×50×260
対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン
アズワン品番64-0886-79
対応インチサイズ15.6インチワイド
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プレゼンでのプロジェクターの移動、保管に便利です。プロジェクターだけでなく、15.6型ワイドまでのノートパソコン、ACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。
上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。ブロック状や波型のクッション付きで、機器が動かないようにすき間を埋めることができます。キャリーサポーター付きで、市販のキャリーカートへの取り付けが可能です。(底面には固定ベルトも装備)
特性撥水、衝撃吸収
付属品ブロック状クッション×2、波型クッション×2、仕切り×3、底固定ベルト×2
材質表装:ナイロン(撥水加工)
色ブラック
質量(g)2350
対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×275×355
アズワン品番64-0892-71
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×320、300×40×180、160×40×180
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
場所を取らないスライドオープン式のフタでスムーズな出し入れが可能です。2サイズの仕切り板で書類だけでなく小物を分けて収納できます。ワイヤーが通せるセキュリティホール付きです。芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。
セット内容バッグ本体、底板、仕切り×3
材質表装:ポリエステル
質量(g)約1170
対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×120×255
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×130×265
撥水加工なし
PRS-WBシリーズ用キャリングケースです。
持ち運びに便利なショルダーベルトと取っ手付きです。
ケースの中でスクリーンを保持するベルト付きです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×105×100
対応機種PRS-WB1212M、PRS-WB1218M用 ※PRS-WB6090、PRS-WB9012、PRS-WB9018も収納可能です。(ケースの方が長くなります。)
アズワン品番64-0891-97
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質PP樹脂
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×298×580
特性耐衝撃、車輪付
色ブラック
質量(g)約6030(ケースのみ)
対応機種精密機器、プロジェクター、工具など
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×625
アズワン品番64-0902-24
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。
止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。
軽快に持ち運べる軽量タイプです。
前面にタブレットが収納できるファスナーポケット付きです。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
特性撥水
材質ナイロンツイル(超撥水加工)
色ブラック
質量(g)約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×140×310(参考収納寸法 パソコン収納部/390×40×280、タブレット収納部/320×20×220)
対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン、11.6インチまでのタブレット
アズワン品番64-0887-93
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
15.6型ワイドノートパソコンも収納できます。型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。PEフォーム+底板クッションでパソコンをしっかり保護します。フロントポケットにはアダプタやマウスなどが収納できます。
仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なし
セット内容バッグ本体、ショルダーベルト
色ブラック
質量(g)約510
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
機能撥水加工:あり
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×60×280(PC収納部)、335×30×220(前ポケット)
材質(表)ポリエステル
気室数1気室
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プレゼンでのプロジェクターの移動、保管に便利です。
プロジェクターだけでなく、ノートパソコン、ACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。
仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。
上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。
ブロック状や波型のクッション付きで、機器が動かないようにすき間を埋めることができます。
キャリーサポーター付きで、市販のキャリーカートへの取り付けが可能です。(底面には固定ベルトも装備)
対応モバイルプリンタ
加工撥水
色ブラック
仕様【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり
付属品ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚、仕切り×1枚、底固定ベルト×2本
材質【表装】ポリエステル
質量(g)約2410(クッション含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインルーム】約430×170×455、【前ポケット1】約370×40×290
外寸法・幅(mm)約450
外寸法・高さ(mm)約500
気室数1気室
外寸法・奥行(mm)約240
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
対応解像度3840×2160
アスペクト比16:9
キャスターとハンドルが付属し、移動に便利です。
プロジェクタースクリーンスタンド機能付きです。(初期設定で対応)
※金属製ケースと一体型のプロジェクタースクリーンなどを収納する場合は、スクリーンとカートのぶつかり防止のため市販のスポンジテープなどをお使いください。
小物の収納に便利なリモコントレー付きです。
下段棚は落下防止のためトレー状になっています。
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×507×705
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×672~787×908
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)16.4
アズワン品番64-0903-47
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
スチール面や黒板にマグネットで取り付けできるプロジェクタースクリーンです。黒板面で内蔵のローラーを転がすことで、気泡が入りにくく簡単な取り付けが可能です。使用後は黒板面でローラーを転がすと、スクリーンがケースに収納されます。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 持ち運びや保管に便利なケース一体型です。
材質プロジェクタースクリーン /PETフィルム、マグネットシート、ケース /アルミ、ナイロン、ABS樹脂、固定バー /PVC、ABS樹脂、ハンドル /PC
組立人数1人
組立時間20分
寸法(幅W×高さH)(mm)1552×970(スクリーン表示サイズ)
アスペクト比16:10
サイズ対角線:72型
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×51×1046
寸法(mm)本体75/ハンドル36(ハンドルサイズは36×125)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面のテレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ケーブル外径(Φmm)約4.5
コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子のディスプレイなどとを接続することはできません。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※各解像度に対応したテレビ、ディスプレイが必要です。※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。
各種認証無
解像度【DisplayPort】3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz
ケーブル光ファイバケーブル
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります
仕様DisplayPort接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort方向性:あり
関連キーワード