「ポインター 緑」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
赤色よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時など、使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質真鍮、鉄、ポリカーボネート
直径(Φmm)約6.5(レーザー)
電源単四乾電池 ×2本
LED色通電表示LED:黄色
使用環境温度(℃)約20~35
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)532
レーザー可視光半導体レーザー
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)最大1
レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります
照射時間(時間)連続約3※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーン
付属品単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
材質真鍮
直径(Φmm)【レーザー】約5.0/距離3m
タイプペンタイプ
電源単四アルカリ乾電池×2本
連続使用時間(時間)3
到達距離(m)最大200
使用環境温度(℃)15~35
ボタン数1ボタン(レーザー照射ボタン)
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内
レーザー半導体レーザー
レーザー出力(mW)(最大)1
レーザー到達距離(m)(最大)約200
照射時間(時間)約3
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
赤色光の約6倍、視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。夜間には約200m先まで緑色のレーザー光線が照射可能です。※使用環境により異なる場合があります。PCに接続すると、ワイヤレスでページ操作ができ、手に持ちながら操作可能なので、歩きながらのプレゼンに最適です。PowerPoint操作にも対応しており、スライドショーの「次のページ」「前のページ」に加え、「ブラックスクリーン」などもボタン一つで操作できます。高級感のあるスリムなアルミボディで、持ち運びに便利です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防ぎます。USBレシーバーは専用ドライバー不要で簡単に接続できます。USB充電式で、付属のケーブルを使用して繰り返し充電でき、電池交換は不要です。
仕様●レーザー照射:有●通信範囲:約30m※障害物のない見通しの良い場所●レーザー種類:可視光半導体レーザー
タイプリモコン
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
機能USB接続、Windows・macOS対応、2.4GHzデジタル帯電波方式、充電式ワイヤレス、パワーポインター、緑色レーザー、4ボタン搭載
レーザー出力最大1mW
レーザークラスクラス2
使用場所室内
レーザー光色グリーン
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。
業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。
※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて。
電池交換をLEDでお知らせします。電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。
緑色の光線が約200m先まで照射できます。
※夜間時、使用環境により異なります。
照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色グリーン
タイプペンタイプ
セット内容本体、単四アルカリ乾電池×2(テスト用)、取扱説明書、保証書
材質真鍮
寸法(mm)直径13×146
質量(g)約37(電池含まず)
電源単四アルカリ乾電池×2(テスト用)
使用環境温度(℃)0℃~40℃
レーザー出力最大1mW
レーザー波長(nm)515(緑色光)±10
アズワン品番64-0905-56
クラスクラス2
連続照射時間(分)約4800
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。赤色光の約6倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような照射形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。マウスカーソルのアイコン変更やスポット機能、ズーム機能、輪っか機能を切り替えて使用できます。PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。1つのレシーバーで最大3台まで同時に操作可能で、複数人でのプレゼンにも対応し、印象に残るプレゼンを演出します。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
仕様通信範囲:約30m※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。、レーザー種類:可視光半導体レーザー、照射形状:点型、連続照射時間:約15時間、電池タイプ:充電池、通電表示LED:青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯、ボタン:4個、使用環境温度:0℃~40℃、ジャイロセンサー機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
セット内容レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル
材質ABS樹脂
電源リチウムポリマー電池(400mAh)
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種
インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
充電時間約1時間
レーザー出力最大1mW
ボタン数4ボタン
レーザークラスクラス2
対応アプリケーションPowerPoint for Microsoft 365PowerPoint 2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote 7.2以降
レーザー有、直径:5mm
レーザー光色グリーン
レーザー到達距離(m)最大:約200
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つける事ができます。グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は5m以下になります。ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
用途プレゼンにあわせてレーザー照射形状を4パターン変更できるグリーンレーザーポインター
付属品単四乾電池×2(テスト用)
色グレー
質量(g)50
タイプペンタイプ
電源単四乾電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.2×13.2×151.5
連続使用時間(時間)3
ボタン数1ボタン
レーザー波長(nm)532
使用場所屋内
レーザー半導体励起個体レーザー
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)1
レーザー到達距離(m)点型レーザー/約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型レーザー/約5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。連続照射時間が50時間の長寿命設計で、経済性にも優れています。先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを最大4倍まで無段階で調整可能です。緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間など使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様レーザー照射:有、照射形状:点型※照射サイズを最大4倍まで調整可能
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質真鍮他
直径(Φmm)5(レーザー)※5~20mmで調整可能/照射距離が3mの場合
電源単四乾電池 ×2本
LED色通電表示LED:緑色
使用環境温度(℃)約0~40
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)515
レーザー可視光半導体レーザー
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー出力(mW)最大1
レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります
照射時間(時間)連続50※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード