講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。
簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。
三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き
※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ))
※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド)
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
【有線マイク部】
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)
型式単一指向性ダイナミックマイク
色【マイク】ブラック
電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー
最大出力(W)60
ケーブル長(m)約4
連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量)
外部出力3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz
バッテリー電圧(V)18.5
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
充電時間(時間)約6
寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1
バッテリー容量(mAh)4000
充電方式AC電源(100~240V)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
インピーダンス(Ω)600
音圧感度(dB)-74±3
1個
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757g
セット内容スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1
型式単一指向性ダイナミックマイク
寸法(mm)W297×D122×H142、口径53×180
色ブラック
電源AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用)
感度-74+-3dB
外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1
周波数特性200Hz~15000Hz
インピーダンス600Ω
外部入力3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 。外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付き 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 【ワイヤレスマイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 。B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2
型式単一指向性ダイナミックマイク
サイズスピーカー:6.5インチ(直径165mm)、ツィーター:1.0インチ(直径約25.4mm)
電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh)
最大出力(W)60
感度-73±3dB
電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)
連続使用時間(時間)約10~12程度(マイク使用)、約5~6程度(音楽再生時)(バッテリー駆動時/中間音量)
外部出力3.5mmステレオミニジャック×1
周波数特性【スピーカー】65Hz~20KHz、【ワイヤレスマイク】806.125~809.500MHz
電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)
電波形式F3E
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
充電時間(時間)約6
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1
充電方式AC電源(100~240V)
アンテナ内蔵アンテナ
インピーダンス(Ω)600
周波数安定度10ppm以下(送信)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
電力(mW)10以下(空中線)
1個
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
【スピーカー部】
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク3本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク4本まで同時利用することが可能です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。
本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×3【その他仕様】ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz<ご注意>本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承お願いします。
型式単一指向性ダイナミックマイク
電源AC100V-240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh)
最大出力(W)60
電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)
感度-73±3dB
連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)【ワイヤレスマイク】
周波数特性65Hz~20KHz
インピーダンス600Ω
電波形式F3E
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
電池寿命約6時間(アルカリ電池使用時)
充電時間(時間)約6
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1
充電方式AC電源(100-240V)
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
スピーカーサイズ(mm)直径165
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC
質量(g)140
ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです
対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77
レンズF2.4 f=3.9mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)最大800
解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)
画角65度(水平) 73度(対角)
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動
セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書
種別標準WEBカメラ
材質ケース部分:ABS
質量(g)約140
ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです)
対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77
レンズF2.4 f=3.9mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
マイクロホンモノラル
インターフェースUSB
消費電力(mA)最大800
解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
充電時間(時間)約3(カメラの電源off時)
スピーカーなし
コネクタ充電コネクタ:USBタイプC
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります)
バッテリー容量(mAh)1500
画素数200万画素
電波周波数(GHz)2.4
フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)
画角(水平)107度、(対角)116度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 。デュアルリンクDVI対応で超高解像度2,560x1,600(@60Hz)に対応しています。 。HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。 。ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 。USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 。キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。 。スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 。7.1chサラウンドオーディオ出力搭載。迫力の音声を2台のパソコンで切り替えて共有できます。 。フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 。KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 。マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。 。ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 。マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) 。ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 。全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、DVI(24/29pin)出力を持つ機種■対応機種(キーボード):PS/2キーボード, USBキーボード※2、3、4、5■対応機種(マウス):PS/2マウス, USBマウス※1、4■対応機種(ディスプレイ):DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。 付属の接続ケーブルはデジタル信号専用(デュアルリンク対応)ケーブルです。 アナログ信号をご使用の場合は別途ケーブルをご用意ください。 ※シングルリンク・デュアルリンク両対応■主な対応解像度:最大解像度2560×1600(60Hz)ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応機種(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/DVI29pin(メス)×2 キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタ(メス)×2フロントスピーカー /3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2センター・サブウーハー /3.5mmステレオミニジャック×2マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ/DVI29pinメス×1 キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1フロントスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1センター・サブウーハー/3.5mmステレオミニジャック×1マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×1USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2※デュアルリンク対応■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■切替音:ビープ音ON/OFF設定可能■ディスプレイエミュレーション機能:あり■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)■消費電流(最大):1570mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■ケーブル長:1.8m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、7.1chシステム用オーディオケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:DVI【ご注意】※1 マウス切替機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。※2 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※3 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※4 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※5 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
【モニターアーム】
ベース部にドッキングステーションを内蔵したモニターアームです。
水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。
ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。
2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。
クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付対応厚さは、20 ~50mmです。
モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。
ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大4K/60Hz解像度に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】
設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません)
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA、アームB、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー、固定金具、ケーブルホルダー、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×4、ボルトM-B(M6×12)×4、ワッシャーM-C×4、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10
ポート数4ポート
消費電力(W)15
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~12iOS 17iPadOS 17ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ, グロメット
スロットSDメモリカード, microSDカード
適合モニターサイズ32インチ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約100
データ転送速度5Gbps
アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】
可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度
総耐荷重(kg)10
対応解像度4K/60Hz
ケーブルタイプ分離タイプ
出力数1台
対応VESA規格75×75, 100×100【PC接続端子】
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
オフィスや家庭に設置しても違和感のないシンプルデザインの防犯カメラ。WIFIなどネットワーク設定が不要。簡単に設置できます。外部電源不要。カメラに内蔵した充電電池で動作するので配線工事が不要です。繰り返し使える充電電池を内蔵。電池交換が不要で経済的です。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを**個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。スタンバイモードで最大3ヶ月待機出来る省電力設定。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。雨の中でも使用できるIP67防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。別売のUSB AC電源と組み合わせる事で電池切れを気にすることなく使用できます。
仕様(赤外線波長)940
その他【マイク】モノラル
セット内容カメラ本体、充電ケーブル(USBAコネクタ-TypeC)、取扱説明書兼保証書
電源リチウムイオン電池
レンズF=1.8
センサーCMOS
インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用
解像度【ビデオ】3264×2448@10fps、2688×1520@24fps、1920×11080 @30fps、1280×720@30fps【静止画】36MP:8000×4500(ソフトウェア補間);32MP:7584×4266(ソフトウェア補間);24MP:6528×3672(ソフトウェア補間);8M:3840×2160;5M:3072×1728;3M:2304×1296; 1M:1280×720;
インターバル5秒~59秒、1~60分
フラッシュ(赤外線)20m
防塵防水性能IP67
スピーカーあり
LED(赤外線)32灯
トリガー0.2秒
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数800万画素
連続撮影可能枚数6
記録メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨
センサー感知範囲120°/20m(※気温や周辺の温状況など環境により大幅に異なります)
待機時間最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)
画角(対角)100°
動作温度範囲(℃)5~40
カメラ仕様トレイルカメラ, セキュリティカメラ
撮影時間(秒)(動画)3~5960~600分
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード