「マイクカバー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。
ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。
屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても。
装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。
たっぷり使える100枚入りです。
材質不織布(PP)、PEゴム
1セット(100個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×35
対応機種MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。
材質ABS樹脂
質量(g)73
電源単四乾電池×3本
精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144
分解能温度/0.1
機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃
電池寿命60時間
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
ダイナミックレンジ50dB
ヘッドマイクのマイク部に装着する風防スポンジ(交換用)です。サンワサプライ製ポータブル拡声器(MM-SPAMP2、MM-SPAMP5、MM-SPAMP15、400-SP076)に同梱されているヘッドマイクで使用されているマイクスポンジと同サイズ同仕様です。マイクスポンジ(風防)を装着することで、話者の息や風切音を遮断し、クリアーに拡声することができます。
直径×長さL(Φmm×mm)(外寸)20×28、(内寸)9×23
適合サイズマイク:直径9mm~14.5mm、長さ(奥行)12.5mm~22mm
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
騒音や風速から照度、温度、湿度まで測定可能な、1台5役の多機能測定器です。簡単操作で、測定結果が見やすいデジタル表示の測定器です。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。騒音測定器として。事務所、図書館、病院、工場、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。35dB~130dBの範囲で、騒音を測定できます。風音防止の為のマイクカバーが付いています。風速測定器として。屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。0.5m/s~30m/sの範囲で、風速を測定できます。照度測定器として。事務所、学校、図書館、美術館、病院、工場、住居など、多くの場所での環境照度測定に使用できます。0~200K Luxの広い範囲で測定できます。温度・湿度測定器として。事務所、学校、図書館、病院、工場、住居環境等のの温度・湿度測定に使用できます。温度-40℃~70℃、湿度10%~95%RHの範囲の測定が可能です。
仕様【照度光センサー】分光特性:CIE 標準比視感度(人間の視感度) 、分光精度:CIE Vλ :f1’≦6% 、余弦感応:f2’≦2%
測定範囲【騒音センサー】自動35dB~130dB
質量(g)本体(騒音測定器)/220、専用ケース一式/1440
電源006P型 9V乾電池
精度【騒音センサー】±2.0dB、【風速センサー】±(3%±0.3d)、【照度光センサー】±4%rdg±0.5%f.s.(10,000Lux 未満の場合)、±5%rdg±10dgts.(10,000Lux 以上の場合)
表示測定値:4桁表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(騒音測定器)/約66×33×258、専用ケース一式/350×85×280
センサー【照度光センサー】シリコンフォトダイオード(フィルター付き)
分解能【騒音センサー】0.1dB、【温度・湿度センサー】0.1
温度測定範囲(℃)-40~70
周波数補正特性【騒音センサー】dBA(A特性)
マイクロホン【騒音センサー】1/2インチ コンデンサーマイク
単位【風速センサー】m/s、km/h、【温度・湿度センサー】℃
風速測定範囲(m/s)0.5~30.0
保管温湿度範囲-40~60℃・10~75%RH
動作温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH
オートパワーオフ15分間操作がない場合
温度測定精度±2.0℃
電池寿命約30時間
測定間隔1秒毎に1回
測定範囲(Lux)【照度光センサー】0~200000
標高(m)2000
湿度測定精度±5%RH
適合周波数【騒音センサー】31.5Hz~8kHz
湿度測定範囲(%RH)10~95
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1
付属品ワイヤレスマイク×2、収納用カバー×1、電源ケーブル×1
質量(g)12800
電源AC駆動/内蔵バッテリー駆動
最大出力(W)実用/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×568
周波数特性65~20000Hz
寸法(inch)(スピーカー)10
スピーカーバスレフ式フルレンジ
外部入力直径6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1
アズワン品番64-0901-95
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
インピーダンス(Ω)4
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
関連キーワード