「マイクロスコープ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
デジタル顕微鏡
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)680
形式ビデオ:H.264
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227
センサー350万画素CMOS
ディスプレイ3.5インチTFT液晶
解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式保存:JPEG
充電時間(時間)約3
アズワン品番64-0901-92
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。
撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。
スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。
被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。
手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書
形式ビデオ:AVI
対応OSWindows 10・8.1・8・7
倍率(倍)最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え)
接続方式USB2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×86(アーム部分を除く)
センサー200万画素CMOS
解像度撮影:最大1600×1200
フォーマット形式保存:JPEG
アズワン品番64-0901-93
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)。USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です。被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書
質量(g)約70(スタンド含まず)
ケーブル長(m)約1.5
倍率最大300倍
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117
センサーCMOS
インターフェースUSB
LED色白色
解像度静止画:最大1920×1080
フォーカス手動
画素数200万画素
LED使用数(個)8灯
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。
800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。
カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。
アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。
見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。
付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素
付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター
質量(g)620
対応OSWindows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時)
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)
解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480
撮影範囲400×300mm
USBケーブル(m)1.5
フォーマット形式YUY2、MJPG
撮像素子CMOS
ホワイトバランス本体ボタンで調整
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)10
絞り自動調整
アズワン品番64-0908-42
コントラスト自動調整
明るさ自動調整
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード