場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配がありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様ケーブル長:約1.5m 重量:58g
寸法(mm)外寸/W60×D60×H14
周波数特性40~16,000Hz
インピーダンス1.5KΩ
入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mm4極ミニ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~10000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート×
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。場所をとらないコンパクトタイプです。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状スタンド
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~15000Hz
入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性単一指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
形状スタンド
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.6
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~15000Hz
入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性単一指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート○(本体)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。ZoomやSkypeなどに対応しています。
仕様■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:60~15,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(本体)■ケーブル長 :約1.6m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種■セット内容:マイク本体、取扱説明書、保証書■形状:スタンド■ヘッドホン端子付き:×■モニタリング機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
誰でも簡単に使えるクリップ式の小型ワイヤレスマイクです。2.4GHzで安定した送信が可能でクリアな音声を伝送します。通信範囲は最大で約50m、連続使用時間は最大約7時間です。レシーバーにはマイクの音声をモニタリングできるヘッドホンジャック付きです。
仕様ウインドスクリーン(スポンジ):○
形式コンデンサー型
電源内蔵リチウムポリマー電池
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OSブック、スマートフォン、タブレット ※標準でUSBポート(Type-Cコネクタ)を持つ機種
連続使用時間約7時間
周波数特性80~16000Hz
周波数範囲2.403~2.481GHz
充電時間(時間)3
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB Type-C充電ポート
伝送方法2.4GHz
通信距離(m)約最大約50(見通しの良い場所)
マイクミュート○(本体)
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様ケーブル長:約2.5m 重量:38g
セット内容マイク本体×1、アタッチメント×1
寸法(mm)外寸/W23×D20×H47
形式コンデンサー型
周波数特性40~16,000Hz
インピーダンス1.5KΩ
入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mm4極ミニ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。
LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
色ブラック
質量(g)25
形式コンデンサータイプ
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPMac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×196
周波数特性70~15000Hz
入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0897-38
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)2.2
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様■形式:コンデンサー型■指向性:無(全)指向性■周波数特性:50Hz~20,000Hz■入力感度:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)■ケーブル長 :約2.5m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■セット内容:マイク本体、スポンジ×1、クリップ×1、取扱説明書(保証書)■形状:ピン■ヘッドホン端子付き:○■モニタリング機能:×■サンプリングレート:48kHz/16bit■ウインドスクリーン(スポンジ):○
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、アタッチメント、保証書
形状ピン
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)2.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
送受信機を使うことで最大6つまで増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。服の襟などにクリップで留めて使用できます。イヤホンジャックにイヤホンを接続して音声を聞くこともできます。会議などで自分の席を離れても、自分の声を相手に伝えることができ、相手の声を聴くこともできます。単品での使用も可能です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
適合規格Bluetooth 5.0
使用周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)10
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
電源リチウムポリマーバッテリー
質量(g)5.0±1.0(バッテリー)
バッテリー容量(mAh)260
バッテリー電圧(V)3.7
消費電力量(Wh)0.962
充電時間(時間)3
連続再生時間最大12時間
連続通話時間(時間)最大12
連続待受時間最大160時間
再生周波数帯域(Hz)100~20000
感度-38dB±3dB(マイク)
指向性全(無)指向性
ポートmicroUSB(充電)
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
仕様SCMS-T:非対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様マイク・ミュート機能:○(本体)
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.6
コネクタ形状USB Type-C
周波数特性70~15,000Hz
インピーダンス2.2KΩ
入力感度-35dB±3dB(0dB=1/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1/ubar,1KHz)
指向性単一指向性
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
色ブラック
質量(g)84
形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8
機能マイクミュート+ボリューム調節
インピーダンス32Ω±15%
入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0905-10
指向性無(全)指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000
最大入力(mW)30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状カナル型
形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ
周波数特性20~20000Hz
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K
音圧感度(dB)89±3
最大許容入力(mW)3
指向性無(全)指向性
入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。
電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状カナル型
形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ
周波数特性20~20000Hz
インピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K
音圧感度(dB)101±3
最大許容入力(mW)5
指向性無(全)指向性
入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。
左右どちらにも装着可能です。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色シルバー
形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8
対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能音量調整
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0894-13
指向性無(全)指向性
装着方式片耳
最大許容入力(mW)20
イヤホン形状片耳
音量調節○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
用途学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット。
仕様【ヘッドホン】ボリューム調整:あり(手元スイッチ)、【マイクロホン】マイク・ミュート機能:なし
型式【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)、【マイクロホン】コンデンサー型
色ブラック
直径(Φmm)スピーカーユニット:30
ケーブル長(m)約1.8
対応機種4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン ※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。
周波数特性【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】100~10000Hz
インピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ
入力感度-30dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)
指向性単一指向性
プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ
最大入力(mW)【ヘッドホン】100
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様集音範囲:最大5m
適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能)
セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書
電源USBポートより供給(本体側はミニUSB)
最大出力(W)実用:2(1+1)
ケーブル長(m)1.7
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz
消費電流(mA)最大500(待機70-150)
入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)4
マイクミュート○(本体)
音量調節○
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
色ブラック
質量(g)約204(ケーブル含む)
形式マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約2.1
対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2
機能マイクミュート+ボリューム調節
ヘッドフォン部ドライバユニット40mm
入力感度-50±3dB
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
アズワン品番64-0869-31
指向性無(全)指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±5マイクロホン部/2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000マイクロホン部/10~10000
最大入力(mW)40
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性20~20000Hz、50~9000Hz
インピーダンス(Ω)【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K
音量調節○
指向性無(全)指向性
入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
マイクミュート○(本体)
ケーブル長(m)約2
プラグ形状USB-A
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
セット内容スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C
最大出力(W)2.5(実用)
仕様集音範囲:最大4m
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。
手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。
付属品交換用イヤーパッド×2
適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン
色シルバー
質量(g)68(ケーブル含む)
形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows 8.1・8・7・Vista・XP
機能音量調整
入力感度マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0888-80
指向性マイクロホン部/無(全)指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000
最大入力(mW)ヘッドホン部/30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
音量調節○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タブレットでの音声入力や学習に便利なヘッドセットです。
ウィンドスクリーン(マイクスポンジ)付きで、息によるノイズを軽減します。
フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。
軽い装着感のソフトイヤーパッドを採用しています。
イヤー部はスイング式で収納にも便利です。
マイク・ヘッドホン共用ジャックを持つパソコンにも使用できます。
ボリューム調整が手元で行えます。
プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
質量(g)80
形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1.8
対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能ボリューム調整
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ
入力感度-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0876-89
指向性無(全)指向性
最大入力(mW)30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
音量調節○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
優しく耳を覆う大型のソフトイヤーパッドを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が耳元で操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色ブラック
形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8
対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能音量調整
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度-47dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-67dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0894-12
指向性無(全)指向性
装着方式両耳
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状オーバーヘッド型
音量調節○
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。
頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色ブラック
形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8
対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能音量調整
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0894-14
指向性無(全)指向性
装着方式両耳
最大許容入力(mW)20
イヤホン形状ネックバンド型
音量調節○
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
左右どちらの耳でも使用できます。
まわりの雑音を拾いにくい双指向性性マイクを採用しています。
両側スイング式で耳や頭に合わせて微調整できます。またフラットにでき収納に便利です。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
対応機種【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・OSX10.8~10.11・MacOSX10.3~10.7、【ChromeOS】ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
プラグ形状USBA
指向性双指向性
仕様【ボリューム調整】あり(手元スイッチ)
付属品マイクスポンジ×1
直径(Φmm)【スピーカーユニット】30
質量(g)約78(ケーブル含む)
形式【ヘッドホン部】ダイナミック型(モノラル)、【マイクロホン】コンデンサー型
ケーブル長(m)約1.8
機能【マイク・ミュート】あり(手元スイッチ)
周波数特性【ヘッドホン部】20~20000Hz、【マイクロホン部】100~10000Hz
入力感度-50dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-70dB±3dB(0dB=1V/ubar)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】32±15%、【マイクロホン部】2.2K
最大入力(mW)30
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド(片耳)
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
頭への装着が苦手な方にぴったりの手になじむ受話器型です。小型、軽量で持ち運びに便利です。ボリューム調節が手元で簡単に行えます。SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
用途サッと使えて便利な受話器型の4極対応ハンドセット。。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
色ブラック
質量(g)80
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×130
入力感度46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
最大入力(W)10m
アズワン品番64-0901-16
指向性全(無)指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
インピーダンス(Ω)32±10%
周波数帯域(Hz)スピーカー部:50~20000、マイクロホン部:70~12000
装着方式ハンズフリー
音量調節○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。
イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書
質量(g)約80
タイプオーバーヘッドタイプ
形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型
ケーブル長(m)1.8
周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z)
スピーカーユニット30mm
指向性単一指向性
プラグ形状USB Type-C
インピーダンス(Ω)32±15%
最大入力(mW)30
入力インピーダンス(kΩ)2.2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。
結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
コネクタ形状RJ9モジュラージャック
形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9)
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar)
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ
OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です
画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用
カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵
強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です
カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き
通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェースUSB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB)
画素数200万画素
仕様【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360°
付属品USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書
質量(g)476
電圧(V)5
最大出力(W)5
ケーブル長(m)1.5※1.8m延長ケーブルを付属
対応OS【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11
感度-26dBFS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×235
レンズF1.8/F=2.6mm
センサーCMOSセンサー(1/2.8インチ)
周波数範囲(Hz)【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000
消費電力(mA)500
解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
音圧レベル(dB)94
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
指向性無(全)指向性(MEMSマイク)
インピーダンス(Ω)4
フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角水平105度対角120度
ビデオフォーマットMJPG、YUV
最短撮像距離60cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)0.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。左右どちらの耳でも使用できます。イヤーパッドは高品質スポンジでやさしく耳を覆います。
仕様【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8,000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■ボリューム調整:×■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■ステレオ対応:×(モノラル)■サイズ:小型■ハイレゾ対応:×■ワイヤレス対応:×■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×【共通仕様】■ケーブル長 :約1.5m■プラグ形状:RJ-9■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Skype for Business(Microsoft Lync)に対応した着信/切るボタン付きです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
指向性単一指向性
色ブラック
形式【ヘッドホン部】ダイナミック型28mm(ステレオ)、【マイクロホン部】コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8±0.2
対応OSWindows 10・8,1・8・7・VISTA・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.3~10.11
機能マイクミュート+ボリューム調節
入力感度-36dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-56dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】300±15%、【マイクロホン部】2.2K
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】300~8000、【マイクロホン部】100~8000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ノイズキャンセルマイクでまわりの雑音の混入を軽減します。
クッション性が高く快適なソフトイヤーパッドで、長時間でも疲れません。
イヤー部がスイング式で耳の角度に合わせて装着できます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きです。
手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
交換用イヤーパッド2個付きです。
プラグ形状3.5mmステレオミニ
付属品予備イヤーパッド×2
適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン
質量(g)125(ケーブル含む)
形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)2
機能ノイズキャンセルマイク、音量調節
周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ
入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0890-17
指向性双指向性
最大入力(mW)100
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
音量調節○
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ。360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能。カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。
仕様【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動
セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース
種別会議用カメラ
質量(g)412(台座含む)
ケーブル長(m)2
対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×61.8×179
レンズF2.0 f=1.1
センサーCMOS
マイクロホンモノラル
インターフェースUSB
解像度(ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270~480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080
動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート
三脚取付ねじ1/4インチ
スピーカーあり
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数500万画素
フレームレート30fps
画角360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直)
ビデオフォーマットMJPEG、YUV
最短撮像距離100cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)300
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Microsoft Lyncに対応した着信・切るボタン付きです。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
色ブラック
質量(g)110(ケーブル含む)
形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm(モノラル)、マイクロホン部:コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1.8±0.2
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.5以降)
機能ノイズキャンセルマイク、マイクミュート+ボリューム調節
周波数特性ヘッドホン部:100~5000Hz、マイクロホン部:100~8000Hz
入力感度-41dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0888-81
指向性双指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:100±15%、マイクロホン部:2.2k
最大入力(mW)ヘッドホン部:40
動作確認済機器OS: PlayStation(R)4
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド(片耳)
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです
イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書
質量(g)約76
タイプオーバーヘッドタイプ
形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型
ケーブル長(m)1.8
周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz
入力感度-30±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)・-50±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)
スピーカーユニット30mm
指向性単一指向性
プラグ形状3.5mm4極ミニ/CTIA規格、金メッキ
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)100
入力インピーダンス(kΩ)2.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動
セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書
種別標準WEBカメラ
材質ケース部分:ABS
質量(g)約140
ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです)
対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77
レンズF2.4 f=3.9mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
マイクロホンモノラル
インターフェースUSB
消費電力(mA)最大800
解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
充電時間(時間)約3(カメラの電源off時)
スピーカーなし
コネクタ充電コネクタ:USBタイプC
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります)
バッテリー容量(mAh)1500
画素数200万画素
電波周波数(GHz)2.4
フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)
画角(水平)107度、(対角)116度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。
セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ
電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安
レンズF=1.6
センサーCMOS
周波数赤外線:940
マイクロホンモノラル
速度トリガー速度:0.2秒
インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用
解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720
インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨
防塵防水性能IP66
スピーカーあり
撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20
フォーカス固定
画面サイズ2.4インチ
撮影モード写真/動画/写真+動画
画素数200万画素
LED使用数(個)32
人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります)
画角(対角)90度
赤外線投光距離20m
動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。
超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。
フレシキブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発声音を出力できます。
付属品送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書・保証書×1
質量(g)(本体)約108(電池含まず)、(ヘッドマイク)約26
ケーブル長(m)本体・ヘッドマイク間:約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)64×23×84、(ヘッドマイク)150×5×25
マイクロホン単指向性エレクトレットコンデンサー型
周波数特性100Hz~18kHz
電池寿命約8時間(アルカリ電池使用時)
アンテナダイポールアンテナ
アズワン品番64-0903-65
送信周波数(MHz)806.250~809.500
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
変調方式周波数変調 (FM)
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
出力端子USB A(オス)
質量(g)113
形式ヘッドホン部/ダイナミック型(28mmモノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1.8
周波数特性ヘッドホン部/300~8000Hz、マイクロホン部/100~8000Hz
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)150±15%
入力感度マイクロホン部/36±3dB
指向性マイクロホン部/単一指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
最大入力(mW)ヘッドホン部/20
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド(片耳)
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ