「マイナンバー 保管」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マイナンバーに対応した接触型ICカードリーダーです。公的個人認証サービスに対応PCセキュリティシステムや電子申告等行政サービス(国税電子申告・納税システムe-Tax、地方税電子手続き等)が可能です。ISO規格の接触型ICカードに対応 ISO/IEC 7816規格(T=0)に準拠した接触型ICカードに対応しています。
用途パソコンで確定申告ができる接触型ICカードリーダライタ。
仕様対応ICカード規格:ISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)、ICカード操作:手動挿入、手動排出
質量(g)約50
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 11.0 macOS 10.13~10.15 ※ドライバーは別途ダウンロードする必要があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×16
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
消費電流(mA)動作時/100、スタンバイ時/2.5
使用環境条件動作時/温度 0~40℃、湿度 10~85%、保管時/温度 -10~60℃、湿度 10~90%(結露なきこと)
インターフェイスUSB Ver.2.0
通信速度最大826kbps ※接触型ICカードにより通信速度は異なります。ICカードと本製品の適合検証が必要な場合があります。カード発行元またはサービス(システム)提供元へご確認ください。
入力電源(V)DC+5(USBコネクタより供給)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。電子車検証サービスに対応しています。公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。ケーブル紛失の心配がない一体型タイプです。接続状況がわかるLED搭載です。バスパワーで使えるので電源が不要です。Windows/mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。汚れの目立ちにくいグレーカラーです。
対応【ICカード規格】ISO/IEC14443 TypeA /B , ISO/IEC15693 , MIFARE シリーズ: Classic/ PLUS/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, FeliCa (Standard/ Lite-S/ Plug), Calypso,NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5
インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps、カード:106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps)
コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)
対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること
動作温度範囲(℃)-10~70
保管温度範囲(℃)-20~70(結露無き事)
ケーブル長(m)1
セット内容取扱説明書、保証書
仕様ICカード操作:ICカードをかざす(非接触)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード