「マルチ張り器」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
様々なキーボードに対応する、シートタイプのシリコンマルチキーボードカバーです。0.15mmの超薄・高透明シリコン素材で、キーボードの文字がくっきり見え、従来のカバーよりも3倍長持ちです。 フリーカットタイプなので、好きなサイズにカットできます。方眼台紙を付属しているので、カットしやすくなっています。
耐久性が高く、皮脂などにも強いため、変形しにくく、茶色く汚れにくい素材です。かぶれやアレルギーなど皮膚への影響がないため、医療用にも使用される安心素材です。消毒液などの薬品の耐性が高いので、 医療現場などへの導入にも最適です。カバーをつけたまま消毒もできます。水やホコリの浸入からキーボードを守ります。 静音効果もあります。(キーボードの形状、構造により効果は異なります)燃やしても有害な物質は発生しません。薄くて肌触りがいいので、かけたまま快適な入力作業が行えます。 粘着性のあるシートなので、ピタっと張り付きます。水洗い可能で汚れを落とすことができ、粘着力も復活します。
特性汎用性高、極薄、洗浄可
種別デスクトップ用
アズワン品番64-0869-49
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
様々なPC、機器に対応。シートタイプのマルチキーボードカバー。フリーカットタイプなので、好きなサイズにカットできます。方眼紙が付属されていますので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。0.15ミリの超薄、高透明素材で、文字がくっきり見えます。材質は無黄変タイプで、経時変化により製品が黄色くなるのを防止できます。ほこりの浸入からキーボードを守ります。水を通さないので、簡易的な防水シートにもなります。静音効果もあります。(キーボードの形状、構造により効果は異なります。)。燃やしても有害な物質を発生しません。薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。粘着性のあるシートなので、ピタっと張り付きます。*表面がシボ状になっているパソコンなどでは、粘着性能が落ちる場合があります。その場合は付属の両面テープを使用してください。
セット内容本体×1、両面テープ×2
厚さ約0.15
入数1枚
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック
適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW
圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋外用
ケーブル色:グレー
外径(mm)標準:6
標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)
光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック
適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW
圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内用
ケーブル色:グレー
外径(mm)標準:4
標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。
3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。
2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。
ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応HDR対応
消費電流(mA)400(最大)
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3
ケーブル径(Φmm)約4.2
対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時)
HDMI規格HDMI2.0
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
アダプタタイプDPaltモード
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
VCSEL(面発光レーザ)光源へ対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。
ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。
配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。
ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状丸型補強
色アクア(水色)
規格10GBASE-SR/SW
コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850、1300
使用環境屋内用
外径(mm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバグレートインデックス(GI)
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0(850μm)、1.0(1300μm)
研磨PC研磨
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm)5.3
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm)5.3
クラッド径(μm)125
変換タイプオス - オス
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護カバーが両端付属しています。ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません
仕様TIA規格:OM3 , コネクタ研磨:PC研磨 GI 規格名称:10GBASE-SR/SW 限定モード励振帯域:2000MHz/km(850μm) 光ファイバクラッド径:125μm 光ファイバコア径:50μm 全モード励振帯域:1500MHz/km(850μm)、500MHz/km(1300μm) 側圧:ケーブル敷設時1000N/100mmケーブル固定時300N/100mm 伝送損失:3.0dB/km(850μm)、1.0dB/km
色アクア(水色)
引張強度ケーブル敷設時400N以下ケーブル固定時200N以下
動作温度(℃)-20~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護カバーが両端付属しています。ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
色アクア(水色)
引張強度ケーブル敷設時400N以下ケーブル固定時200N以下
動作温度(℃)-20~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)5
コネクタ形状FCコネクタ×2-FCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)10
コネクタ形状FCコネクタ×2-FCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)50
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)20
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)10
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)30
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)で、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)5
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)50
コネクタ形状FCコネクタ×2-FCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。
耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。
高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。
LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
形状丸型補強
色アクアマリン
ケーブル長(m)20
コネクタ形状FCコネクタ×2-FCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850・1300
使用環境屋内屋外兼用
コネクタPC研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850, 1300
コア径(μm)50
伝送帯域(MHz)600・km以上
クラッド径(μm)125
伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)
標準外径(Φmm)5.3
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.2
対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
消費電流(mA)約400(最大)
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約4.2
対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2
HDMI規格HDMI2.0
オス形状USB Type-C
メス形状HDMIタイプA(19pin)
変換タイプオス - メス
HDR対応対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
17日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護カバーが両端付属しています。ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様伝送損失:3.0dB/km(850μm)、1.0dB/km(1300μm)、全モード励振帯域:1500MHz/km(850μm)、500MHz/km(1300μm)、限定モード励振帯域:2000MHz/km(850μm)、コネクタ研磨:PC研磨
種別マルチモード
形状丸型補強
色アクア(水色)
ケーブル長(m)300
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2
芯数2芯
波長(nm)850、1300、光波長:850、1300
使用環境屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ケーブル配線用コネクタ保護カバー付き、ドラム巻き
光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
標準外径(Φmm)7.3
1本
¥159,800
税込¥175,780
17日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブル(4芯)です。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
仕様ファイバ種別:マルチモード、標準外径:6.0mmケーブル質量(kg/km)、波長:850nm、1300nm、850nm、1300nm、850nm、1300nm、伝送損失:3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、許容張力:600N(短期)、400N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、特注対応コネクタ:LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ
形状丸型補強ステンレス管モノコック
色ケーブル:グレー
適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、10GBASE-SR、10GBASE-SW
芯数4芯
使用環境屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)8501300
コア径(μm)光ファイバ:50
質量(kg/km)ケーブル:48.6
クラッド径(μm)光ファイバ:125
関連キーワード