6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ拡声器スピーカー
【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 。外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付き 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 【ワイヤレスマイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 。B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2 型式単一指向性ダイナミックマイク サイズスピーカー:6.5インチ(直径165mm)、ツィーター:1.0インチ(直径約25.4mm) 電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh) 最大出力(W)60 感度-73±3dB 電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2) 連続使用時間(時間)約10~12程度(マイク使用)、約5~6程度(音楽再生時)(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性【スピーカー】65Hz~20KHz、【ワイヤレスマイク】806.125~809.500MHz 電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時) 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間)約6 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 充電方式AC電源(100~240V) アンテナ内蔵アンテナ インピーダンス(Ω)600 周波数安定度10ppm以下(送信) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW)10以下(空中線)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷

【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757g セット内容スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1 型式単一指向性ダイナミックマイク 寸法(mm)W297×D122×H142、口径53×180 ブラック 電源AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用) 感度-74+-3dB 外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1 周波数特性200Hz~15000Hz インピーダンス600Ω 外部入力3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

MM-SPAMP16 拡声器スピーカー_ワイヤレス サンワサプライ 動画あり
【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク3本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク4本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。 持ち運びに便利なショルダーベルト付き 本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×3【その他仕様】ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz<ご注意>本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承お願いします。 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC100V-240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh) 最大出力(W)60 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 感度-73±3dB 連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)【ワイヤレスマイク】 周波数特性65Hz~20KHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 電池寿命約6時間(アルカリ電池使用時) 充電時間(時間)約6 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 充電方式AC電源(100-240V) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー スピーカーサイズ(mm)直径165
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

サンワサプライ拡声器スピーカー ワイヤレス
エコ商品
【スピーカー部】。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとワイヤレスマイクのセットです。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200平方メートル程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大4本のマイクを同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を2系統搭載。長時間の連続使用に最適なAC電源と、電源のない環境でも使える乾電池駆動(単3乾電池?6本)の2WAYに対応。外部音声出力を搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。持ち運びに便利な大型ハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグも付属。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用することでより広範囲に拡声することができます。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。
仕様実用最大出力:40W、スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー、スピーカーサイズ:3.5インチ(直径88.9mm)×2、運用電波帯域:806.125~809.500MHz、アンテナ形式:内蔵アンテナ、送信周波数:806.125~809.500MHz、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、電池持続時間:マイク使用で約4時間程度音楽再生時で約3時間程度(乾電池駆動時、中間音量)、約10時間(アルカリ電池使用時)、約10時間(アルカリ電池使用時)、ワイヤレスマイク・チャンネル周波数:MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数 セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)×1、取扱説明書×1 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC電源(9V/3A)、電池駆動(単3電池×6本使用) 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 外形寸法W190×D160×H365.5mm 感度-49±3dB 外部出力3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性80Hz~18KHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E 入力端子6.3mm標準ジャック×2(マイク用) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1 RoHS指令(10物質対応)対応 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質ABS樹脂 サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100 入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性80~12000Hz 消費電流(mA)0.5以下 入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比55dB以上 充電時間(時間)5 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷