2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MED-PL2K102 メディアプレーヤー_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライメディアプレーヤー_
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。 再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。 HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。 同時出力はできません。 最大1920×1080pixelの出力が可能です。 画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。 電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。 動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。【ご注意】 AVCHDフォーマットのMTSファイルは再生できません。MP4等へファイルを変換、また、ビットレート、フレームレートの変換をお試しくだ さい。 USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。 初回の起動時は、ACアダプタを接続すると自動で起動しますが、リモコンで電源をOFF後は必ずリモコンでの操作が必要になります。(オー トプレイ時を除く) 動画再生の際、映像の乱れや音声が再生されないなどの症状が出た場合は、フリーソフトなどでコーデックやビットレート、フレームレートを 下げるなど、ファイルを変換してお試しください。高解像度の動画ファイルの場合、正常に再生されない場合があります。 本製品は、WindowsやmacOSでのFAT・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。家電製品などでフォーマット したメモリでは動作保証対象外となりますので、WindowsやmacOSでのフォーマットをお願いします。 KM-HD20-Aシリーズ、KM-HD20-APRシリーズは使用できません。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 消費電力(W)1.5 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア256GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード/FAT32, exFAT, NTFS コネクタ映像出力:HDMI端子 専用RCAコンポジットケーブル接続用端子給電用端子:DCジャックメモリー接続端子:USB Aポート 対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, M4A、画像:JPG, JPEG, BMP, PNG スロットSDメモリカード 画素数1920×1088(1080p)1920×1080(1080p)1280×720(720p) フレームレート60fpsまで対応 ビデオフォーマットH.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)H.264/MVC(TS)H.263(3GP、MOV、MP4)MPEG4(MP4、MOV、3GP)MPEG1/MPEG2 (TS)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB) トラスコ品番836-2371 材質ABS樹脂 質量(g)約40 規格HDCP対応 消費電力(W)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20 インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0877-86 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
9,798 税込10,778
当日出荷