7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。テレビ会議に必要な機器の収納、カメラ台、機器設置用棚板が標準装備。ボックスサイドには、リモコンが収納できる引き出しが付いています。対応VESAは200×200~500×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。ディスプレイ上部に設置できるカメラ台付き。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)
用途TV会議に必要な機器収納やカメラ台付きオールインワンスタンド 付属品ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4 質量(kg)57.1 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 適合規格VESA(200×200~500×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×1801 キャスター径(Φmm)100 適合モニターサイズ32~65型 総耐荷重(kg)100、ディスプレイ:60 VESA対応対応
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ 動画あり
左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。 ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。 厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。 内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。
材質ABS樹脂 質量(kg)1.3 質量(g)約1300 寸法(幅W×奥行D)(mm)キーボード収納内寸/480・363・250×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/520・465・420×200×80、小物入れ収納内寸/155×109×15 対応機種対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
仕様アジャスターの有無:なし ケーブル長:1.5m コード長:1800mm コネクタ規格:USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 供給電流:400mA(全ポート合計) 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_D:200mm 天板サイズ_t:22mm 天板サイズ_W:600mm 天板部均等耐荷重:7kg 材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装) 質量(kg)1.8 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) コンセントあり 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 引出しなし
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質ABS樹脂 質量(kg)約1.3 ケーブル長(m)約0.95 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200 供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート) コンセントあり 通信速度5Gbps 引出しあり コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Cコネクタ メス×1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
欠品中

サンワサプライセキュリティラック
液晶ディスプレイ(27インチまで想定)、本体、キーボード、マウスを収納することができます。 デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。 放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。 前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。 キーボードスライダー付で使用時にはキーボードを手前に引き出して快適に使えます。
付属品鍵×2個(1種類) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約22 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×640 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×421×461
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

サンワサプライデスク
ガスシリンダーを両脚に内蔵させたミーティング用上下昇降デスクです。 テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。 レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。 天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。 天板端部にクランプ式のモニタアームを取付けることができます。 昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。 天板とフレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックのフレームの組み合わせです。 キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取付けることができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 天板はMDFを使用しています。
付属品アジャスター(4個) 材質天板/木製(MDF+塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、昇降フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具手袋 キャスターあり フレーム色ブラック 色(天板)薄い木目 組立時間30分 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数2 昇降範囲(mm)【天板】765~1165(キャスター使用時)、705~1105(アジャスター使用時)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷