73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ机上ラック
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
仕様アジャスターの有無:なし ケーブル長:1.5m コード長:1800mm コネクタ規格:USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 供給電流:400mA(全ポート合計) 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_D:200mm 天板サイズ_t:22mm 天板サイズ_W:600mm 天板部均等耐荷重:7kg 材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装) 質量(kg)1.8 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) コンセントあり 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 引出しなし
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
欠品中

サンワサプライ机上ラック
左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質ABS樹脂 質量(kg)約1.3 ケーブル長(m)約0.95 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200 供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート) コンセントあり 通信速度5Gbps 引出しあり コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Cコネクタ メス×1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)4.18 ケーブル長(m)1 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります コード長さ(mm)180 インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 色(天板)ブラック 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250 コネクタ1 差込口供給電流(A) コンセントあり 通信速度5Gbps 引出しなし 供給電流(A)15/125V コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。
質量(kg)2.64 コンセントあり 引出しなし
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライUSBハブ
パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが3個とTYPE-Cポート(USB2.0)付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB2.0 Type-C コネクタ メス×1 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートPCでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.0に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■電源:バスパワー■PD対応:非対応■変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】■対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz、640×480(60/72/75/85Hz)、■最大対応解像度:1080p■最大接続可能台数:6台【共通仕様】■ACアダプタ:無■消費電流(最大):300mA(最大)■動作温度:0℃~40℃■保管温度:-20℃~60℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと【その他仕様】【制限事項】■本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。■本製品はHDCP機能には対応しておりません。■本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。■DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。■本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)■本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。 ■本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。 必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。 高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。 ■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。 セット内容ドライバCD、取扱説明書 対応OS【Windows】11、 10、 8.1、 8、 7【mac】macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコンCPU:1.6GHzシングルコアまたはそれ以上のプロセッサクロックIntel Pentium/Celeron系列、AMD K6/Athlon/Duron系列、または互換性のあるプロセッサRAM:1GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ケーブル長(cm)6 オス形状USB Type-A メス形状HDMIタイプA(19pin) 変換タイプオス-メス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが2個とTYPE-Cポート付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2Type-C コネクタ メス×1 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
セット内容本体、取扱説明書 質量(g)84 出力デュアルディスプレイ:対応 電源バスパワー ケーブル長(m)0.2 対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。【Windows搭載(DOS/V)パソコン】、CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上、RAM/8GBまたはそれ以上、HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。 消費電流(mA)最大:520 インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:HDMI 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~80(結露なきこと) サイズ(mm)W62×D14×H90 保管温度(℃)-10~60 最大接続台数可能:Windows/6台、Mac/4台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) ※USBハブを使用する場合は必ずセルフパワーのUSBハブを使用して接続してください。 ※ご使用のパソコンや接続環境により記載の最大接続台数、最大対応解像度まで映像出力できない場合があります。 接続台数可能:2台 ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×2 対応解像度●最大3840×2160(4K/30Hz)、最大1920×1080(フルHD/60Hz)●最大:4K/30Hz 湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。1画面出力時、2画面出力時どちらも最大4K解像度(3840×2160/60Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
セット内容本体、取扱説明書 質量(g)84 出力デュアルディスプレイ:対応 電源バスパワー ケーブル長(m)0.2 対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス 消費電流(mA)最大:700 インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:HDMI 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~80(結露なきこと) サイズ(mm)W62×D14×H90 保管温度(℃)-10~60 最大接続台数可能:6台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×2 対応解像度●最大3840×2160(4K/60Hz) 【ディスプレイ2台接続時最大解像度】 HDMI 1/3840×2160(60Hz)、HDMI 2/3840×2160(60Hz)●最大:4K/60Hz 湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

SW-DP31R ディスプレイ切替器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライディスプレイ切替器
パソコン3台のDisplayPort出力(映像・音声)を1台のDisplayPort搭載ディスプレイに切替出力できるDisplayPort切替器です。最大7680x4320(8K/30Hz)解像度に対応しており、美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。※1。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のDisplayPort機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。※2。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。DisplayPort端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。※1 HDR(高輝度)には対応しません。※2 DisplayPort機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからDisplayPort機器の起動が必要になります。※3 安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。 本製品はDisplayPort機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、 機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。 その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくDisplayPort機器がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、DisplayPort機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様ピクセルクロック(最大):810MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:DisplayPort セット内容リモコン(電池付属:CR2025)×1、USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書・保証書 切替方式本体切替ボタン、リモコン、切替内容:DisplayPort入力3:DisplayPort出力1 適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン、出力機器:DisplayPort入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ 入力信号DDC信号:5V 最大消費電力(W)1.2 インターフェース入力用:DisplayPortメス×3、出力用:DisplayPortメス×1 保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 回路数3×1DisplayPort規格:DisplayPort1.4 対応解像度7680×4320(30Hz)、3840×2160(144Hz、4:4:4)、 3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、3840×2160(30Hz、4:4:4)、2560×1440(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×800(60Hz)、1024×768(60Hz)、800×600(60Hz)、7680×4320(30Hz) データレート8.1Gbps
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMI
エコ商品
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応HDR対応 消費電流(mA)400(最大) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3 ケーブル径(Φmm)約4.2 対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時) HDMI規格HDMI2.0 オス形状USB Type-C メス形状HDMI アダプタタイプDPaltモード
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

USB AポートからHDMI端子による映像出力×4ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大4台のモニターに映像出力ができます。2画面出力までは最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。(4K解像度に対応した映像出力は最大2画面まで)。本製品を複数使用することで1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)。本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×4 電源セルフパワー※本製品のUSB Type-C入力ポートへ電源供給が必要です。 最大接続台数4台
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。前面部分はスマートフォンなどの置き場所として使える簡易スタンド付きです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。別途USB PD対応ACアダプタを接続することで、パソコンへの充電も本製品経由で可能となります。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。ノートパソコン収納部はアルミ端面部分までシリコーンゴムカバーで保護しているので、ノートパソコン収納時の傷付きを防ぎます。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でしっかりと安定します。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 質量(g)約590 規格対応:PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 消費電力(W)本体:15 最大出力(W)USB PD:85 対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB 5Gbps以上に対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:2台 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5 最大入力(W)USB PD:100 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90 ※結露なきこと サイズ(mm)W182×D98×H62、対応機器:本体の厚さが20以下のノートパソコン、タブレット 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)50 有効挟み幅(mm)20 USBポート数2ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート 伝送速度(Mbps)理論値:1000Mbps、100Mbps、10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 供給電流(mA)USB Aコネクタ(1ポートあたり最大900) ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。 専用ソフトドライバ:不要 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度●最大:4K/60Hz●【最大】リフレッシュレート:ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)×2 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。 対応プロトコルIPv4、IPv6 HDMI規格2ポート ケーブルタイプケーブル着脱 入力ポートUSB PD:あり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

サンワサプライUSB変換アダプタ
USBポートからHDMI出力が可能なUSB-HDMI変換コンバータです。最大4K(3840×2160@30Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。HDMIポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。(フルHD解像度以下の場合に限ります)。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■電源:バスパワー■PD対応:非対応■変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×1■対応解像度:3840×2160(30Hz)、3440×1440(30/50Hz)、2560×1440(60Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz、640×480(60/72/75/85Hz)■最大対応解像度:4K/30Hz■最大接続可能台数:6台2台(4K解像度出力時)、6台(フルHD解像度以下の時)【共通仕様】■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコンCPU:1.6GHzシングルコアまたはそれ以上のプロセッサクロックIntel Pentium/Celeron系列、AMD K6/Athlon/Duron系列、または互換性のあるプロセッサRAM:1GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。■ACアダプタ:無■消費電流(最大):450mA(最大)■動作温度:0℃~40℃■保管温度:-20℃~60℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:ドライバCD、取扱説明書■ケーブル長:0.06m【その他仕様】【制限事項】■本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。■本製品はHDCP機能には対応しておりません。■本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。■DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。 ■クローンモード(ミラーモード)での動画再生は対応しておりません。 ■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。■本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)■本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。 ■本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。 必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。 高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

HDMI対応ディスプレイが2台接続できるドッキングステーションです。スリムでコンパクトで持ち運びに便利です。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2 ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。(最大出力85W)
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:2台※接続機器が2画面出力に対応した機器のみ対応。、最大対応解像度:4K/60Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。、最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160、HDCP:2.3,2.2,2,1.4、HDMI:2ポート、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18※iPadは2画面出力には対応していません。、対応OS ChromeOS:ChromeOS、全ポート数:5in1 ポート数2ポート 最大出力(W)USB PD:85 コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です 最大入力(W)USB PD:100※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約30 供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時) ケーブルタイプケーブル一体型 入力ポートUSB PD:あり
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMIとVGAの映像出力端子を搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。VGA映像端子を備えているので、HDMI端子のないディスプレイへの映像出力にも対応します。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度はHDMI:4K(3840×2160)+VGA:フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※macOSは外部ディスプレイ2台への拡張モードをサポートしていません。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:18W、対応出力ディスプレイ数:2台、最大対応解像度:4K/60Hz、最大対応解像度/リフレッシュレート:【ディスプレイ1台接続時】HDMIポート/3840×2160(4K/60Hz)、VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)、【ディスプレイ2台接続時】、HDMIポート/3840×2160(4K/30Hz)+VGAポート/1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。、HDMI:1ポート、VGA:1ポート、ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 サイズ1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※macOSの2台接続時の最大解像度は1920×1080(フルHD/60Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)となります。 ポート数4ポート 最大出力(W)USB PD:82 コネクタ形状USB Type-C 最大入力(W)USB PD:100 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)100 USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、USB Aメス/USB 2.0:1ポート 供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ(5Gbps)/最大900、USB Aコネクタ(5Gbps)/1ポートあたり最大900、USB Aコネクタ(USB2.0)/最大500 ケーブルタイプケーブル着脱 入力ポートUSB PD:あり
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーションです。 HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーションです。 HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 L型アダプタ付き
セット内容L型コネクタ、取扱説明書 質量(g)約117 ポート数2ポート 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 最大出力(W)約100 コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×59×14 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)20 供給電流(mA)1500 データ転送速度5Gbps ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。 HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。 映像出力の他に、各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載しています。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 LAN端子を搭載していないので、LAN端子のないノートパソコンや無線LAN環境が構築された社内での利用に最適です。 コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。
セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) ポート数4ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 動作温度5℃~40℃ 動作湿度(%)10~85 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。Type-Cモニターが接続できるType-Cポートを装備しています。タッチパネルタイプのType-Cモニターにも対応しています。※ドッキングステーション内蔵のモニターは動作しない場合があります。HDMIポートは8K(30Hz)対応です。USB PD専用ポート(100W対応)で最大92W充電パソコンを充電することができます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き。
セット内容取扱説明書 質量(g)約87.8 規格●【HDCP】2.32.221.4●対応:PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB 5Gbps接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 ポート数(HDMI)1ポート 消費電力(W)本体:8 最大出力(W)USB PD:約92 対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、ChromeOS コネクタ形状PC接続端子:USB Type-C、USBポート:USB Type-Cメス/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠/1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠/1ポート 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:2台 ※1ポートはType-Cモニタ用のポートを使用する必要があります。 対応メディア規格:SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD、最大:SDカード/2TB、microSDカード/2TB 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5 スロットSDメモリカード、microSDカード ※全てを同時に使用できません。 ※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。 ※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。 サイズ(mm)約W120×D57.5×H15.5 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)50 USBポート数2ポート 伝送速度(Mbps)理論値:1000Mbps、100Mbps、10Mbps 供給電流(mA)1500 (全ポート合計)※バスパワー時 ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。 ※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度●最大:8K/30Hz●【最大】リフレッシュレート:7680×4320、最大7680×4320(8K/30Hz)、最大3840×2160(4K/144Hz・120Hz・60Hz) 入力電力(W)対応入力電力(USB PD):最大100 ケーブルタイプ一体型タイプ 入力ポートUSB PD:あり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。 SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大65Wの電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 最大10Gbps(理論値)の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。 縦置きに設置できる専用スタンド付きで、デスク上に省スペースに設置することができます。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、縦置きスタンド、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書 質量(g)約240 ポート数5ポート 電源セルフパワー ケーブル長(m)1 コネクタ形状パソコン接続側/USB Type-C、アップストリーム/USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス×1、USB 10Gbps Aコネクタ メス×2、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×20 動作環境動作温度5~40℃・動作湿度10~85%(結露なきこと) 対応メディアSDメモリカード/1TB・microSDカード/1TB スロットmicroSDカード、SDメモリカード 供給電流(mA)USB 10Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大65W)、USB 10Gbps Type-Cコネクタ/最大900、USB 10Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ジャック径(Φmm)3.5 4極ミニジャック×1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライUSB3.1-HDMI変換アダプタ
USB3.1(3.0)ポートをHDMI出力×2ポートに変換でき、HDMIディスプレイ2台に映像出力ができます。同じ映像の分配出力だけでなく2台のディスプレイを1台のディスプレイのように使う拡張出力にも対応します。(※フルHD解像度以下の場合に限ります)。各ポートとも最大4K(3840×2160@60Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。HDMIポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。USB3.1(3.0) Gen1対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
用途USBポートから4K解像度対応のHDMI×2出力、ギガビット通信対応LANポートに変換できるUSB3.1-HDMI+LAN変換アダプタ。 付属品ドライバCD、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)130 使用温度範囲(℃)10~40 電源バスパワー 適合規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ケーブル長(m)0.09 コネクタ形状USB3.1 Gen1(USB3.0)Aコネクタ オス×1/HDMIタイプA(19PIN)メス×2/RJ45ポート×1/(映像出力部)HDMIタイプA(19PIN)メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.3×58.3×19.4 消費電流(mA)約800(最大) 使用環境湿度(%)0~80 伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値) インターフェイスUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 最大接続台数6台 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 伝送速度(Gbps)5 対応解像度3840×2160(60/30Hz)/3440×1440(60/30Hz)/2048×1152(60Hz)/2048×1080(60Hz)/1920×1200(60Hz)/1920×1080(50/60Hz)/1680×1050(60Hz)/1600×1200(60Hz)/1600×900(60Hz)/1440×900(60Hz)/1400×1050(60/75/85Hz)/1368×768(60Hz)/1366×768(60Hz)/1360×768(60Hz)/1280×1024(60/75Hz)/1280×960(60/85Hz)/1280×800(60Hz)/1280×768(60/75/85Hz)/1280×720(50/60Hz)/1024×768(60/70/75/85Hz)/800×600(56/60/72/75/85Hz)/640×480(60/67/72/75/85Hz)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

USBType-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA×1)へ映像出力ができるUSBType-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPortまたはVGA)。3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。USBPowerDelivery(USBPD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。GigabitEthernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBType-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USBA×2、USBType-C×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。専用スタンド付きで本体の縦置き設置にも対応しており、デスクに省スペースで設置できます。
仕様PD対応:対応、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、デュアルディスプレイ出力:対応※トリプルディスプレイ出力対応、ACアダプタ:有 セット内容専用ACアダプタ(120W)、AC電源コード、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、専用スタンド、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応/1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要あり ポート数5ポート※1ポートは充電専用 ケーブル長(m)約1 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)、3.5mm 4極ミニジャック×1(オーディオ) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉 最大解像度4K/60Hz 動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事) 電源タイプセルフパワー コネクタRJ-45/HDMI/VGA/DisplayPort/オーディオ(変換先) 保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事) 伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値) 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/最大1500、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2/VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス×1/DisplayPort メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)※VGAポート最大解像度:1920×1200(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要あり 対応プロトコルIPv4, IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(前面2ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(背面1ポート)※充電専用USB Aコネクタメス×1(最大QC18Wまで)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応
規格●【HDCP】21.4●対応:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 消費電力(W)本体:約10 最大出力(W)USB PD:約90 対応OSWindows:1110、mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android:Android 14、iOS:iOS 17、iPadOS:iPadOS 14~17、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:1台 対応メディア規格:SDXC, SDHC, SD, microSDXC, microSDHC, microSD、最大:(SDカード)2000GB、(microSDカード)2000GB 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5 最大入力(W)USB PD:100 スロットSDメモリカード, microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約30 USBポート数3ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート 対応解像度最大:4K/60Hz HDMI規格1ポート ケーブルタイプケーブル一体型 入力ポートUSB PD:あり
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB 5Gbps(USB3.2/3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。Type-CポートはPDとデータ転送の両方に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様【PC接続端子】■コネクタ形状:USB Type-C■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。■USB PD最大出力:88W■ケーブル長:約50cm■ケーブルタイプ:ケーブル一体型【USBポート】■ポート数:3ポート■最大データ転送速度(理論値):5Gbps■USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。■USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート■供給電流:最大3000mA(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。【電源】■電源供給方式:バスパワー/セルフパワー(電源接続時)■本体消費電力:8W■USB PD入力ポート:あり■USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。【映像出力ポート】■対応出力ディスプレイ数:1台■最大対応解像度:4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160■HDCP:2.3,2.2,2,1.4■HDMI:1ポート■VGA:1ポート【LANポート】■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。■対応規格:IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps,100Mbps,10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■アクセス方式:CSMA/CD【共通仕様】■対応OS Windows:11,10■対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11■対応OS iPadOS:iPadOS 17・18■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 セット内容面ファスナー
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

CR-LACDK2402BK 液晶モニタアーム_ドッキングステーション搭載 サンワサプライ 動画あり
【モニターアーム】 ベース部にドッキングステーションを内蔵したデュアルモニターアームです。 水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。 ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。 2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。 クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。 クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付対応厚さは、0~50mmです。 モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。 ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 ディスプレイを2台接続時の最大解像度は4K/30Hzまでサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】 設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。 モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。 本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません) 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。 USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA×2、アームB×2、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー×2、固定金具、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×8、ボルトM-B(M6×12)×8、ワッシャーM-C×8、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10 タイプデスク取付 ポート数4ポート 消費電力(W)15 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14・13iOS 17iPadOS 17ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ2台 固定方法クランプ式/グロメット式 取付け方法クランプ, グロメット 液晶モニター2台 スロットSDメモリカード, microSDカード 適合モニターサイズ32インチ 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約100 データ転送速度5Gbps アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】 可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度 総耐荷重(kg)20 対応解像度4K/30Hz ケーブルタイプ分離タイプ 出力数2台 対応VESA規格75×75・ 100×100【PC接続端子】
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

CR-LACDK1402BK 液晶モニタアーム_ドッキングステーション搭載 サンワサプライ 動画あり
【モニターアーム】 ベース部にドッキングステーションを内蔵したモニターアームです。 水平アームと垂直アームを組み合わせたモニタアームで、使用する目線の高さに合わせて位置を変更することが出来ます。 ガスシリンダー内蔵で、軽い力でスムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠したモニターの取り付けが可能です。 2~10kgまでのモニターの取り付けに対応しています。 クランプ式、グロメット式の取付方法が選べます。 クランプはスリムクランプを採用しています。デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付対応厚さは、20 ~50mmです。 モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上90度、下45度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。 ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができる USB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-C ケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチ ディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大4K/60Hz解像度に対応しています。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大100Wまでの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品 経由で可能です。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。【ご注意】 設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。 モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。 本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に 表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や BIOS画面では動作しません。(表示しません) 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。 USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USBPDアダプタをご用意ください。
セット内容アームA、アームB、ドッキングステーション内蔵ベース、カバー、固定金具、ケーブルホルダー、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(6mm)、ボルトA(M8×55)、ボルトB(M8×110)、ボルトM-A(M4×12)×4、ボルトM-B(M6×12)×4、ワッシャーM-C×4、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 質量(g)[対応モニタ] 最小:2、最大:10 ポート数4ポート 消費電力(W)15 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~12iOS 17iPadOS 17ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Android端末 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ, グロメット スロットSDメモリカード, microSDカード 適合モニターサイズ32インチ 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約100 データ転送速度5Gbps アクセス方式CSMA/CD【オーディオ端子】 可動範囲画面回転(ローテーション):360度画面左右(パン):180度画面上下(チルト):上90度、下45度 総耐荷重(kg)10 対応解像度4K/60Hz ケーブルタイプ分離タイプ 出力数1台 対応VESA規格75×75, 100×100【PC接続端子】
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1組のUSBキーボード・USBマウス・DVIディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込み切替器内に情報を保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わったり画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスポートのエミュレーション機能を搭載。エミュレーションON時は切替後の素早いマウス操作が可能でスクロールボタン切替も可能。エミュレーションOFF時は多機能ボタンマウスにも対応させることができます。 切替方法はホットキー切替([Ctrl]×2または[ScrollLock]×2)、マウスのスクロールボタン切替、に対応し瞬時にポートを切り替えることができます。※1スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2 ディスプレイDVI キーボード/マウスPS/2 仕様2台:1台切替 適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップまたはノート・Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、DVI24pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】DVI24pinメスコネクタを持つディスプレイ 【スピーカー】3.5mmステレオミニプラグ接続 質量(g)470 切替方式ホットキー切り替え、マウス切り替え、オートスキャン切り替え ケーブル長(m)0.9(切替器-パソコン間) 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×114×26.5 電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V 消費電流(mA)620(最大) インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/DVI24pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2、スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2 【コンソール用】ディスプレイ/DVI24pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1 保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0887-77 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度1920×1200(@60Hz)(WUXGA)まで表示可能(DDC2B対応)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。 モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1366×768ドットにスケーリングして表示出力されます。 スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。 サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。 ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびVGAモニター) ポートとスピーカー用の3.5mmステレオミニジャックが備えられています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、電源ケーブル(1.8m)×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、アース線(緑色Y字)(1.2m)×1、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、ケーブル結束バンド(面ファスナー)×3、ラックレール(右)ラックレール(左)SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前左×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前右)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後左)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後右)×1SW-KVM8UPブラケット取付け用ネジ(M3×5mm、1袋9個入り)本体取付け用ネジ(M4×6mm、1袋6個入り)ケージナット一式(M5×10mm、1袋10個入り) 形状オプション 質量(kg)8.8 (ラックレールなし)、10.2 (ラックレールあり) 取付対応ラック奥行きが最小68cm~最大105cmまでのラック。ラックへ取り付けは水平上向きのみ設置可能。水平度はラック仕様による。19インチサーバーラック干渉を避けるため上下に1Uスペースを空けること 消費電力(W)13.8(100V) 電源AC100V~240V 50/60Hz 方式タッチパッド方式 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8Windows Server2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×477×43 (収納時) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP) 応答時間5ms キー数105キー(日本語配列) 輝度250cd/m2 ディスプレイ液晶パネル:18.5インチTFT-LCD ピクセルピッチ(mm)0.3×0.3 動作環境動作温度:0~40℃動作湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度:-20~60℃保管湿度:0~80%(結露なきこと) 視野角170 °(水平)、160 °(垂直) キー方式メンブレン方式 キーストローク(mm)2.6 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) RoHS指令(10物質対応)対応 対応色1670万色 映像出力VGA
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。接続しやすいL型アダプタ付きです。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:1台、最大対応解像度:8K/30Hz ポート数3ポート 最大出力(W)USB PD:85 コネクタ形状USB Type-C 最大入力(W)USB PD:100 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約50 USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:2ポート 供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時) ケーブルタイプケーブル一体型 入力ポートUSB PD:あり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。 高性能ディスプレイの画質を最大限に使用できる超高解像度2048×1536ドットまでの解像度に対応しています。 パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能です。PS/2接続のパソコン、USB接続のパソコンを混在して接続することもできます。 キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応しています。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 キーボード・マウスエミュレーション機能を搭載しています。KVMスイッチがどのポートを選択していてもパソコン起動時のブートエラーを回避します。 Windows OS、Mac OS、Linuxに対応しています。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。 ホットプラグに対応しているのでパソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単です。 2段階までのカスケード接続に対応しています。最大64台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。 キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目もすっきりできます。 19インチサーバーラックに取り付け可能です。(1Uサイズ取り付け用金具を付属しています) 切替方法は前面パネルでのボタン切り替え、キー入力によるホットキー切り替え、OSD画面による切り替え操作が可能です。 使用するユーザーレベルで、操作できるOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載しています。
接続台数8 キーボード/マウスPS/2・USB アズワン品番64-0863-03 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

USB-CVDK4 タブレットスタンド付き4K対応USB3.1ドッキングステーション サンワサプライ 動画あり
USBケーブル1本でディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるUSB3.1ドッキングステーションです。 USBポートからのディスプレイ増設(HDMI×2)に対応しており、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大4K2K/3840×2160(60Hz)解像度での2台同時HDMI出力に対応しており大画面での作業が可能です。 タブレットなどを接続し簡易的に立て掛け設置ができるスタンド機能を搭載しています。(厚さ15mm程度までのタブレットを想定しています。) USB3.1 Gen1対応だから超高速なデータ転送が可能です。アクセスしやすい前面にUSB3.1 Gen1×2ポート、USB3.1 Type-C Gen1×1ポートを搭載しています。 背面にはUSB2.0×2ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイクも接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 頻繁に持ち運びする小型ノートパソコンやタブレットなどをUSBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力でき、快適な操作環境を実現します。
付属品ACアダプタ(DC19V/2.36A)、ドライバCD、専用スタンド×1、USB3.1 Gen1ケーブル(0.6m)×1、取扱説明書 質量(kg)(本体)約271、(スタンド)約39 ポート数5 電源電圧DC19V /2.36A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×75×27(スタンド含まず) 解像度3840×2160(60Hz)、3840×2160(30Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(50/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)800×600(56/60/72/75/85Hz)、640×480(60/67/72/75/85Hz) コネクタUSB3.1_Gen1:Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、Bコネクタ メス×1(アップストリーム)USB2.0:Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)HDMI:タイプA(19PIN)メス×2音声出力端子:3.5mmステレオミニジャック×1マイク入力端子:3.5mmミニジャック×1 動作温度、湿度範囲温度:0~40、湿度:20~80% アズワン品番64-0904-05 ケーブル長(cm)60 インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1準拠 (USB Ver3.0/2.0/1.1上位互換) 供給電流(mA)USB3.1_Gen1:最大900、USB2.0:最大500(全ポート合計最大4A) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 ポートの種類RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Auto-MDIX、Auto-Negotiation
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。 キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。 ワイド画面の解像度にも対応しています。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
接続台数4 ディスプレイミニD-Sub(HD)15pin キーボード/マウスUSB・PS/2 仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能 付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m×2、1.8m×2)、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール 適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応 質量(g)618 切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え 電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A) 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×42×70 インターフェース【パソコン用】 オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×4※VGA/USB信号ラインを一体化、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2 消費電流(A)1.72(最大) 保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0887-87 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

TAP-B111C3BK 電源タップ_USB急速充電機能付き_GaN PD67W サンワサプライ 動画あり
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。 USB PD規格(PD3.1)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。 前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。 ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
寸法(mm)62.5×62.5×49.1 定格125V/10A/合計1250Wまで コンセント個数3個口 コンセント形状2P/ノーマルタイプ/平行型 コード長さ(m)2 電源コード(m)2 機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップなし 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません USBポート数3ポート プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,098 税込7,808
4日以内出荷

1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。 ワイド画面の解像度にも対応しています。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
ポート数2 ディスプレイミニD-Sub(HD)15pin キーボード/マウスUSB・PS/2 仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能 付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール 適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)【キーボード】PS/2・USB 【マウス】PS/2・USB、【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン【スピーカー・マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応 質量(g)419 切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え切替音:ビープ音ON・OFF設定可能 電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A) 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×42×70 インターフェース【パソコン用】オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×2 ※VGA/USB信号ラインを一体化。スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2 消費電流(A)1.5(最大) 保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0887-80 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

VGA-EXWHD12C エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 動画あり
DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 。DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながらノートパソコンへ給電を行うことができます。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。<ご注意>本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1 質量(g)送信機/約54、受信機/約54 規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4 電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5 使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外 材質(ケース)ABS、PC 適合機器●対応:対応:Type-C●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応 制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応 最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨 インターフェース送信機 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1 動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60 出力信号対応:対応:HDMI 音声規格対応:対応:PCM サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ) 接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示 使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz 入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60 設置条件屋内専用 HDMI規格HDMI Ver1.4 湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと) 遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250 入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)4.18 ケーブル長(m)1 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります コード長さ(mm)180 インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250 コネクタ1 差込口供給電流(A) コンセントあり 通信速度5Gbps 引出しなし 供給電流(A)15/125V コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
セット内容取扱説明書(保証書)×1 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 電源バスパワー/セルフパワー両対応 対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 電源電圧(V)5 機能デュアルディスプレイ出力 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 湿度範囲(RH)5%~90% ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無 セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数合計4ポート ケーブル長(m)約1 対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ変換先:RJ-45、HDMI 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz 対応プロトコルIPv4、IPv6 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMIまたはVGA(ミニD-Sub(HD)15pin)を持つディスプレイやテレビなどに映像出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMI出力は4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。VGA(ミニD-Dub(HD)15pin)出力は最大1920×1080(1080p)、1920×1200に対応しており、アナログオーディオ出力にも対応しているので映像と音声を同時出力することが可能です。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電しながらの映像出力が可能です。
インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 電源バスパワー ポートHDMIタイプA(19pin) メス、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応PD対応(PD仕様:100W) 解像度(最大表示)HDMI側 3840×2160/30Hz(1台出力時のみ対応)VGA側 1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hz※同時出力の際は最大1920×1080/60Hzまでとなります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 対応解像度最大4K/30Hz 規格HDMI1.4 形状音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック 対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13 対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA)約300 ケーブル長(m)約0.2 ケーブル径(Φmm)約4.3 シールド3重シールド 仕様HDCP:HDCP1.4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷