支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ
アームの可動方向水平
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W120×D490~510×H115
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)8
アズワン品番64-0871-73
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
2~10kgまでのディスプレイに対応します。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
アーム関節が1ヵ所+垂直可動のタイプです。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
アームの高さ調整は机上面から0~200mmの範囲で調整できます。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平垂直
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合デスク/eデスク、MEデスク
材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下
アズワン品番64-0885-47
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mmアーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°垂直(アングル)100°、アーム間接3/左右200°
総耐荷重(kg)2~10
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W112×D501×H115
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)8
アズワン品番64-0868-56
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
15kgまでのディスプレイに対応しています。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶TVの設置などにも使用できます。
アームにケーブルを通すことができます。
水平可動で、アーム関節が2か所のタイプです。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプ壁面取り付けタイプ
アームの可動方向水平
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下
アズワン品番64-0887-94
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲(ディスプレイ)画面回転(ローテーション)/360°、画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/240°
総耐荷重(kg)15
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
アーム関節が2ヵ所のタイプです。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
ディスプレイは机上面から315~455mmの範囲で調整できます。
15kgまでのディスプレイに対応します。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合デスク/eデスク、MEデスク
材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)2.4
耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下
アズワン品番64-0885-46
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
可動範囲画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/90°、左右(スウィング)/360°アーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°、アーム間接3/左右200°
総耐荷重(kg)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード