406件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BTL-RDC16 モバイルバッテリー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。 スタイリシュなアルミボディを採用。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000 本体質量(g)約800 付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38 定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A 出力波形擬似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.52 充電時間(時間)約3~4 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品滑り止めパッド 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)5 アズワン品番64-0848-61 棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。 角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。 タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。 本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。 本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。 縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
ブラック 材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン 質量(g)約138 タイプ卓上スタンド型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×9×162 対応機種各社タブレット(本体の厚みが19mm以下) アズワン品番64-0878-18 特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワサプライモバイルバッテリー
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量20000mAhのモバイルバッテリーです。iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを2ポート搭載し、最大3台の機器を同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。本体は上質で高級感があるアルマイト処理されたアルミパネル仕様です。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。持ち運びに便利な収納ポーチ付きで、本体とケーブルをまとめて収納できます。収納ポーチを使えば、机のフックに引っ掛けた状態で使えるので、机からの落下の心配がなく卓上スペースも有効に使用できます。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。電池の残量目安を4段階のLEDで表示します。また、急速充電時をLEDでお知らせする急速充電LED表示機能付きです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ノートパソコン給電:非対応 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(1.2m)、収納ポーチ、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB:合計20 定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A(最大20W)PPS:DC5V~5.9V/3AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで 電池リチウムイオンポリマー電池 本体形状薄型タイプ バッテリー電圧(V)3.85 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約5(出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時) 電池残量表示非対応 バッテリー容量(mAh)20000 出力端子USB:USB A、USB Type-C USBポート数3ポート(USB C×1、USB A×2) 定格入力5V/3A、9V/2A バッテリー容量(Wh)77
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
1個(2個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライモバイルバッテリー
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。電池容量が10000mAhでありながら薄型・コンパクトな筐体で、バッグのポケットに入れて持ち歩きやすいサイズです。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを搭載し、最大2台の機器まで同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応、ノートパソコン給電:非対応 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB:合計20 定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS:DC5V~5.9V/3A、DC5V~11V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで 電池リチウムイオンポリマー電池 本体形状薄型タイプ バッテリー電圧(V)3.85 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約3(出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時) 電池残量表示対応 バッテリー容量(mAh)10000 出力端子USB:USB A、USB Type-C USBポート数2ポート(USB C×1、USB A×1) 定格入力5V/3A、9V/2A バッテリー容量(Wh)38.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライモバイルバッテリー
USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応 セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB合計45※USB Aポートのみの場合は12 定格出力USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)10.8 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)3~4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh)6700 出力端子USB A/USB Type-C USBポート数3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力) 定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W) 充電端子USB Type-C バッテリー容量(Wh)72.36
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワサプライモバイルスクリーン
デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。 脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。 スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。 軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
サイズ40型相当 タイプモバイル用 仕様アスペクト比/4:3 質量(kg)2 画面表示寸法(mm)845×610 材質(スクリーン)マット系 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×240×725 アズワン品番64-0862-23 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×79×725
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニタ。モニターにスタンドを内蔵しており、別途スタンド無しで自立します。「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です。持ち運びにも便利な15.6インチサイズ。重量も670g程度とモバイルワークで活躍します。モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。画面は左右視野角170度のIPSパネルを採用。VESAマウント規格対応に対応。ネジピッチ75mmのアタッチメントに取り付け可能です。※モニタの取付は2本のネジで取付を行います。※モニタアタッチメントに付属しているネジが長すぎモニタを破損する恐れがあるので、取付は十分注意してください。※本製品にはモニタアタッチメントに取り付けるネジを付属していません。※M4*5mmのネジに対応します。※スマートホンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。※本製品をTypeC接続する場合、TypeCハブ・TypeCドッキングステーション・TypeC変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。
仕様カメラ種別:モバイルディスプレイ、液晶パネルパネルタイプ:IPS15.6型/非光沢パネル、最大表示解像度:1920x1080、表示面積:344.16mm x 193.59mm、視野角度上下:170度 左右170度、消費電力最大時:15W セット内容製品本体HDMI-miniHDMIケーブル(1.5m)TypeC-TypeCケーブル(1.2m)TypeA-TypeCケーブル(1.2m)収納ケース取扱説明書 輝度250cd/m2 応答速度30ms 入力端子USBタイプC(DPオルタネート)x2、ミニHDMI スピーカーあり、1W x2(ステレオ) 出力端子3.5mmステレオミニジャックx1(マイクは使用できません) コントラスト33.33402778 調整機能輝度調整 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)60
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。 間口(mm)700 奥行(mm)450 高さ(mm)700~880 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)6.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700~880 総耐荷重(kg)5
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体および付属ケーブルに再生素材を使用した環境に優しいモバイルバッテリーです。 FSC認証を取得した材質を使用し、環境に配慮したパッケージを採用しています。 バッテリー容量5000mAhで、薄くて軽く、持ち運びに最適です。 接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約20cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。 過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(再生素材仕様・約20cm)、取扱説明書・保証書 充電時間約3.5時間 電池リチウムイオンポリマー電池 本体形状薄型タイプ バッテリー電圧(V)3.7 入力端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)5000 定格入力DC5V/2A バッテリー容量(Wh)18.5
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。 外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。 キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。 本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。 本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
付属品固定ベルト 材質本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール 寸法(mm)W324×D320×H142 質量(kg)約1.465 対応機種A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内) アズワン品番64-0852-34
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

PCの盗難防止に。マウス・テンキーなど周辺機器も同時にロック。南京錠タイプ。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容取り付け部品×1個、ワイヤー×1本(直径2.2mm、長さ2.0m)、南京錠×1個、鍵×2本 アズワン品番64-0860-16
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ちょっとしたお出かけに気軽に持ち歩ける、バッテリー容量4000mAhの小さくて軽いモバイルバッテリーです。 女性の手のひらに収まる超コンパクトサイズで、バッグやポケットに入れやすくスマートフォンとの重ね持ちもしやすいサイズ感です。 重量約87gで10000mAhのモバイルバッテリーに比べて約半分程度の重量で、気軽に持ち運びできます。 本体表面はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施しています。 接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約15cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。 過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(約15cm)、取扱説明書・保証書 質量(g)約87 最大出力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×87 定格出力【USB Type-C】DC5V/2A、【USB A】DC5V/2A 充電時間約3時間 電池リチウムイオンポリマー電池 蓄電池電圧(V)3.7 入力端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)4000 定格入力DC5V/2A 蓄電池容量(Wh)14.8 USBタイプA、USB Type-C 出力ポート2ポート
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PRJ-7 モバイルプロジェクター サンワサプライ 動画あり
モバイルプロジェクターとしては最高クラスのフルHD解像度で投影が可能です。 小会議やミーティングで使える最高輝度700ルーメンです。 Type-C機器から直接映像を出力することができるType-Cポート付きです。Type-Cポートを搭載したMacBookなどType-Cケーブルを接続するだけで使えます。 HDMI入力端子を2ポート内蔵しており、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。 台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。 10200mAの大容量バッテリーを内蔵しています。ACアダプタに接続しなくても約90分の投影が可能です。 USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。 カメラ三脚に取付けできます。
解像度1920×1080 明るさ(Lm)700 質量(g)900 仕様光学エンジン:DLP 付属品ACアダプタ×1個、HDMIケーブル×1本、Type-C Type-Cケーブル(映像出力用)×1本、取扱説明書兼保証書 ブラック 出力USB:5V 1.5A 電源ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー 光源LED 連続使用時間(分)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×137×38 入力端子HDMI Ver.1.3 光源寿命約20000時間 充電時間(時間)最大5 フォーカス手動(ダイヤルを回すタイプではなく、ボタンを押して調整するタイプです。) バッテリー容量(mAh)10200 アズワン品番64-0910-53 コントラスト400:1 スクリーン22~100インチ 接続対象HDMI出力できるスマートフォン・タブレット・パソコンなど、Type-Cオルタネートモードに対応したType-C搭載機器 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 アスペクト比16:9 投射距離(m)0.6~2.7
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

PDA-STN26 ノートパソコンホルダー サンワサプライ 動画あり
一般的な三脚にノートパソコンを固定できるホルダーです。 ホルダーは、ノートパソコンの底面と、ディスプレイ部の左右をしっかりホールドする仕様です。 三脚への取り付けは、本体底面のネジ穴に三脚のカメラ取り付け用ネジを合わせるだけの簡単設置です。 ディスプレイ部の角度を調整して好きな位置でとめることができます。 プレゼンや、作業現場など幅広いシーンでノートパソコンを使用できます。
適合機種MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ)、 13インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、15インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)、 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar非搭載モデル)、 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル) 材質ABS樹脂 質量(g)570 耐荷重(kg)2.5 取付穴三脚:1/4-20UNC(一般的なUNC1/4インチネジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×225 アズワン品番64-0910-15 適合寸法(mm)最小/W300×D10×H200、最大/W390×D23×H380(キーボードボディー側のサイズです。)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダーが小さいので、薄型のノートパソコンでも取り付けが可能です。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 取り付けの際、緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取付けることができます。 別途マスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)4.2 セット内容本体×1鍵×2スペーサー×3(厚み3種類、各1個) 厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)26×27 シリンダー径(Φmm)18.5 アズワン品番64-0854-80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

錠とワイヤーが一体型だから、着脱して移動の多い方に最適。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.2 セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個) 寸法(mm)シリンダ/W32.4×H29.5 シリンダー径(Φmm)20.8 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ノートパソコンセキュリティキット
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.2 セット内容本体×1、スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個) 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0854-81
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-16 対応インチサイズ24型まで 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm) 充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。 鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。 3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。 ※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。 スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。 短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。 正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
収納数5 付属品非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)20.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×410 棚板耐荷重(kg)5 アズワン品番64-0846-08 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニター。モニターにタッチ機能を搭載しており、画面操作をタッチで行う事ができます。※。モニターにスタンドを内蔵しており、別途スタンド無しで自立します。「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です。持ち運びにも便利な15.6インチサイズ。重量も670g程度とモバイルワークで活躍します。モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。画面は左右視野角170度のIPSパネルを採用。VESAマウント規格対応に対応。ネジピッチ75mmのアタッチメントに取り付け可能です。※モニタの取付は2本のネジで取付を行います。※モニタアタッチメントに付属しているネジが長すぎモニタを破損する恐れがあるので、取付は十分注意してください。※本製品にはモニタアタッチメントに取り付けるネジを付属していません。※M4*5mmのネジに対応します。※タッチパネル操作は接続する機器が外付けディスプレイのタッチパネル操作に対応している必要があります。また、接続する機器と本製品を付属のTypeC-TypeCケーブルもしくはTypeA-TypeCケーブルで接続する必要があります。※スマートホンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。※本製品をTypeC接続する場合、TypeCハブ・TypeCドッキングステーション・TypeC変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。
仕様カメラ種別:モバイルディスプレイ、液晶パネルパネルタイプ:IPS15.6型/非光沢パネル、タッチパネル:静電容量方式 10点マルチタッチ、最大表示解像度:1920×1080、表示面積:344.16mm×193.59mm、視野角度上下:170度 左右170度、消費電力最大時:15W セット内容製品本体HDMI-miniHDMIケーブル(1.5m)TypeC-TypeCケーブル(1.2m)TypeA-TypeCケーブル(1.2m)収納ケース取扱説明書 輝度250cd/m2 応答速度30ms 入力端子USBタイプC(DPオルタネート)x2、ミニHDMI スピーカーあり、1W x2(ステレオ) 出力端子3.5mmステレオミニジャックx1(マイクは使用できません) コントラスト33.33402778 調整機能輝度調整 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)60
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

ノート・デスクトップパソコンなどのコネクタのネジに取り付けできます。 ワイヤーと一体型のシリンダ錠で着脱が簡単です。 インチネジのコネクタを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなどに取り付け可能です。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)5 セット内容本体×1鍵×2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0854-83
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ワイヤーは360°あらゆる方向に可動します。 錠とワイヤーが一体型なので、取り付け後、邪魔になりません。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 取り付けの際、緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取り付けることができます。 別途マスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)5.2 セット内容本体×1鍵×2スペーサー×3(厚み3種類、各1個) 厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)32.4×29.5 シリンダー径(Φmm)20.8 アズワン品番64-0854-79
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

BTL-RDC31 モバイルバッテリー_25000mAhPD100W サンワサプライ 動画あり
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書 充電時間約3時間 電池リチウムイオン電池 本体形状その他 バッテリー電圧(V)18.25 入力端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)5000 定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) バッテリー容量(Wh)91.25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

BTL-RDC36 モバイルバッテリー_67000mAh/PD対応 サンワサプライ 動画あり
オフィス内に設置することで、電源が取れない場所でもノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル一体型のモバイルバッテリーです。モバイルバッテリーの持ち運びがしやすい、ハンドル一体型デザインです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ同時に給電することができます。容量67000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコン1台はもちろん2台同時に充電しても長時間の電力を給電できます。本体上部に充電ケーブルを収納できるので、ケーブルの持ち歩きや収納場所に困りません。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。別売りの専用充電トレイを使えば、ケーブルの接続の必要がなく置くだけで蓄電することができます。充電トレーを使わずにUSB Type-CポートからUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使用して直接本体を充電することも可能です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約1m)、取扱説明書・保証書 寸法(mm)100×100×260H 質量(g)約1700 出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、【2台同時出力時】45W+45W(最大90W) 最大出力(W)●USB PD対応:65●USB合計:90 入力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W),【DCピン】DC20V/3A(最大60W) 電池種類:リチウムイオン電池 充電時間(時間)約6 ※USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時、または専用充電トレイ(別売り)使用時 充電池電圧(V)14.52 バッテリー容量(mAh)16750 ※並列換算値容量:3.63V/67000 USBポート数出力2 蓄電池容量(Wh)243h 給電方式ノートパソコン:対応 充電端子USB Type-C、DCピン 給電端子USB Type-C USBUSB PD:対応
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

補助デスクとしての使用が便利です。 ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。 高さ700・760・820・880mmの4段階で変更できます。 キャスター付きで移動も簡単に行えます。
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)6.2 ホワイト 耐荷重(kg)5 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700・760・820・880 材質(天板)木製(MDF)+塩ビシート貼り アズワン品番64-0886-74 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×700・760・820・880 総耐荷重(kg)5
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。 前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。 背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになっています。 設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取り付けが選べます。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター※同時取付けは不可。 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンを22台まで収納できます有効内寸(一ヵ所あたり)、W430×D325×H66棚板の取り外しは出来ません。背面部の両脇部分にマグネット付きのタップが装着できます。6個口タップが4個装着できます。バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。大型キャスタ-(100)mmを採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます木製天板を採用することにより耐荷重をUPさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。
用途ノートパソコンを22台収納できるキャビネット 収納数22 付属品前扉用鍵×2個(150種類)バックパネル用鍵×2個(150種類)アジャスター(キャスターとの同時取り付けはできません) 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/合成ゴム、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg)69.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1164 アズワン品番64-0845-55 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷


USB Power Delivery(USB PD)規格による最大60Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量19800mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを2ポート搭載しており従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB-IF認証品のUSB TypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様電池種類:リチウムイオン電池、電池容量(V):10.8、電池容量(mAh):6600mAh、電池容量(Wh):71.28、入力端子形状:USB Type-C、DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC20V 3A(最大60W)USB A:DC5V/2.4A、ノートパソコン給電:対応 セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応)、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB PD:60、USB合計:60※USB Aポートのみの場合は12W 端子形状USB出力:USB A,USB Type-C 充電時間3~4時間※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 本体形状その他 定格入力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A(最大30W) 出力ポートUSB:3ポート※USB Type-C×1、USB A×2 USB定格出力電圧/電流:USB Type-C、PD:対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

TK-CLN30U クーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型 サンワサプライ 動画あり
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。 放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。 直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。 ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。 1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。 ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。 ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書 質量(g)930 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17 消費電流(mA)450 ノイズレベル18dBA ケーブル長(cm)約55 USBポート数1ポート 最大荷重(kg)3 最大風量(CFM)21.6 ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)1.6 セット内容取り付け部品A×1取り付け部品B×1ワイヤー×1南京錠×1鍵×2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0854-78
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。 ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。 頑丈で軽量なプラダン製です。 積み重ねることができます。 持ち運び用の取っ手とベルト付きです。 タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。 (推奨キャビネット/CAI-CAB45)
ブラック 耐荷重(kg)15 密度1000g/平方メートル シート厚さ(mm)5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。収納部1ヵ所あたり有効内寸、W30×D380×H272mm)14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。機器収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。
用途ACコンセント内蔵。ノートパソコン、タブレットが充電できる保管庫 収納数10 付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ(10本) 材質本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂 質量(kg)20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×380×271 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×411×408 電源仕様定格入力/AC100120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100120V 10A(1000Wまで) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

直径4.3センチの丸型暑さわずか1.2mmとモバイル機器に貼っても気になりません。CPUなどの高熱部こ集中的に貼れるので非常に効果的です
その他【ウレタンスペーサー】8枚 材質アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン 質量(g)3.5 直径(Φcm)4.3 アズワン品番64-0861-77 入数3枚
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

小さくて軽い!機器に貼るだけで強力放熱!。ノートパソコンやモバイル機器に貼るだけで強力放熱します。プラズマパネル冷却用高級素材使用しています。幅広い機種に対応。排気口もふさがす重量も軽いです。機器の排気口をふさがないようにご注意ください。パッドが机などの設置面に直接触れる状態では使用しないでください。放熱効果が下がったり、机表面にキズが付く恐れがあります。製品改良のため、予告無く外観または仕様の一部を変更することがあります。すべてのモバイル機器の冷却を保証するものではありません。
その他【ウレタンスペーサー】8枚 材質アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン 質量(g)3.5 直径(Φcm)4.3 アズワン品番64-0861-76 入数2枚
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

挟み込み式なのでノートパソコン、モバイルモニタを挟み込んでお使い頂けます。 モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。 ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。 14~17.3インチまでのノートパソコン、サブモニター対応想定です。
付属品取付用ボルト(M4×8・4本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ABS樹脂 質量(kg)約1.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308~468×227×39 最大挟み幅(mm)290~450 総耐荷重(kg)3 対応VESA規格75×75mm
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワサプライポータブル電源_1152Wh
暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)0~40 充電時間約2時間 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 入力端子DCジャックACソケット、XT60 定格入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大) バッテリー容量(Wh)1152
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷