「レーザーポインター 屋外用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
赤色よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時など、使用環境により異なります)。照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質真鍮、鉄、ポリカーボネート
直径(Φmm)約6.5(レーザー)
電源単四乾電池 ×2本
LED色通電表示LED:黄色
使用環境温度(℃)約20~35
ボタン数1ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)532
レーザー可視光半導体レーザー
レーザー光色グリーン
レーザー出力(mW)最大1
レーザー到達距離(m)最大約200※夜間使用時/使用環境によって異なります
照射時間(時間)連続約3※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用 (押しっぱなし)はできる限り避けてください。
ボタン仕様レーザー照射ボタン
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード