22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。 一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。
セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2 取付可能対象スロット: 3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver) ワイヤー径(Φmm)2.2、かしめ部/5.6 ワイヤー長さ(m)2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
nanoSaverスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。
用途Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。南京錠タイプ。 セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2 質量(g)70 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種nanoSaverスロット搭載ノートパソコン 南京錠 適合寸法(mm)スロット:2.5×6.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
NobleWedgeスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。
用途Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。南京錠タイプ。 セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2 質量(g)72 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン 南京錠 適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)2.2 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本南京錠×1個鍵×2本スペーサー×3種
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.1
1個
799 税込879
当日出荷

サンワサプライeセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
つる径(Φmm)5 アズワン品番64-0854-98
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.7
1個
759 税込835
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.10
1個
799 税込879
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.9
1個
799 税込879
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.8
1個
799 税込879
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.5
1個
799 税込879
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.3
1個
799 税込879
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.2
1個
779 税込857
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.6
1個
779 税込857
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小) セット内容本体×1、カギ×2 材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄 質量(g)36 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2 太さ(Φmm)U字型金具:3.2 No.4
1個
759 税込835
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。マスターキーに対応しています。
用途eセキュリティ用マスターキー対応南京錠・小 付属品鍵×2 質量(g)42 種類南京錠 外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H20.2 内寸(mm)U字型金具:W11×H17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×43.5 太さ(Φmm)U字型金具:3.2
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

PCの盗難防止に。マウス・テンキーなど周辺機器も同時にロック。南京錠タイプ。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容取り付け部品×1個、ワイヤー×1本(直径2.2mm、長さ2.0m)、南京錠×1個、鍵×2本 アズワン品番64-0860-16
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

金具を両面テープでパソコンなどに貼り付けるだけの簡単ロックタイプ ディスプレイやプリンタなどとパソコンを最大3台まで盗難から守ります。 南京錠タイプです。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)3.5 セット内容取り付け金具×3ワイヤー×1南京錠×1鍵×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取付金具)50×50×30 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0854-76
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サンワサプライeセキュリティ
ケーブルをロックして、マウス、キーボードなど周辺機器の盗難を防止します。 ケーブルの太さに応じて、三か所取付け場所があります。 付属の両面テープで貼り付け、または、別売りのワイヤーで設置します。
適合機種【南京錠】SLE-1シリーズ、SLE-1LMシリーズ、SLE-8Lシリーズ、SLE-2Lシリーズ、SLE-2LMシリーズ【ダイヤル錠】SLE-5L、SLE-9L、SLE-4L、SLE-6L、SLE-7L【ワイヤー】SLE-1WシリーズSLE-2W(※1)SLE-3Wシリーズ(※1)SLE-4WシリーズSLE-5WSLE-6W(※1)SLE-7WシリーズSLE-8WシリーズSLE-9Wシリーズ(※1)(※2)SLE-10W(※1)SLE-11Wシリーズ※1 直接ワイヤーが通せます アズワン品番64-0854-95
1個
699 税込769
当日出荷

サンワサプライLANケーブルロック
LANケーブルを施錠し、誤切断を防止します。 サーバー・ルーター等の重要機器の接続を保護します。 高強度なステンレス材を使用しています。 ワイヤー不要のパソコンロックにもなります
セット内容ロック金具×1セット(金具外形/W13.6×D10.5×H20mm)南京錠×1鍵×2 アズワン品番64-0854-82
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)1.6 セット内容取り付け部品A×1取り付け部品B×1ワイヤー×1南京錠×1鍵×2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0854-78
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

40~65型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取り付け可能です。(耐荷重50kg)※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。ディスプレイの中心高さは500~700mmで調整でき、最大65インチのディスプレイを横向きに設置する際、高さを1m以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。角度調整機能が付いており、0~2°の範囲で画面の傾きを微調整できるため、最適な視聴環境を提供します。鍵の取り付けが可能な扉付き機器収納ボックスを搭載しています。内部寸法W443×D418×H101mmで、周辺機器をすっきり収納できます。ディスプレイ裏パネルにはVESA75・100対応の機器設置用穴があり、追加機器の取り付けが容易です。移動に便利なΦ50キャスターを装備し、2ヶ所にストッパーが付いているため、安全に固定できます。さらに、安定性を高めるアジャスターが2個付属しています。前後左右15°以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。安心してご使用いただけます。配線整理に便利なケーブルストラップ2個と、ディスプレイ取り付け用ネジが付属しており、スムーズに設置できます。VESA位置補正金具と放熱ファンの取り付けが可能(いずれもオプション)で、機能拡張にも柔軟に対応できます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:可、長丸穴:7×15mm、南京錠:U字形金具太さ6mm以下、U字形金具外寸50mm以下、U字形金具内寸11mm以上●個口数:1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:40インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ●対応ディスプレイ質量_最大:50kg●付属スペーサーサイズ:0mm 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、ワッシャ(M4)×4枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターありナイロン キャスター径(Φmm)50mm転倒角・65型50kg想定 最上段位置設置時 前19.2°、後ろ15.3°、左右18.6°・65型50kg想定 最下段位置設置時 前15.4°、後ろ30.3°、左右25°・ワッシャ厚さ0.8mm・ディスプレイブラケット厚さ1.6mm※ディスプレイ取り付けボルト選定時には0.8mm+1.6mm =2.4mmを差し引いた長さで選定してください。 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)60 アジャスターありABS 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷