14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブルを自作する際のケーブルのよりを戻すための工具です。 従来の手作業に比べ、作業効率と仕上げが格段にアップ可能です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)17×108 アズワン品番64-0853-83
1個
919 税込1,011
当日出荷

ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。 マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。 ※ワイヤー、鍵は別途お買い求めください。
サイズ(mm)25×22.5 アズワン品番64-0855-22
1個
299 税込329
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
ブラック 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能耐トラッキング プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応 アズワン品番64-0875-02 プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。
穴径(Φmm)6 アズワン品番64-0854-99
1個
999 税込1,099
当日出荷

サンワサプライeセキュリティ
ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。 マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。(W10×H4mmまで対応) 付属の3種のスペーサーで、ぐらつきなく取付けできます。
材質本体シルバー部分/亜鉛合金(ニッケルメッキ塗装)黒い部分/POMスペーサー/ナイロン サイズ(mm)43.2×22×25 アズワン品番64-0854-97
1個
899 税込989
当日出荷

差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。磁力の強いネオジムマグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに強力取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
適合規格PSE プラグ形状スイング 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり タイプ差込口:ノーマルタイプ 間隔(mm)45(差込口)※一箇所58の超ワイドピッチです マグネット 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) 定格15A・125V コンセント個数10 コンセント形状2P 被覆二重被ふくコード 耐トラッキング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートフォンが収納できる保管庫です。正面扉は個別鍵付です。 内部が確認できる半透明の扉を採用しています。ラベルが差し込めるネームプレート付きです。 収納部は、機器の滑り落ちやキズを防止する滑り止めマット付きです。 上下左右でドッキングさせて、収納台数を増やすことができます。 背面にはケーブルを通す穴(直径30mm)があり、機器の充電ケーブルが配線できます。 盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
付属品鍵×8本(各番号2本ずつ・100種類)、連結用ボルト、キーホルダー×4個、ネームプレート×10枚(予備を含む)、ネームカバー×4個 材質(本体)スチール、(扉)PS、(クッション材)EVA 質量(kg)3.42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×240×183 アズワン品番64-0904-44 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なし ブラック 種類HDMI 規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありません コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス) 対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種) コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA) ケーブル外径(Φmm)約6 被覆PVC RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス) 対応解像度最大8K/60Hz・4K/120Hz HDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し) 帯域幅(Gbps)48(理論値)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状2P 機能耐トラッキング グレー 定格容量15A・125V(1500Wまで) アズワン品番64-0875-03 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付きの電源タップ。本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。オフィスや工場、医療施設など等水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。月1回程度の動作確認をテストボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。漏電ブレーカー:感度電流/15mA。ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付きです。一括ON・OFFできます。電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。アース端子付きです。プラグをロックできる抜け止め差込口です。背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。PSE電気用品安全法技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応・耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数6 コンセント形状3P抜き止め 反応時間約0.1秒(漏電ブレーカー) アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付) 漏電感度電流(mA)15 耐トラッキングあり
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。 独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応しています。 主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。
プラグ(NEMA5-15P互換) 適合規格電気用品安全法(PSE) コンセント形状3P コネクタ形状IECC13・NEMA5-15P(トラッキング対策適用範囲拡大対応) 定格容量12A・125V(1200Wまで) 機能ロック機能付 コードHVCTF1.25平方ミリメートル×3芯、仕上り外形寸法直径約7.8mm プラグ形状3P・平型2P+アースピン
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッカー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライロッカー
パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。付属のボルトにて左右の連結が可能です。H1200あるので、簡易的はパーティションロッカーとして設置することができます。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCを充電させながら保管することができます。名刺差しが付属しています。
1台
69,980 税込76,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライHDMI延長ケーブル
エコ商品
HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、また、HDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。コネクタが回転します。※90°ぴったりに回転するわけではありません。水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。※機能に対応した機器が必要です。3D映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。4K×2K解像度に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
種類HDMI ケーブル長(m)約1(コネクタの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど ケーブル外径(Φmm)約6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz HDMI規格ハイスピード(HIGH SPEED with Eternet準拠)) 帯域幅(Gbps)10.2
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。施錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り付けができます。付属の鍵を差し込んで取外します。
セット内容本体×1、鍵×2、取扱説明書×1 材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり) 形状パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤー径(Φmm)4.5 ワイヤー長さ(m)1.8 対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。 対応タブレット専用・汎用:専用 本体形状一体型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷