1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付けできます。 ワイヤーがカールコードになっており、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。 鍵とワイヤーが一体型になっています。 着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に最適です。 パソコンと取り付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取り付けができます。 ※ワイヤーを長く伸ばした状態で取り外す際は、本体をしっかりと持ち、元に戻るケーブルにご注意ください。
ワイヤー長さ(m)0.3~1.9 ワイヤー径(Φmm)4.2 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容本体×1鍵×2個スペーサー×3(厚み3種類、各一個) 厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4 寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)32.4×29.5 シリンダー径(Φmm)20.8 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0858-95
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

関連カテゴリ