3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利はキャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。三脚の安定を高めるストンバッグようフック付です。
長さ(mm)エレベーター:280
質量(g)1190
段数3段
耐荷重(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×100×610(たたんだ状態)
パイプ径(Φmm)20
取付ねじ1/4インチネジ
地上高さ(mm)最高:1530、最低:580
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
脚が8段階に伸縮し、使用状況に合わせて高さ調節が可能な三脚です。軽量仕様になっているので、収縮すればバッグに入るサイズで持ち運びやすくなっています。それぞれの関節をロックすることができるので、ファインダーの高さを調節することができます。調節ハンドル1本で水平と垂直方向、アングルを調節することができます。脚の先端には石突きゴムが備わっているので、しっかりと地面に設置することができます。一般的なカメラネジを採用しているので、WEBカメラだけでなく、デジタルカメラやビデオカメラも取り付けできます。※脚のロック方法※・脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
仕様■耐荷重:0.8kg■伸長:1130mm■縮長:285mm■パイプ径:15mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:1075mm■最低地上高:290mm■段数:8段■カラー:ブラック■伸縮段数:8段■収納時縮長:285mm■最大地上高:1075mm■最低地上高:290mm■重量:394g■耐荷重:800g以下■カメラ取付けネジ:一般的なUNC1/4インチネジ■材質:アルミ・真ちゅう■保証期間:初期不良のみ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード