「両面テープ プラ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。
従来品に比べて、収容力が40%アップしました。
裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。
本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC
付属品粘着テープ付き
長さ(mm)1000
対応機種を選ばないデスクトップキーボード用シャワーキャップカバーです。
様々な形状のキーボードに取り付けることができます。
(※シートサイズを超えるものや、特殊な形状のものでは対応できないものもあります。)
被せるだけの簡単取り付けです。
両面テープも付属しているので、シワが気になる場合は貼り付けて伸ばすことができます。
キーボード内部に水、ホコリが入り込むことを防ぎます。
超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。
種別デスクトップ用
適合(推奨)キーボード/W400mm~500mm×D150mm~200mm
セット内容カバー3枚、両面テープ
材質エーテル系ポリウレタン
厚さ(mm)0.15
アズワン品番64-0870-25
1個(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性指紋防止光沢
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
入数1枚
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
材質亜鉛合金
寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×38×6
対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番64-0908-89
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼付済みです。本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3箇所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
付属品粘着テープ付き
材質PVC
長さ(mm)1000
電源コードをスッキリ配線できるホルダー。
電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
付属品両面テープ
テンキー付き中型・大型ノートパソコンにも対応、マルチタイプのシリコンカバー。
強粘着シリコン素材なので、両面テープなしでもぴったり貼り付きます。
0.15mmの超極薄素材で、キーボードの文字がくっきり見えます。
放熱性の高いシリコン製だから、高熱になるノートパソコンでも安心です。
丈夫で長持ちです。
肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
はがして何度でも使用でき、汚れたら水洗いも可能です。
特性極薄仕様抗菌処理
種別ノートPC用
材質NEWシリコン
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)385×150
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット
質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5
使用場所屋内用
耐荷重(g)950(2個使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼付済みです。本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3箇所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
付属品粘着テープ付き
材質PVC
長さ(mm)1000
外寸(幅W×高さH)(mm)17.0×10.0
内寸(幅W×高さH)(mm)15.0×8.0
収容数LANケーブル 2本
ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
(カメラ、ホームボタン部などを除く)
両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネルに対応しています。
対応機種Apple 9.7インチiPad 2018/2017
付属品ホコリ除去シート、クリーニングクロス
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×0.33×236
透過率(%)92
適合サイズ9.7インチ
表面硬度8~9H
屈折率1.51
アズワン品番64-0904-86
特性強化ガラス
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
iPad・iPadmini、7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に最適です。
適合機器iPad 厚さ15mm以下のタブレット
材質ABS
使用工具プラスドライバー, 手袋
取付方式壁面
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×52×12(薄い方はH5)
対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番64-0908-88
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
2Pの電源コードをしっかり固定するクランプ。
2Pの電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
2Pの電源コードを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
付属品両面テープ
適合機種VFF、VCTFK(主に2Pの電源コード)
質量(g)0.8
能力(結線)8×4mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×9
アズワン品番64-0889-33
1セット(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
モジュラーケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
長さ(mm)9.5
幅(mm)13
寸法(幅W×奥行D)(mm)8×2.8(内寸/結束能力)
収容数1本(電話ケーブル)
色ホワイト
1セット(10個)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
モジュラーケーブルをスッキリ配線できるホルダー。
電話ケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
付属品両面テープ
ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。
セット内容ベース×1、ホルダー×5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース/約36×86×1、ホルダー/約13×30×11
収容数ケーブル:ホルダー1個につき1本
ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)
セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書
厚さ(mm)0.8
表面処理片面反射防止加工
透過率(%)70
機能チラツキ防止/汚れ防止
耐熱温度(℃)約80
難燃性なし
表面硬度6~8H
反射率(%)1
紫外線カット1
コントラストあり
ブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算
表面仕様ブルーライトカット反射防止
コーティングタイプハード
電話ケーブルをしっかり固定するクランプ。
電話ケーブルを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
厚さ0.5~2mmの電話ケーブルを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
付属品両面テープ
質量(g)0.4
能力(結線)5×2mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×19×6
適合ケーブル厚さ0.5~2mmの電話ケーブル
アズワン品番64-0889-32
1セット(10個)
¥439
税込¥483
当日出荷
金具を両面テープでパソコンなどに貼り付けるだけの簡単ロックタイプ
ディスプレイやプリンタなどとパソコンを最大3台まで盗難から守ります。
南京錠タイプです。
ワイヤー長(mm)2
ワイヤー径(Φmm)3.5
セット内容取り付け金具×3ワイヤー×1南京錠×1鍵×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取付金具)50×50×30
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
アズワン品番64-0854-76
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
サイズ(inch)【フィルター】13.3
形状ワイド
厚さ(mm)0.4
ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値
反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値
透過率(%)76.5※設計値
紫外線カット99.9%
表面左右プライバシー
視野角60度※正面から左右約30度
表面処理帯電(静電気)防止加工あり
機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし
表面硬度2H以上
セット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個
アスペクト比16:10
1枚
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様ケーブル長:約2.5m 重量:38g
セット内容マイク本体×1、アタッチメント×1
寸法(mm)外寸/W23×D20×H47
形式コンデンサー型
周波数特性40~16,000Hz
インピーダンス1.5KΩ
入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mm4極ミニ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープは不要です。反射防止加工で映り込みを防ぎます。 9.0型ワイド、ポータブルDVDプレーヤー専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
適合機種9.0型ワイドポータブルDVDプレーヤー ソニー DVP-FX930 東芝 SD-P93DTWなど※その他、モバイルパソコン、デジタルオーディオ機器などにも使用できます(ハサミでカットすることもできます)
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
取付シリコン吸着
寸法(幅W×高さH)(mm)198.5×109.5(9.0型ワイド)※貼り付きやすくするために、液晶画面のサイズより若干サイズを小さくしています。 できる限り上下左右均等に隙間が空くように貼り付けてください。
アズワン品番64-0861-12
反射防止対応
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネルに対応しています。
貼り付け用の専用アタッチメント付きです。
iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
仕様【抗菌性】なし
付属品ホコリ除去シート、クリーニングクロス
使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.強化ガラスフィルムに貼り付けてある突起シールを持ち、離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.付属の取付けアタッチメントをiPad本体に取付けてください。4.強化ガラスフィルムを取付けアタッチメントの位置に合わせて、ゆっくり貼り付けて下さい。
材質強化ガラス素材
厚さ(mm)0.33
タイプ強化ガラス
対応機種iPad
透過率(%)0.92
適合サイズ10.2型
表面硬度8~9H
特性ガラス、タッチパネル対応
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ケーブルをロックして、マウス、キーボードなど周辺機器の盗難を防止します。
ケーブルの太さに応じて、三か所取付け場所があります。
付属の両面テープで貼り付け、または、別売りのワイヤーで設置します。
適合機種【南京錠】SLE-1シリーズ、SLE-1LMシリーズ、SLE-8Lシリーズ、SLE-2Lシリーズ、SLE-2LMシリーズ【ダイヤル錠】SLE-5L、SLE-9L、SLE-4L、SLE-6L、SLE-7L【ワイヤー】SLE-1WシリーズSLE-2W(※1)SLE-3Wシリーズ(※1)SLE-4WシリーズSLE-5WSLE-6W(※1)SLE-7WシリーズSLE-8WシリーズSLE-9Wシリーズ(※1)(※2)SLE-10W(※1)SLE-11Wシリーズ※1 直接ワイヤーが通せます
アズワン品番64-0854-95
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、アタッチメント、保証書
形状ピン
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)2.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
WEBカメラ/インカメラをふさいで、ハッキングなどによる盗撮を防止します。取付けは両面テープで貼りつけるだけです。蓋部分はスライド式になっており、カメラ使用時には簡単に蓋を開けることができます。
用途ノートPC、スマホなどのWEBカメラ/インカメラをふさいで、ハッキングによる盗撮を防止。蓋は開閉式です。
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×2×7
アズワン品番64-0900-79
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 。接着面にシリコン素材を使用していますので、背面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 。ほこり、指紋、傷などから、背面を守ります。
仕様■厚み:約0.2mm■タイプ:指紋防止光沢■反射率:約4.52%■透過率:約93.5%■紫外線カット:約99.9%■セット内容:本体×1■抗菌性:なし■入数:1枚
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1
形状ワイド
厚さ(mm)約0.2
サイズ13インチ正式なサイズは13.5インチ
タイプ反射防止
透過率(%)約95.7
表面硬度2~3H
反射率(%)約0.8
紫外線カット約99.9%
入数1枚
タッチパネル方式対応
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日本製ガラス素材を使用した強化ガラスで液晶画面を守ります。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネルに対応しています。貼り付け用の専用アタッチメント付きです。iPad本体に枠を取り付け、その上にガラスフィルムをのせるだけで簡単に位置合わせができます。
仕様抗菌性:なし
セット内容本体×1、ホコリ除去シート、クリーニングクロス
厚さ(mm)約0.33
サイズ(inch)10.9
機能強化ガラス
表面硬度9H
反射率(%)約92
特性タッチパネル対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
両面テープで簡単に取付けられます。本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。使用方法1.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。2.本体裏面の剥離紙を剥がします。3.お好きなところに本体を取付け、側面にあるボタンを押します。
仕様■セット内容:本体×1■アラーム音量:88dB±3dB■電池寿命(非動作中):10年鳴らずに設置している状態で約10年、鳴りっぱなしの状態で約1時間■パッケージ形状:ブリスター■アラーム作動時間:1時間■ワイヤー長:1.13m最小ワイヤー長:0.56mm■ワイヤー直径:1.6mm■本体サイズ(W):15mmW15×D38×H12mm■本体重量:11g■電池寿命(動作中):1時間※電池の交換はできません。■本体サイズ(D):38mm■本体サイズ(H):15.4mm■本体形状:一体型※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)
反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。
硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。
厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。
両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。
タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。)
材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)
厚さ(mm)0.4
表面処理帯電(静電気)防止加工あり
透過率(%)76.5(設計値)
視野角60度(正面から左右約30度)
表面左右プライバシー
表面硬度2H以上
反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)
紫外線カット99.9%以上
ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)
反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の情報コンセントです。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、また両面テープやネジでも固定もできます。シャッター構造で、埃の侵入を防ぎます。
仕様●対応ケーブル導体:単線・より線用●対応ケーブル芯線:22AWG~26AWG●対応ケーブル外径:5.5mm~6.0mm●カテゴリ:CAT6A●規格名:10GBASE-T
色ホワイト
規格CAT6A
ポート数1
コネクタ形状RJ-45メスコネクタ
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
棚の内部の荷物が落下しないように取付けるベルトです。左右に両面テープでベースのパーツを貼付けます。ベルト両端をベースの上部からスライドしてはめこみます。簡単に脱着ができ、取り外した際、裏面が磁石になっており、スチールラックなどに仮止めできます。
セット内容本体×1、アルコールパッド×2
入数1個
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
セット内容本体×1
性能抗菌性:なし
厚さ(mm)約0.2
サイズフィルム:11インチ
タイプ反射防止
入数(枚)1
透過率(%)約95.7
表面硬度2~3H
反射率(%)約0.8
紫外線カット約99.9%
パネル機能タッチパネル:対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ