屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無
付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本
形状フラットタイプ
色シルバー
規格10GBASE-T
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)約0.44
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
ケーブルSTP
直径(mm)フラットケーブル:約25×2.8
通信速度10Gbps
総延長距離最大40m
導体26AWGPoE(IEEE 802.3at)対応
結線ストレート結線
爪折れ防止(コネクタ・カバー)無
ケーブルタイプより線
カテゴリーCAT6A
PoE対応対応
1本
¥2,898
税込¥3,188
17日以内出荷
関連キーワード