iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
材質亜鉛合金
寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×38×6
対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番64-0908-89
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×52×12(薄い方はH5)
対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番64-0908-88
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
両面テープで簡単に取付けられます。本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。使用方法1.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。2.本体裏面の剥離紙を剥がします。3.お好きなところに本体を取付け、側面にあるボタンを押します。
仕様■セット内容:本体×1■アラーム音量:88dB±3dB■電池寿命(非動作中):10年鳴らずに設置している状態で約10年、鳴りっぱなしの状態で約1時間■パッケージ形状:ブリスター■アラーム作動時間:1時間■ワイヤー長:1.13m最小ワイヤー長:0.56mm■ワイヤー直径:1.6mm■本体サイズ(W):15mmW15×D38×H12mm■本体重量:11g■電池寿命(動作中):1時間※電池の交換はできません。■本体サイズ(D):38mm■本体サイズ(H):15.4mm■本体形状:一体型※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。
人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。
点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。
昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。
電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。
設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。
LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。
本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。
長時間蓄電しない状態で放置していますと、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。
セット内容Type-C充電ケーブル×1アタッチメント×2
使用温度範囲(℃)約-10~40
消費電力(W)約1.8
電源リチウムポリマー電池
センサー約3mセンサー角度120°センサー距離約3~5m
連続使用時間約25時間最小の調光:25時間最大の調光:4.5時間
光源昼白色、電球色、温白色
色温度(K)約3000-4000-6000
充電時間(時間)約5.5
バッテリー容量(mAh)2200
光束(Lm)約350、最小:18(側面のスイッチ短押し:常時点灯→センサーモード→消灯長押し:無段階調光)
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)186粒
調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
本体寸法(cm)約40×4×0.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
セット内容本体×1
形状パッケージ形状:ビニール袋
本体寸法(mm)(D)12、(H)52
スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)
サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×7
金具外寸(mm)取付:(H)52
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
出力電流(A)最大4.8
USBポート数4
付属品両面テープ×2、クッションパッド×2、マグネット傷防止シート×1
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB A(メス)-ACプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5
ACアダプタ付きでアタッチメント取付可能なLEDバーライトです。長さも60cmあり、集中ブースに横向きに設置できる幅で、縦にしても左右に取付けできる最適なサイズ。センサー機能付きで、非接触でLEDのON/OFFが可能です。集中ブースのオプションとしてセット販売も可能です。
仕様約3m(センサー距離)
セット内容両面テープ(3M)×3枚、ネジ止め用アタッチメント金具×2セット
消費電力(W)約6
電源ACアダプタPSE適合品
角度(°)約120(感知)
全光束(Lm)最大約950(ONとOFFのみ)
定格出力AC100V/DC12V
色温度(K)約4000~4500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18×9
光源色昼白色
照射距離(m)約3
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。
耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。
幅180×奥行き83mmのスペースに貼り付け可能です。
タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。
セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、鍵×2、取扱説明書
材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス
質量(kg)約1.3
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255~300×298×219
アーム長さ(mm)120
取付け方法両面テープ
適合クランプ直径40mm以下の円柱
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
関連キーワード