「両面テープ 9mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2Pの電源コードをしっかり固定するクランプ。
2Pの電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
2Pの電源コードを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
付属品両面テープ
適合機種VFF、VCTFK(主に2Pの電源コード)
質量(g)0.8
能力(結線)8×4mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×9
アズワン品番64-0889-33
1セット(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープは不要です。反射防止加工で映り込みを防ぎます。 9.0型ワイド、ポータブルDVDプレーヤー専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
適合機種9.0型ワイドポータブルDVDプレーヤー ソニー DVP-FX930 東芝 SD-P93DTWなど※その他、モバイルパソコン、デジタルオーディオ機器などにも使用できます(ハサミでカットすることもできます)
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
取付シリコン吸着
寸法(幅W×高さH)(mm)198.5×109.5(9.0型ワイド)※貼り付きやすくするために、液晶画面のサイズより若干サイズを小さくしています。 できる限り上下左右均等に隙間が空くように貼り付けてください。
アズワン品番64-0861-12
反射防止対応
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
ACアダプタ付きでアタッチメント取付可能なLEDバーライトです。長さも60cmあり、集中ブースに横向きに設置できる幅で、縦にしても左右に取付けできる最適なサイズ。センサー機能付きで、非接触でLEDのON/OFFが可能です。集中ブースのオプションとしてセット販売も可能です。
仕様約3m(センサー距離)
セット内容両面テープ(3M)×3枚、ネジ止め用アタッチメント金具×2セット
消費電力(W)約6
電源ACアダプタPSE適合品
角度(°)約120(感知)
全光束(Lm)最大約950(ONとOFFのみ)
定格出力AC100V/DC12V
色温度(K)約4000~4500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18×9
光源色昼白色
照射距離(m)約3
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
関連キーワード