カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 電線保護その他関連用品(1)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • 日本モレックス(molex)(35)
  • JST(日本圧着端子製造)(21)
  • ニチフ(6)
  • タカチ電機工業(19)
  • 七星科学研究所(42)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(12)
  • ワゴジャパン(1)
  • omron(オムロン)(74)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(28)
  • 三菱電機エンジニアリング(20)
  • ダイヤトレンド(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • エレコム(17)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(16)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
  • オーム電機(10)
  • ユーボン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「中継用コネクタ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ-45用中継アダプタ CAT7 STP サンワサプライRJ-45用中継アダプタ CAT7 STPサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
17日以内出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ7用のRJ-45コネクタ中継アダプタ(カプラー)です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにでも使用可能です。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。
シルバーケーブルSTP結線ストレート結線PoE対応対応、規格:IEEE802.3af・at・bt
LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワサプライLAN延長ケーブル CAT6A すきま用サンワサプライ
2,898税込3,188
1本
17日以内出荷
屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本形状フラットタイプシルバー規格10GBASE-T適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約0.44周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルSTP直径(mm)フラットケーブル:約25×2.8通信速度10Gbps総延長距離最大40m導体26AWGPoE(IEEE 802.3at)対応結線ストレート結線爪折れ防止(コネクタ・カバー)無ケーブルタイプより線カテゴリーCAT6APoE対応対応
RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、コネクタ不要のCAT6A中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。 メタル筐体で、ノイズに強い仕様になっています。 モジュラープラグ無しで、ケーブル同士をかしめ工具なしで接続できます。 現場で簡単に接続可能、配線変更可能で、施工時間を短縮できます。
シルバー質量(g)約45規格10GBASE-T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.4×85.4×14.4直径(mm)ケーブル挿入径:8.9導体22AWG~26AWGRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A・カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アダプタタイプSTP
中継アダプタ サンワサプライ中継アダプタサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタ。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス)対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。コネクタHDMIメス-HDMIメス(HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプオス-メス
LANケーブル中継ケース サンワサプライLANケーブル中継ケースサンワサプライ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4質量(g)66適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応)適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内防水性IP54耐候性UL 746C難燃性UL 94-V0材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックセット内容本体、SBRシート×2枚適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
RJ-45用中継アダプタ サンワサプライRJ-45用中継アダプタサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
取扱停止中
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ7用のRJ-45コネクタ中継アダプタ(カプラー)です。STPケーブル、UTPケーブルどちらでにも使用可能です。PoE給電ネットワーク PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。
仕様対応伝送帯域:カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合寸法(mm)W15×D30×H16シルバー質量(g)8コネクタSTP(RJ-45シールドタイプ)メス・メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
RJ-45用中継アダプタ サンワサプライRJ-45用中継アダプタサンワサプライ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
用途10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタホワイト質量(g)4.4規格カテゴリ6Aコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×30.1×16.9結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応メス形状RJ-45変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
RJ-45中継アダプタ サンワサプライRJ-45中継アダプタサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
質量(g)18コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12結線方式ストレート結線アズワン品番64-0906-70適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45シールドコネクタ2RJ-45シールド
LAN用中継コネクタ(エンハンスドカテゴリー5対応 サンワサプライLAN用中継コネクタ(エンハンスドカテゴリー5対応サンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
eデスク天板のケーブル口にLAN用中継コネクタを追加可能。ノートPCのLAN接続が行いやすくなります。
用途天板にLAN用中継コネクタを装着可能。間口(mm)25.5奥行(mm)38高さ(mm)53.5対応製品eデスク、eデスク(Pタイプ)、GEデスク、CAISTシリーズ、MEシリーズ オプションのケーブル口(MEACA1/CA1CE/CA2/CA2CE)が必要です。MEHPNU1812規格RJ45メス・メスコネクタ、ストレート全結線、カテゴリ5e(1000BASET、100BASETX、10BASET)対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×38×53.5アズワン品番64-0852-48
DVIアダプタ サンワサプライDVIアダプタサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
VI29pinオスコネクタ・DVI24pinオスコネクタをDVI29pinメスコネクタに変換するアダプタです。 2本のDVIケーブルを中継する時に使用します。(2本のケーブルの合計の長さが5m以内の範囲でご使用ください) サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 RFブロック。ノイズに強いダイカストメタル製カバー採用。 DVIシングルリンクモードに対応しています。(DVIデュアルリンクモードには対応していません) DVIアナログモードに対応しています。 DVI-DをDVI-I に変換したり、DVIシングルリンクモードをDVIデュアルリンクモードに変換したりすることはできません。
オス形状-メス形状DVI-I(29ピン)×2コネクタ形状DVI29ピン(DVI-I)メス インチナット(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)メス インチナット(4-40)対応機種(ケーブル)DVIオスコネクタを持つDVIケーブル適合ケーブルDVIオスコネクタを持つDVIケーブルアズワン品番64-0892-64変換タイプメス - メス
ディスプレイ工事配線ケーブル サンワサプライディスプレイ工事配線ケーブルサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)ブラック径(Φmm)コネクタ/20規格UL20276(線材)コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つケーブル外径(Φmm)6.7シールド2重シールド変換タイプオス - オス/オス - メス
DVI工事配線ケーブル サンワサプライDVI工事配線ケーブルサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つデジタル液晶ディスプレイを接続するケーブルです。 シングルリンクモード用です。 工事配線用ケーブルです。 配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 長距離伝送用ケーブルです。 10mの長距離伝送でも信号の損失を少なくするよう、ケーブル外径9.8mmの太径ケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。 (TMDS信号線のみ) ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。(TMDS信号線のみ) 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています
径(Φmm)DIN14pinコネクタ径/20規格UL20276(線材)コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンメスケーブル外径(Φmm)9.8対応機種(パソコン)各社パソコンDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ/液晶プロジェクター/液晶テレビ)対応モードDVIシングルリンクモード対応シールド3重シールド変換タイプオス - オス/オス - メスブラックコネクタ1DVI24ピンコネクタ2DIN14ピン
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
3,500税込3,850
1個
18日以内出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 STコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状STコネクタコネクタ形状STコネクタ - STコネクタアズワン品番64-0860-48変換タイプメス - メス
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブルとSTコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状SCコネクタ/STコネクタコネクタ形状SCコネクタ - STコネクタアズワン品番64-0860-47変換タイプメス - メス
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状SCコネクタ×4コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2アズワン品番64-0860-67変換タイプメス - メス
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状SCコネクタ×2コネクタ形状SCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-66変換タイプメス - メス
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状LCコネクタ/SCコネクタコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-46変換タイプメス - メス
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状LCコネクタ/SCコネクタコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-45変換タイプメス - メス
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状LCコネクタ/SCコネクタコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-44コア径(μm)50変換タイプメス - メス
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状LCコネクタ×4コネクタ形状LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2アズワン品番64-0860-65変換タイプメス - メス
T型コネクタ サンワサプライT型コネクタサンワサプライ(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
中継用のT型コネクタです。
種類コネクタインピーダンス(Ω)50形状T形コネクタBNCオス-メス・メスアズワン品番64-0848-29
BNC中継コネクタ サンワサプライBNC中継コネクタサンワサプライ(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
種類中継コネクタアダプタタイプBNC-BNC嵌合部形状ジャック・ジャックコネクタBNCメス・メスアズワン品番64-0848-28
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら